Beli cutting filter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Oil Filter Cutter
    Mulai

    Rp1.899.900

    monotaro Oil Filter Cutter
    Deskripsi:
    You can disassemble oil element into inner filter paper and outer case. Since separation processing is possible, it helps to reduce disposal costs.. With the oil element set, turn with the oil filter wrench and cut the lower end.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Overall Length (mm): 280 (shortest) to 385 (longest)
    • Filter Diameter (phi mm): 60 to 140
    • Blade Thickness (mm): 3
    • Blade Outside Diameter (mm): 49.5
    • Materials (Blade): HSS
  2. FLEXICON Threaded Fitting (Konektor Ulir)
    Mulai

    Rp749.900

    FLEXICON Threaded Fitting (Konektor Ulir)
    Deskripsi:
    FPAStraight external threadOne piece, fast fit, external fitting. Suitable for knockouts or threaded entries.
    atribut:
    • Color: Black
  3. JTC Oil Filter Cutting Tool
    Mulai

    Rp3.599.900

    JTC Oil Filter Cutting Tool
    atribut:
    • Range to Use (mm): 60~140
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  4. Startools Adaptor R134
    Mulai

    Rp239.900

    Startools Adaptor R134
    Deskripsi:
    • Use in conjunction with manifold gauge• Sold in pairs
  5. KING TONY Digital Treads Depth Gauge (Alat Ukur Kedalaman Digital)
    Mulai

    Rp179.900

    KING TONY Digital Treads Depth Gauge (Alat Ukur Kedalaman Digital)
    Deskripsi:
    Digital large LED LCD screen displayMaterial: ABS Plastic, stainless steel needleOne-touch switch between Metric/Inch system interchangeZero setting at any positionMini size, hand-held and portableUnit range: 0-25.4mm/ 0-1”Display resolution:0.01mm/.0005”
    atribut:
    • Diameter (mm): Ø1.5
    • Dimension A (mm): 60
    • Dimension B (mm): 9
    • Length (mm): 116
    • Material: ABS Plastic, stainless steel needle
    • Unit Range (mm): 0-25.4
    • Display Resolution (mm): 0.01
  6. TEKIRO Soldering (Alat Solder)
    Mulai

    Rp67.900

    TEKIRO Soldering (Alat Solder)
    Deskripsi:
    - Heat up Quickly- Cool fast. Upgrade steel-pipe design, dissipating heat more quickly and efficiently- Compact size with pointed tip, ideal for home/DIY/work basic soldering repairing jobs- 3 function for Wood, Plastic and Solder Iron
  7. Nagata Wadah Kotak Makanan
    Mulai

    Rp20.900

    Nagata Wadah Kotak Makanan
    atribut:
    • Color: Random Color
  8. FLUKE Double Laser Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp6.799.900

    FLUKE Double Laser Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Fluke 62 Max + Infrared Thermometer memberikan kinerja yang kuat dan penargetan laser ganda. Menghadirkan fitur dan akurasi yang Anda perlukan untuk pengukuran suhu non-kontak pada berbagai peralatan. Arahkan, tembak, dan baca suhu transformator, motor, pompa, panel, pemutus, kompresor, saluran, saluran uap, katup, dan ventilasi. Ukurannya yang kecil dan fitur yang serba guna membuatnya sangat mudah digunakan. Plus, tahan kejatuhan 3 meter, yang merupakan kabar baik jika Anda bekerja dari tangga. Teknologi inframerah akurat dan laser ganda memberikan rasio jarak ke titik 12: 1, membuatnya lebih mudah untuk mengukur suhu secara akurat di area yang sulit dijangkau. Dengan peringkat IP54 untuk ketahanan debu dan air, Anda dapat mengandalkan Fluke 62 MAX + untuk memberikan pengukuran suhu yang sangat akurat, hujan atau cerah, bahkan di lokasi industri yang paling kotor dan paling berdebu.
  9. THK Cam Follower CF-AB Type Cylindrical Outer Ring with Cage and Seal
    Mulai

    Rp359.900

    THK Cam Follower CF-AB Type Cylindrical Outer Ring with Cage and Seal
    Deskripsi:
    The conventional product needed to manufacture a jig and install a plug and a Grease nipple, but the cam follower with Grease nipple CF-AB has Grease nipples on both sides, so it can be used immediately after being taken out of the box. The Also, using a hexagon wrench, the stud can be fixed from either the head side or the screw side, and grease can be supplied from both directions. Since installation and maintenance are possible without worrying about the installation space, work efficiency is improved.
    atribut:
    • Type: With Seal
  10. Tachometer Photo Tach Contact
    Mulai

    Rp7.199.900

    Tachometer Photo Tach Contact
    Deskripsi:
    Photo/Contact Tachometer DT-2858• Test Range Select Automation• Memory Max / Min / Last Value• Time Base Quartz Crystal
    atribut:
    • Measuring Range Laser (r/minute): 2.5-99.999
    • Contact (r/minute): 0.5-19,999
    • Resolution Rotative Velocity: 0.1 r/min (0.5 ~ 999.9 r/min), 1 r/min (Over 1000 r/min)
    • Accuracy: ± (0.05% n + 1 d)
    • Dimensions (mm): 215x74x32
    • Laser Tach Detecting Distance (mm): 50-150/2-6 inch (Typical), Max. 300mm/12inch
    • Operating Temperature (°C): 0-50
    • Power Consumption (mA): 90 (Testing)
    • Power Supply (V): 4x1.5 AA size (UM-3) battery
    • Sampling Time (s): 1.0 (Over 60 r/min)
    • Surface Speed Measuring Range Laser (ft/minute): 0.2-6560
    • Surface Speed Measuring Range Laser (m/minute): 0.05-1999.9
    • Surface Speed Resolution Rotative Velocity (ft/minute): 0.1 (0.1-999.9), 1 (Over 1000)
    • Surface Speed Resolution Rotative Velocity (m/minute): 0.01 (0.05-99.9), 1 (Over 100)
  11. FLEXICON Nylon LFH PA6 Standard Weight Corrugated Conduit
    Mulai

    Rp4.099.900

    FLEXICON Nylon LFH PA6 Standard Weight Corrugated Conduit
    Deskripsi:
    FPAS SystemNylon LFH PA6 corrugated, std weight
    atribut:
    • Color: Black
    • Compression Strength (N): 75
    • Temperature Range (°C): -40 to 120
  12. FLEXICON Galvanized Steel Flexible Conduit (Pipa Fleksibel Baja)
    Mulai

    Rp2.799.900

    FLEXICON Galvanized Steel Flexible Conduit (Pipa Fleksibel Baja)
    Deskripsi:
    Galvanised steel, helically wound, flexible conduit with smooth oil resistant and high temperature PVC cover. High mechanical strength combined with extremely high IP rating (IP68 and IP69) suitable for external applications where fire performance is not a consideration.
    atribut:
    • Compression Strength (N): 350
    • Temperature Range (°C): -100 to 300
  13. DAWSON Caster Heavy Duty (Roda Kastor)
    Mulai

    Rp699.900

    DAWSON Caster Heavy Duty (Roda Kastor)
    atribut:
    • Material: Polyurethane
    • Size (inch): 10
    • Wheel Diameter (mm): 250
    • Wheel Width (mm): 45
    • Mounting Height (mm): 303
    • Allowance Load (daN): 1200
    • Turning Radius (mm): 207
  14. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  15. Startools Oil Filter Cutter
    Mulai

    Rp1.899.900

    Startools Oil Filter Cutter
    Deskripsi:
    • Excellent way to examine engines for damage• Anodized aluminum with adjustable threaded steel shaft
    atribut:
    • Cutting Range Outer Diameter (inch): 3 – 6.3/8
  16. FLEXICON Nylon PA6 Double Slit Corrugated Conduit (Pipa Konduit)
    Mulai

    Rp9.599.900

    FLEXICON Nylon PA6 Double Slit Corrugated Conduit (Pipa Konduit)
    Deskripsi:
    FPADS SystemNylon PA6 double slit corrugated
    atribut:
    • Color: Black
    • Compression Strength (N): 60
    • Temperature Range (°C): -40 to 120
  17. FLEXICON Polypropylene Corrugated Conduit Contractor Pack (Pipa Konduit)
    Mulai

    Rp1.299.900

    FLEXICON Polypropylene Corrugated Conduit Contractor Pack (Pipa Konduit)
    Deskripsi:
    Contractor Pack
    atribut:
    • Thread: M20
  18. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  19. KRISBOW Alat Ukir
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    KRISBOW Alat Ukir
    Deskripsi:
    Engraver 15W E15
Daftar Harga cutting filter Terbaru October 2026
monotaro Oil Filter CutterRp1.899.900
FLEXICON Threaded Fitting (Konektor Ulir)Rp749.900
JTC Oil Filter Cutting ToolRp3.599.900
Startools Adaptor R134Rp239.900
KING TONY Digital Treads Depth Gauge (Alat Ukur Kedalaman Digital)Rp179.900
REX Industries Pipe Cutter (4-Wheel) Cut Man (Pemotong Pipa)Rp419.900
TEKIRO Soldering (Alat Solder)Rp67.900
Nagata Wadah Kotak MakananRp20.900
FLUKE Double Laser Infrared ThermometerRp6.799.900
THK Cam Follower CF-AB Type Cylindrical Outer Ring with Cage and SealRp359.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)