KING TONY Digital Treads Depth Gauge (Alat Ukur Kedalaman Digital)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Diameter (mm)Ø1.5
Dimension A (mm)60
Dimension B (mm)9
Length (mm)116
MaterialABS Plastic, stainless steel needle
Unit Range (mm)0-25.4
Display Resolution (mm)0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Digital large LED LCD screen display

Material: ABS Plastic, stainless steel needle

One-touch switch between Metric/Inch system interchange

Zero setting at any position

Mini size, hand-held and portable

Unit range: 0-25.4mm/ 0-1”

Display resolution:0.01mm/.0005”

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan