Beli cutting cable di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Tang Pemotong Kabel Ratchet
    Mulai

    Rp709.900

    KRISBOW Tang Pemotong Kabel Ratchet
    Deskripsi:
    RATCHET CABLE CUTTER 240MM2 LRRCC24- APPLICABLE FOR CUTTING COPPER AND ALUMINIUM CABLE UP TO 240MM2 / DIAMETER: 32MM- COMFORT RUBBER GRIP
    atribut:
    • Type: Manual tool
    • Dimensions (cm): 35x14x3
    • Size (mm²): 240
  2. Garbin Locking Pliers Dock PROFIX Series (Tang Buaya)
    Mulai

    Rp80.900

  3. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

  4. TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 12
  5. TRUSCO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Mulai

    Rp149.900

    TRUSCO Locking Pliers (Tang Buaya)
    atribut:
    • Opening (mm) Square Bar Minimum: 1
    • Total Hardening: Head Hardening HRC50 - 55, Body Hardness HRC35 - 45
  6. BluePoint VDE Plier Foam Set
    Mulai

    Rp1.299.900

    BluePoint VDE Plier Foam Set
    Deskripsi:
    Set of Content : - VDE Nose Plier : 6inch, - VDE Diagonal Plier : 6inch, - VDE Stripping Plier : 6inch, - VDE Combination Plier : 7inch, - VDE Adjustable Joint Plier : 10inch.
  7. Daytona Wire Twister Plier
    Mulai

    Rp819.900

    Daytona Wire Twister Plier
    atribut:
    • Overall Length: 215mm
    • Compatible Wire Size: 0.3-0.7φ mm
  8. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  9. PROTO Safety Wire Twister Reversible Pliers
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.399.900

    PROTO Safety Wire Twister Reversible Pliers
    atribut:
    • Overall Length (inch): 11
    • Weight (lbs): 0.88
  10. Snap-on Non-reversible Wire Twister/ Cutters
    Mulai

    Rp7.199.900

    Snap-on Non-reversible Wire Twister/ Cutters
    atribut:
    • Wire Capacity (inch): 0.06
    • Overall Length (inch): 10-1/2
    • Country of Origin: USA
    • Wire Retainer: No
    • Description (Chart): Wide range of applications
  11. monotaro Ratchet Cable Cutter
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Ratchet Cable Cutter
    Deskripsi:
    It is convenient because it is a ratchet type.. It is used for general electric construction, substation construction work and communication line installation work etc. It is suitable for work such as CV, IV, SV (VVR).Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Blade Part Strength: HRC 51 to 55
    • Material: SKD61
    • Overall Length (mm): 250
    • Weight (kg): 0.7
    • Cutting Capacity (mm²): 240
  12. KRISBOW Locking Pliers Long Nose (Tang Buaya)
    Mulai

    Rp78.900

    KRISBOW Locking Pliers Long Nose (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    Locking Pliers Long Nose 6.5inch ini merupakan alat yang digunakan untuk mengencangkan/memegang benda kerja sehingga tidak lepas dari genggaman. Alat ini biasa digunakan pada proses pengelasan dimana memerlukan cengkraman yang kuat untuk memegang benda kerja. Alat ini dibuat dari material baja paduan sehingga sangat kuat dan dapat diandalkan untuk pekerjaan anda. Tang jepit ini merupakan tipe Locking Plier Long Nose dengan ukuran 6.5inch. Tang jepit sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Locking Plier Long Nose
    • Material: Chrome Vanadium
    • Applications: Clamping
  13. PROTO Safety Wire Twister Plier
    Mulai

    Rp2.899.900

    PROTO Safety Wire Twister Plier
    Deskripsi:
    Pliers have heat-treated cutting edges for cutting tough stainless steel safety wire. The flat top diamond serrations on jaws hold wire securely and resist nicking, while its diagonal nose allows access into tight work areas. An automatic spring return feature speeds operation and reduces fatigue.
    atribut:
    • Plier Type: Wire-Twisting Pliers
    • Jaw Texture: Serrated
    • Grip Style: Plain
    • Plier Material: Steel
    • Rotation: CW or CCW
    • Knob Return: Automatic
    • Application: Applications Where Vibration May Cause Fasteners To Back Out, Aviation, Stainless Steel Safety Wire
    • Features: Reversible Safety Wire Pliers Provide Right and Left Twist Capability
    • Finish: Black Oxide
    • For Minimum Wire Diameter (inch): 0.2
    • Series: PROTO
    • Standards: SAE Aerospace Standard AS 567
  14. TOP One Hi-Temp Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp74.900

    TOP One Hi-Temp Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    - High dropping point (more than 260oC)- Giving the grease application over a wide temperature range.- Formulated with synthetic base oils.- Provides excellent protection, durability and performance in extreme condition.- Kemasan 1 Lbs
  15. Sharp Air Conditioner
    Mulai

    Rp3.499.900

    Sharp Air Conditioner
    Deskripsi:
    -R32 Freon Terbaru Sharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freaon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak ozon. -Turbo Cooling Function Menghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman. -X fan Function Jika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara. -Self Diagnosis Ketika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.
    atribut:
    • Refrigerant: R32
    • Voltage (V): 220-240
  16. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
Daftar Harga cutting cable Terbaru March 2026
KRISBOW Tang Pemotong Kabel RatchetRp709.900
MERRY Flexible CutterRp379.900
Garbin Locking Pliers Dock PROFIX Series (Tang Buaya)Rp80.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter TypeRp1.099.900
TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Rp98.900
OPT Ratchet Cable CutterRp1.599.900
TRUSCO Locking Pliers (Tang Buaya)Rp149.900
KRISBOW Tang Pemotong KabelRp559.900
BluePoint VDE Plier Foam SetRp1.299.900
Daytona Wire Twister PlierRp819.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)