Beli cutting blade material di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Plunge Cutting Saw BladeDeskripsi:Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. Lebar bilah pemotong 20 mm-nya yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. Sistem pemasangan kokoh pada bilah mengurangi goyangan untuk memungkinkan potongan hairline berkat transmisi daya langsung. Bilah ini ditujukan untuk memotong cekungan pada komponen furnitur, pemotongan rata pada pipa tembaga, dan untuk potongan benam pada papan eternit. Bilah ini memotong kayu dan logam yang tidak diperkeras, plastik lunak, dan panel laminasi plastik. Gunakan produk ini dengan semua power tool Starlock, Starlock Plus, dan Starlock Max serta multi-alat umum. Kombinasi BIM (bi-metal) yang kuat dari bilah HCS (baja karbon tinggi) dan gigi HSS (baja kecepatan tinggi) menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama saat memotong logam yang tidak diperkeras dan bahan abrasif. Sistem pemasangan Starlock Snap-In memungkinkan pelepasan dan penggantian bilah yang cepat dalam 3 detik tanpa harus menyentuh bilah. Sistem pemasangan ini menghasilkan transfer daya tertinggi berkat sambungan tight-fitting 3 dimensi antara mesin dan perkakas. Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. - Lebar bilah pemotong 20mm yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. - Sistem pemasangan kokoh mengurangi goyangan dan memungkinkan potongan hairline. - Kombinasi BIM dari bilah HCS dan gigi HSS menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama.
- monotaro Gold Cutting Edge Saw BladeDeskripsi:It is a bargain saw blade for DIY. The material adopts SK-7, it is excellent in processability (wear resistance is lowered accordingly).. For easy cutting work for DIYDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Number of Threads per inch: 24 mountains
- Material: Carbon tool steel SK-7 (black plating treatment)
- Overall Length (mm): 265
- Plate Thickness (mm): 0.6
- Blade Thickness (mm): 0.6
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- KSK Saber Saw Blade (Bi-Metal)atribut:
- Material: Bimetal high speed steel with cobalt
- Compatible Model Manufacturers: Compliant with all manufacturers
- Vessel Mata Pisau Potong Pneumatikatribut:
- Compatible for: GT-NY25, GT-NY25-6, GT-25S
- Material: Special Alloy Steel
- TRUSCO Universal Cutting Scissors Curved Bladeatribut:
- Cutting Capacity (mm): 0.8
- Blade Thickness (mm): Base material / approx. 4
- Type: Left curved blade
- Blade Length (mm): 35
- Material: Blade (chrome molybdenum steel), grip (PVC, thermoplastic rubber)
- Cutting Capacity (mm) Copper Plate: 1.5
- Cutting Capacity (mm) Stainless Steel Plate: 0.7
- Cutting edge shape: Left curved blade
- Overall Length (mm): 248
- TRUSCO Number: 366-8941
- Weight (g): 374
- Kawabe Seimitsu Kogyo Jig Saw Bladeatribut:
- Material: Knife steel
- Number of Teeth: 10
- Total Length (mm): 90
- Thickness (mm): 1.1
- Effective Tooth Length (mm): 75
- Uses: laminated wood
- Cutting Ability (mm) Synthetic Materials: 3 - 50
- Compatible Model Manufacturers: Hitachi/Makita/Ryobi/B&D, etc.
- Purpose of Use: For woodworking cutting.
- KEIBA Plastic Cutting Pliers (Blade Shape: Standard)Deskripsi:-Since the blades are attached to the joint part, you can cut it even if you insert the object to the blade base.-Uses the original high-grade steel material "Marutoloy [[(R1)]]" made by Kobe Steel Works.
- KEIBA Plastic Cutting Pliers (Blade Shape: Flat)Deskripsi:-Since the blades are attached to the joint part, you can cut it even if you insert the object to the blade base.-Uses the original high-grade steel material "Marutoloy [[(R1)]]" made by Kobe Steel Works.
- KEIBA Plastic Cutting Pliers (Slim Type/Blade Shape: Flat)Deskripsi:-Since the blades are attached to the joint part, you can cut it even if you insert the object to the blade base.-Uses the original high-grade steel material Marutoloy (R1) made by Kobe Steel Works.-Optimum for work in narrow places since the blade
- Funasaw Bimetal Blade for Contour Machineatribut:
- Material: Bimetal high speed steel
- Number of Teeth: 10
- Total Length (m): 16
- Width (mm): 10
- Purpose of Use: For cutting of difficult-to-cut materials including stainless steel and aluminum.
- Funasaw Blade for Contour MachineDeskripsi:-Can be used for a wide range of applications such as soft material metals, nonferrous metals, plastics, etc.-It is the most common contour machine saw blade made from high carbon tool steel.-From general steel to non-ferrous metals, plastics, woods, etc.
- Zetso Handy 200 Carpenter Replacement BladeDeskripsi:- Vertical and horizontal - 1 replaceable blade - Exchange pattern - Expansion and contraction - Groove width (mm) - Pattern materialatribut:
- Plate Thickness (mm): 0.5
- Cutting Width (mm): 0.7
- Blade Length (mm): 200
- Blade Pitch (mm): 1.75
- Total Length (mm): 380
- Type: Replacement Blade hook type
- Blade: Carbon tool steel 5 types (SK5)
- TEKIRO Tang PotongDeskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- NT Cutter Spare BladeDeskripsi:
- Kawabe Seimitsu Kogyo Saver Saw Bladeatribut:
- Material: Tool steel
- Number of Teeth: 9
- Total Length (mm): 160
- Thickness (mm): 0.9
- Cutting Ability (mm) Wood: 75
- Compatible Model Manufacturers: compliant with all manufacturers
- Purpose of Use: For cutting wooden materials such as round material, square material, sheet material, etc.
- monotaro Jigsaw Blade (Pisau Jigsaw)Deskripsi:To material cutting. For metalsatribut:
- Overall Length (mm): 75
- Effective Length (mm): 50
- Blade Thickness (mm): 1
- Compatible: Can be used for saber saws of Makita, Hitachi, Ryobi, etc.
- Main Cutting Material: Mild Steel Plate, Aluminium, Alloy Steel 1.5 to 4 mm , Stainless Steel ( to 1.5 mm)
- Material: High-Speed-Steel (High-Speed Steel) HSS
- Number of Threads per inch: 24
- Width (mm): 8
Daftar Harga cutting blade material Terbaru November 2025
| BOSCH Plunge Cutting Saw Blade | Rp139.900 |
| monotaro Gold Cutting Edge Saw Blade | Rp43.000 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material | Rp259.900 |
| NT Cutter Replacement Blade For Snap Off Knife, Thick Material | Rp24.000 |
| KSK Saber Saw Blade (Bi-Metal) | Rp979.900 |
| Vessel Mata Pisau Potong Pneumatik | Rp2.099.900 |
| TRUSCO Universal Cutting Scissors Curved Blade | Rp439.900 |
| Kawabe Seimitsu Kogyo Jig Saw Blade | Rp62.000 |
| KEIBA Plastic Cutting Pliers (Blade Shape: Standard) | Rp519.900 |
| KEIBA Plastic Cutting Pliers (Blade Shape: Flat) | Rp439.900 |
Data diperbarui pada 06/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P102026632-1.jpg)



/P102745548-1.jpg)
/P102745557-1.jpg)

/P102712294-1.jpg)







/P101001072-1.jpg)