Beli cutter kenko l150 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NT Cutter Cutter Knife L-Typeatribut:
- Total Length (mm): 160
- Blade Thickness (mm): 0.45
- OLFA Rotary BladeDeskripsi:Diameter 18mm circular blade. It is a replacement blade such as a rotary cutter which can cut without being slippery, even soft items such as cloth and film do not slip because they cut while pressing with a circular blade.
- Joyko Isi Ulang Cutteratribut:
- Applicable for: Applicable for Cutter A-300
- Blade Size (mm): 85x9
- META CHEM Bubuk Pembersih SerbagunaDeskripsi:Bubuk pembersih serbaguna kemasan botol ukuran 1 kg dapat memberihkan kramik, porselin, stainless, alumunium dan lantai yang tidak berpori.atribut:
- Size (kg): 1
- Packaging: Bottle
- Snowman Spidol Papan Tulis BG-12Deskripsi:Snowman spidol whiteboard ini merupakan salah satu produk unggulan Snowman. Tersedia dalam 10 macam warna pilihan. Tinta dapat diisi kembali menggunakan tinta WBI-20atribut:
- Product Type: Refillable Body
- monotaro Cutter (Pisau Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pemotongatribut:
- Specification: with Lock Mechanism
- Overall Length (mm): 160
- Width (mm): 45 (Body Maximum)
- Blade Width (mm): 18
- Materials (Blade): Carbon Steel
- Accessories: Three Blade (Body Mounted One, Two Rear Housing Portion)
- Body Material: Resin
- Thickness (mm): 16
- Type: L Type
- BESTKP Strip PowderDeskripsi:Strip Powder adalah bubuk pembersih yang bersifat alkaline, cara kerja pembersihannya dengan cara mengikis (stripping) kotoran.Cara Pemakaian- Basahi permukaan yang akan dibersihkan dengan sedikit air (sampai kondisi lembab).- Taburkan Strip Powder secukupnya pada permukaan.- Gosok dengan menggunakan alat bantu, seperti tapas, sikat atau mesin poles (tergantung kebutuhan).- Bilas dengan air hingga bersih.atribut:
- Color: Grayish White
- Cleaner Form: Powder
- DV Multipurpose CutterDeskripsi:L500 Heavy Duty Cutter with High Impact ABS, 1 SK5 blade includedatribut:
- Include: 1pcs Blade
- TEKIRO Pisau Cutter BesarDeskripsi:TEKIRO PISAU CUTTER BESAR 18 MMuntuk memotong benda-benda berbahan lunak seperti kertas, plastik, karet dan sebagainya dengan panjang 154 mm. Dengan design handle yang ergonomis disertai dengan auto lock untuk mengunci mata pisau cutter.isa digunakan untuk semua kebutuhan seperti ATK, peralatan sekolah, otomotif dll.atribut:
- Dimension 5 (mm): 18
- Dimension 1 (mm): 18
- Dimension 2 (mm): 154
- Dimension 3 (mm): 0.25
- monotaro Cutter (Screw Lock Type) (Pisau Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Cutteratribut:
- Width (mm): 45 (body maximum)
- Materials (Blade): Carbon steel
- Specification: Screw lock type
- Thickness (mm): 16
- Overall Length (mm): 160
- Blade Width (mm): 18
- Accessories: Replacement blade (1 body mounted)
- Body Material: resin
- Standard: L type
- Type: L type
- Tajima Cutter KnifeDeskripsi:-Optimum for cutting thin objects.-Two replacement blades can be built in the body.-With blade folding device (snapper).
- B29 Bubuk PembersihDeskripsi:- Bubuk Pembersih B29 membersihkan noda minyak. - Mengangkat sisa makanan yang gosong menempel di wajan. - Dapat membersihkan noda pada keramik. Cara Pemakaian : - Taburkan Bubuk Pembersih B29 pada lap atau busa basah, lalu di gosokkan pada bagian yang akan di bersihkan. - Bilas hingga bersih dengan air.atribut:
- Qty/Box (pcs): 12
- Size Box (LxWxH) (mm): 290x232x232
Daftar Harga cutter kenko l150 Terbaru March 2026
| Kenko Isi Ulang Cutter | Rp3.900 |
| Kenko Cutter | Rp5.900 |
| Joyko Isi Ulang Cutter | Rp5.900 |
| NT Cutter Cutter Knife L-Type | Rp99.900 |
| Joyko Cutter | Rp4.900 |
| OLFA Rotary Blade | Rp70.900 |
| Joyko Isi Ulang Cutter | Rp4.900 |
| META CHEM Bubuk Pembersih Serbaguna | Rp39.900 |
| Snowman Spidol Papan Tulis BG-12 | Rp7.900 |
| monotaro Cutter (Pisau Cutter) | Rp23.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/P101568102-5.jpg)




%20(Pisau%20Cutter)/P102245464-1.jpg)

/ljP105283775-1.jpg)