Beli cuting well makita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  2. Nippon Resibon Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp12.900

  3. TRICRAFT Cutting Wheel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    TRICRAFT Cutting Wheel
    atribut:
    • Dimensions (mm): 355x3x25.4
    • Suitable For: Cutting Stainless Steel, Metal
    • Product ID: TRI0102
    • Size (inch): 14
  4. Nippon Resibon Mata Gerinda
    63%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp12.900

  5. BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
    atribut:
    • Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
    • Sound Level (dBA): 113
    • Uncertainty K (dB): 3
  6. BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range
    Mulai

    Rp13.900

    BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  7. RYOBI Cutting Saw
    Mulai

    Rp1.699.900

  8. Ultra Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Mata Gerinda Potong
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  9. KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    atribut:
    • Blade Size (mm): 185
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
    • Input Power (W): 1300
    • Max Cutting Depth 45°(mm): 40
    • Max Cutting Depth 90°(mm): 65
    • No Load Speed (rpm): 5000
  10. BITEC Cut Off Saw
    Mulai

    Rp1.099.900

  11. WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel
    Rating:
    98% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp4.900

  12. RYU Mata Gerinda Potong
    Mulai

    Rp13.900

    RYU Mata Gerinda Potong
    Deskripsi:
    - For stainless steel & metal- Suitable to any brand grinder- High quality materia
    atribut:
    • Size (mm): 180x160
  13. PFERD Mata Gerinda Potong EHT178-3.2C24PPSF
    Mulai

    Rp62.900

    PFERD Mata Gerinda Potong EHT178-3.2C24PPSF
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EHT178-3.2C24PSF 163641 adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 178 MM co cok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 8600 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P (C) with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Dimensions (cm): 17.8x3.2x3.2
    • Application: Solid Material Cutting
    • Length (mm): 178
    • Burr Shape: Disc
    • Diameter (mm): 178
    • Type: PS Forte
    • Maximum Speed (rpm): 8600
  14. NORTON Mata Gerinda Potong X-Plorer
    Mulai

    Rp589.900

    NORTON Mata Gerinda Potong X-Plorer
    atribut:
    • Abrasive: ZA
    • Grain Size (#): 60
    • Hardness: V
    • Outer DiameterxBlade ThicknessxHole Diameter (mm): 105x0.8x15.0
    • Maximum Working Rotation Speed (rpm): 14500
    • Working Tool: Disk Grinder
  15. KINIK Mata Gerinda Potong Ultra Thin
    Mulai

    Rp7.900

    KINIK Mata Gerinda Potong Ultra Thin
    atribut:
    • Size: 100 x 1.6 x 16
Daftar Harga cuting well makita Terbaru March 2026
Makita Iron Cutting MachineRp3.899.900
Nippon Resibon Mata Gerinda PotongRp12.900
TRICRAFT Cutting WheelRp35.900
Nippon Resibon Mata GerindaRp12.900
BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Rp2.399.900
KINIK Mata Gerinda Potong MetalRp8.900
BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeRp13.900
Makita Mata Gerinda PotongRp12.900
RYOBI Cutting SawRp1.699.900
Ultra Mata Gerinda PotongRp8.900

Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)