Beli cut off di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WIDIA Cut-Off Blades
    Mulai

    Rp2.199.900

    WIDIA Cut-Off Blades
    atribut:
    • Product Type: Blade
  2. RYU Gergaji Potong
    Mulai

    Rp1.099.900

  3. INGCO Cut Off Saw
    Mulai

    Rp2.599.900

    INGCO Cut Off Saw
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 2400
    • Size (inch): 14
    • Set Contents: With 1pcs 355mm cutting disc Packed by Color box
    • Blade Size (mm): 355x25.4x3
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 100 in round pipe, 100x100 in square steel, 120x100 in rectangle, Steel Bar 50
    • No Load Speed (rpm): 3900
  4. MAXPOWER Kunci Soket Tipe Y
    Mulai

    Rp36.900

    MAXPOWER Kunci Soket Tipe Y
    atribut:
    • Color: Black
  5. Yuri Pembersih Lantai Aganol Pouch
    Mulai

    Rp12.900

    Yuri Pembersih Lantai Aganol Pouch
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  6. BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
    atribut:
    • Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
    • Sound Level (dBA): 113
    • Uncertainty K (dB): 3
  7. PFERD Cutting Wheel EH100-3.2A46PPS (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp26.900

    PFERD Cutting Wheel EH100-3.2A46PPS (Mata Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH100-3.2A46PPS 522981 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 100 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 15300 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit General purpose tool of hardness grade P. PFERD product characterized by aggressive abrasive performance and long tool life.
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Shank Diameter (mm): 16
    • Item: Cut Off Wheel
    • Dimensions (mm): 100x3.2x3.2
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 100
    • Application: Steel Metal Cutting
    • Type: PS Forte
    • Maximum Speed (rpm): 15300
  8. KRISBOW Mesin Cut Off
    Mulai

    Rp2.099.900

  9. Tri Torq Kunci Torsi 1/2 inch
    Mulai

    Rp2.999.900

    Tri Torq Kunci Torsi 1/2 inch
    atribut:
    • Torque Wrench Type: Adjustable
    • Drive Shape: Square
    • Drive Size: 1/2 Inch
    • Part Number: TRQ5576900K
  10. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  11. KARCHER HOME & GARDEN Bundling Promo Type
    Mulai

    Rp3.099.900

    KARCHER HOME & GARDEN Bundling Promo Type
    Deskripsi:
    K1 Car *ID + WD 2 Catridge Filter Kit *EU-I (SKU : S015289988)Model Number : K1 Car Unit : 1unit Part Number : 1.600-008.0 KARCHER High Pressure CleanersisPressure washers are versatile household machines that are child’s play to use. Connect the machine to the water source and plug it in, let the water run, switch on the pressure washer and the cleaning fun begins.With benefit:- Karcher water cooled motors - for superior performance - Perfect cleaning results & high efficiency - Conserving water made easy - Conserve the environment and your budget - Made in GermanyModel Number : WD/MV 2 Cartridge Filter KitUnit : 1unit Part Number : 1.629.764.0 The compact WD 2 Cartridge Filter Kit is a powerful multi-purpose vacuum cleaner with a power consumption of only 1,000 watts. The equipment includes a robust and impact-resistant plastic container with a 12-litre capacity, as well as a cartridge filter for vacuuming dry and wet dirt without changing the filter. The vacuum cleaner comes with the newly developed clips floor nozzle with mixed insert, which allows all types of dirt to be removed effectively. Other features of the device: "Pull & Push" locking system, ergonomic carrying handle and practical cable and accessory storage on the device.---K1 *ID + VC 3 Premium White (ERP) *KAP (SKU : S015289995)Model Number : K1 Unit : 1unit Part Number : 1.600.005.0 Compact, lightweight, practical and robust: the K 1.100 high-pressure cleaner is ideal for occasional small cleaning jobs around the house. It is suitable for cleaning vehicles, garden furniture and patios, among other things. An impact-resistant plastic casing protects the motor and pump against dirt and damage. A safety valve prevents excess pressure. A motor stop function switches off the motor when the trigger gun is closed. This high-pressure cleaner is equipped with an injector for applying the cleaning agent under low pressure. Other convenience features of the K 1.100 include a large on/off switch and an ergonomically designed trigger gun. Model Number : VC 3 (ERP) KAP Unit : 1unit Part Number : 1.198-123.0 The bagless VC 3 multi-cyclone vacuum cleaner from Karcher combines powerful cleaning performance with functional design. It offers high power without loss of suction and thanks to the washable waste container it saves you a lot of money that you would otherwise have to spend on replacement filter bags. Thanks to its practical size, the yellow VC 3 fits perfectly into the modern family home. Other advantages include the transparent waste container for better performance monitoring, a HEPA 12 filter with minimal dust emissions, and extremely low noise generation. The highly efficient VC 3 is easy to operate for young and older people alike and is ideal for thorough cleaning of floors and carpets, as well as gaps, corners, edges and other hard-to-reach places. ---K 2.360 *KAP + WD 1 Home *SEA (SKU : S015290007)Model Number : K 2.360 KAP Unit : 1unit Part Number : 1.601.686.0 Compact, versatile, robust - the K 2.360 with wheels is ideal for occasional use around the house. This practical high-pressure cleaner is designed for easy transport and mobility. Suitable, e.g. for cleaning cars, garden furniture or patios. An impact-resistant, recyclable plastic casing prevents dirt particles from damaging the motor and pump. A safety valve prevents pressure overload. A pressure switch control switches the motor on and off when the trigger gun is pressed and released. High-performance machine with high-quality N-Cor pump. A detergent injector system supplies detergent to the area being cleaned also at low pressure. A large on/off switch, smooth-running wheels, on-board practical accessory storage for lances and an ergonomically designed trigger gun are further features of the K 2.360. Model Number : WD 1 HOME SEA Unit : 1unit Part Number : 1.098-310.0KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
    atribut:
    • Actual Suction Power (aW): Part.no 1.098-310.0 : 160
    • Compatible For : Home and garden
    • Connected Load (kW): Part.no 1.601.686.0 : 1.4
    • Container Capacity (L): Part.no 1.098-310.0 : 15
    • Current Type (V/Hz): Part.no 1.601.686.0 : 220-240/50-60 and Part.no 1.098-310.0 : 220-240/50-60
    • Dimensions (mm): Part.no 1.601.686.0 : 328x258x661 and Part.no 1.098-310.0 : 331x352x461
    • Energy Use (W): Part.no 1.098-310.0 : 1000
    • Flow Rate (L/hour): Part.no 1.601.686.0 : 360
    • Maximum Inlet Temperature (°C): Part.no 1.601.686.0 : Max. 40
    • Maximum Pressure (MPa): Part.no 1.601.686.0 : 12
    • Maximum Pressure (bar): Part.no 1.601.686.0 : 120
    • Power Cable Length (m): Part.no 1.098-310.0 : 4
  12. Wipro Mesin Potong
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wipro Mesin Potong
    Deskripsi:
    Cutting Capacity :- Steel Tube: 135x6mm- Angle iron: 100x10mm- Channel Steel: 126x53mm - Round Bar Steel: 50mm
  13. BAILEIGH INDUSTRIAL Corded Cut-Off Machine
    Mulai

    Rp119.999.900

    BAILEIGH INDUSTRIAL Corded Cut-Off Machine
    Deskripsi:
    Cabinet-style cut-off machines have a supportive base so the saw can be placed directly on a shop floor without using benchtop space. Cut-off machines have a continuous-rim abrasive blade for cutting metal.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112709
    • Arbor Shape: Round
    • Arbor Size (inch): 1
    • Blade Diameter (inch): 14
    • Current (A): 20
    • Cutting Blade Type: Abrasive Disc
    • Guard Type: Pivoting
    • Handle Type: Straight
    • Horsepower: 7.5
    • Maximum Blade Speed (rpm): 4300
    • Metal Saw Type: Cut-Off Machine
    • Miter Angle Range: 0 to 45°
    • Phase: Three
    • Pivoting Fence Angle: 45°
    • Power Source: Corded
    • Rectangle Cut Capacity @ 0° (inch): 5 1/2x3 1/2
    • Rectangle Cut Capacity @ 45° (inch): 2 1/2x3
    • Round Cut Capacity @ 0 Deg. (inch): 4 1/2
    • Round Cut Capacity @ 45 Deg. (inch): 4
    • Tool Style: Full-Size
    • Voltage (V): 220 (AC)
  14. RYU Mesin Gerinda Duduk
    Mulai

    Rp839.900

    RYU Mesin Gerinda Duduk
    atribut:
    • Motor Shaft: 12.70mm
  15. Sigma-Aldrich Fine Test Sieves
    Mulai

    Rp2.199.900

    Sigma-Aldrich Fine Test Sieves
    atribut:
    • Sterility: non-sterile
  16. MultiPro Hex Key Long Arm (Kunci L)
    Mulai

    Rp3.900

    MultiPro Hex Key Long Arm (Kunci L)
    Deskripsi:
    • Drop Forged Chrome -Vanadium Steel & HeatTreated • Heavy Duty & Comfort Use • Full Polishing & Standing Chrome Finishing with Rust Resistant
Daftar Harga cut off Terbaru April 2026
WIDIA Cut-Off BladesRp2.199.900
RYU Gergaji PotongRp1.099.900
INGCO Cut Off SawRp2.599.900
MAXPOWER Kunci Soket Tipe YRp36.900
Yuri Pembersih Lantai Aganol PouchRp12.900
BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Rp2.399.900
PFERD Cutting Wheel EH100-3.2A46PPS (Mata Gerinda Potong)Rp26.900
KRISBOW Mesin Cut OffRp2.099.900
TRUSCO Ember Bulat Brute (Trash Bin)Rp179.900
Garryson Flexible Cut off DiscsRp94.900

Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)