INGCO Cut Off Saw Industrial

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
Voltage (V)220-240
Frequency (Hz)50/60
PhaseSingle
Size (inch)16
Set Contents1pcs abrasive cutting disc Packed by wooden case
Blade Size (mm)405x25.4x3
Rotary Angle (°)0-45
Maximum Cutting Capacity (mm)Steel Tube 135x6, Angle Iron 100x10, Channel Steel 126x53
No Load Speed (rpm)2280

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan