NLG Cut Off Machine

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Input Power (W)2200
Voltage (V/Hz)220/50
Wheel Diameter (mm)355
Maximum Cutting Capacity (mm)130
No Load Speed (rpm)4000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cut Off Machine/Mesin Potong Besi dari NLG dengan tipe LG355 CO. Dengan alat ini anda dapat memotong besi ataupun alumunium dengan cepat, rapi dan mudah.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait