Beli cuner di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)
    Mulai

    Rp759.900

    KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 3
    • Input Voltage (V): 12
    • No Load Speed (rpm): 8000-30000
  2. RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Drill Type: Mini Drill
    • Drilling Diameter (mm): 3.2
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
    • Power (W): 135
  3. BULL Mini Grinder
    Mulai

    Rp179.900

  4. EZREN Mini Grinder
    Mulai

    Rp86.900

    EZREN Mini Grinder
    Deskripsi:
    Ezren EZ-2022 Electric Nail Drill Grinding Manicure Machine Mesin Kikir Amplas Kuku Listrik Nail Art Pen Pedicure, cukup ganti mata gerinda sesuai kebutuhan. Mudah Dipakai Dan Dapat Diatur Kecepatannya.Isi Paket 1 pcs Mini Grinder1 pcs Adaptor (UE EU)1 Kotak Bonus Mata Grafir dan Gosok1 Package Box mata gerinda ( gerinding pakai yg berpa mm)?> mata gerinda ini bisa pakai 2.0 sampai 2.3mm
    atribut:
    • AC Input (V): 100-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • DC Output (V/mA): 9/1000
    • Item Size (mm): 160x24
    • Maximum Speed (rpm): 3.000 - 20.000
  5. NRT-PRO Mini Die Grinder Set
    Mulai

    Rp279.900

    NRT-PRO Mini Die Grinder Set
    Deskripsi:
    -Mini Die Grinder SetKegunaan:- dapat di gunakan untuk tuning- untuk pengamplasan- untuk polishing
    atribut:
    • Size Voltage (V-Hz): 220 to 50
    • Power Level (W): 135
    • Collet Capacity (mm): 3
    • Variable Speed ​​: (Speed ​​Can Be Set)
    • Speed (rpm): 10 - 35 (k)
  6. INGCO Mini Die Grinder
    Mulai

    Rp509.900

    INGCO Mini Die Grinder
    atribut:
    • Collet Size (mm): 3.2
  7. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  8. TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)
    Deskripsi:
    Fungsi : untuk menghaluskan serpihan besi yang tidak rata dengan fungsi meratakan Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  9. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. JLD Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    Mulai

    Rp229.900

    JLD Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Power (W): 125
    • No Load Speed (rpm): 0-28000
  11. BOSCH Gerinda Lurus
    Mulai

    Rp2.599.900

  12. Deli Mini Grinder
    Mulai

    Rp759.900

    Deli Mini Grinder
    Deskripsi:
    6-Geared Variable speed controlWith 41pcs accessoriesPacked by color box
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): φ3.2
    • No Load Speed (rpm): 10000-32000
    • Packing Type: Color Box
    • Rated Power (W): 130
    • Rated Voltage (V/Hz): 220-240~50/60
  13. Lumos Metal Tuner Drill Bit (Mata Bor Tuner)
    Mulai

    Rp449.900

    Lumos Metal Tuner Drill Bit (Mata Bor Tuner)
    atribut:
    • Diameter Head (mm): 6
    • Diameter Shank (mm): 3
  14. INGCO Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)
    Mulai

    Rp779.900

    INGCO Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240 (50/60Hz)
    • Collet Size (mm): 6
    • No Load Speed (rpm): 15000-26000
    • Power (W): 400
  15. Pro'sKit 3.7V USB Li-ion Mini Grinder Set
    Mulai

    Rp479.900

    Pro'sKit 3.7V USB Li-ion Mini Grinder Set
    Deskripsi:
    Designed for grinding, sanding, shaping, detailing and other light-duty jobs. With USB charging, cordless design, PT-5205U makes it easy to use anywhere and anytime.
    atribut:
    • Drive (mm): Ø2.4/3.2
    • Battery: Rechargeable 3.7V 600mAh Li-Ion
    • Charging Port: Micro USB
    • Battery Charging Indicator: Yes
    • Size (mm): 145x31
  16. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  17. BOSCH Cordless Rotary Tool
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Rotary Tool
    Deskripsi:
    GRO 12V-35 PROFESSIONAL- Powerful motor with high speed (up to 35,000 rpm) for fast work progress- Wide range of professional applications such as cutting, sanding, routing, polishing and drilling especially in hard-to-reach areas- Comfortable to use due to compact size, ergonomic design and integrated LED lighting
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 12
    • No Load Speed (rpm): 5000-35000
Daftar Harga cuner Terbaru November 2026
KRISBOW Die Grinder Mini with Accessories (Mesin Gerinda Tuner)Rp459.900
KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)Rp759.900
RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)Rp379.900
BULL Mini GrinderRp179.900
EZREN Mini GrinderRp86.900
KRISBOW Rotary Tool Accessories Set (Set Perkakas)Rp189.900
NRT-PRO Mini Die Grinder SetRp279.900
INGCO Mini Die GrinderRp509.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)