Beli cuci steam di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ORION High Pressure Cleaneratribut:
- Frequency (Hz): 50
- Motor Type: Induction Motor
- Voltage (V): 220
- Nepto Two Post LiftDeskripsi:Alat bengkel yang digunakan untuk mengangkat mobil dari bagian bawah menggunakan dua tiang penyangga.Efisiensi: Two post lift mempercepat dan memudahkan pekerjaan bengkel dengan memberikan aksesjmudah ke bagian bawah mobil. Kapasitas beban yang besar: Dapat mengangkat berbagai jenis mobil, termasuk sedan, MPV,dan SUV.Operasional yang mudah: Umumnya mudah digunakan & dioperasikan oleh mekanik bengkel. - Mengangkat mobil untuk berbagai keperluan bengkel, seperti perbaikan mesin, perawatan kaki-kaki mobil, spooring dan balancing, dan lain sebagainya. - Menyediakan akses mudah ke bagian bawah mobil untuk mekanik bekerja. - Kapasitas beban tertentu (3 ton s/d 7 ton). - Ketinggian angkat yang dapat disesuaikan. - Sistem pengaman untuk mencegah mobil terjatuh. - Release manual untuk menurunkan mobil jika terjadi mati listrik.- Lebar penyangga yang dapat disesuaikan untuk berbagai jenis mobilatribut:
- Color: Blue
- Capacity (t): 3-7
- MODERN Mesin Cuci Mobilatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Pressure (bar): 50-180
- Water Flow (L/minute): 14
- Power (W): 1000
- FUJIYAMA High Pressure Jet CleanerDeskripsi:Fujiyama Jet Cleaner FJC880 adalah alat yang dapat menyemburkan air bertekanan tinggi sehingga hasil keluaran air menjadi kencang. Fujiyama Jet Cleaner FJC880 pada umumnya digunakan untuk mencuci mobil atau motor saja. Namun selain itu, FJC880 juga dapat digunakan untuk kebutuhan rumahan seperti untuk membersihkan permukaan luas, penghapus kotoran membandel, membersihkan taman, membersihkan kolam renang, membersihkan kerak kotoran dan lumut pada lantai, furniture (kayu dan Besi), atau sudut-sudut yang sulit dijangkau.
- TEKIRO 2-Post Car Lift (Alat Pengangkat Mesin)Deskripsi:The TEKIRO offer the convenience of wide or narrow installation wrapped up into one configurable package. The durable, safe reliable car lift features an expandable top beam and Tru-Metric arms to suit virtually every vehicle lifting requirement. It's a simple yet highly sophisticated lift designed to minimize service and maintenance cost while delivering low operating expenses and high productivity.atribut:
- Lifting Capacity (t): 4
- INGCO High Pressure WasherDeskripsi:INGCO Jet Cleaner (130 Bar) // Mesin Pompa Cuci Steam Pressure Washer Mobil Motor Taman
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- KRISBOW Mesin Pengangkat Dua Tiangatribut:
- Lifting Capacity (kg): 4000
- Lifting Height (mm): 1910
- Lowest height (mm): 110
- Overall Height (mm): 3750
- Overall Width (mm): 3583
- Electrical Connection (V/Ph/Hz): 220/1/50
- Max. Car Width (mm): 2616
- Motor Power (kW/W): 2.2/2200
- QUICKJACK Portable Car Liftatribut:
- Lifting Capacity (kg): 3175(7000lbs)
- Lowered Height (mm): 89(3.5inch)
- Lifting Point Spread (inch): 29.5-60 (749-1524mm)
- Frame Width (inch): 12.5 (318mm)
- Frame Length (inch): 71 (1803mm)
- Frame Weight (kg): 44 (96 lbs)
- Maximum Lifting Height (mm): 546 (21.5inch)
- Power Unit Weight (kg): 16 (35 lbs)
- Shipping Weight (kg): 110 (242lbs)
- BOXER Two Postatribut:
- Type of Lift: Symmetrical
- Capacity (kg): 3500
- Overall Width (mm): 3402
- Width Between Columns (mm): 2790
- Drive-Thru Width (mm): 2554
- Overall Height (mm): 3596
- Arm Extended Length (mm): 1142
- Arm Retracted Length (mm): 781
- Frequency (Hz): 50
- Lift Time/Lower Time (s): 50/45
- Maximum Lifting Height (mm): 1806
- Pad Height from Floor (mm): 109 and 141
- Phase: 3
- Power Supply (V): 380
- Under Bar Clearance (mm): 3384
- HOFMANN Scissor Lift Alignmentatribut:
- Runway Length (mm): 4000
- Platform Width (mm): 620
- Lifting Height (mm): 300
- Maximum Front Turntable Length (mm): 476
- Overall Width (mm): 2160
- Rear Slip Plate Length (mm): 1517
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- ASK (Measurement Tool) Oil-Filled Pressure Gaugeatribut:
- Type: Glycerin-filled pressure gauge
- Suitable fluid: General petroleum hydraulic oil, water-glycol hydraulic oil, phosphate hydraulic oil, water
- Operating Temperature Range (°C): -5~40
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Outer Diameter (φmm): 60
- Accuracy (% F.S.): ±3
- Case Type: A frame (without H collar)
- Measurable Fluid: Oil, water
- Mesin HL High Pressure Cleaneratribut:
- Rated Voltage (V): 220
- HOFMANN Two Post Liftatribut:
- Hydraulic Oil Capacity (L): 10
- Maximum Lifting Height (mm): 1821
- Maximum Operating Pressure (MPa): 21
Daftar Harga cuci steam Terbaru March 2026
| ORION High Pressure Cleaner | Rp1.199.900 |
| Nepto Two Post Lift | Rp39.999.900 |
| MODERN Mesin Cuci Mobil | Rp1.699.900 |
| FUJIYAMA High Pressure Jet Cleaner | Rp509.900 |
| TEKIRO 2-Post Car Lift (Alat Pengangkat Mesin) | Rp53.999.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi | Rp999.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
| INGCO High Pressure Washer | Rp1.599.900 |
| BOSCH High Pressure Cleaner | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Mesin Pengangkat Dua Tiang | Rp49.999.900 |
Data diperbarui pada 26/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/9zP106846359-2.jpg)









%20Oil-Filled%20Pressure%20Gauge/d8P110261476-1.jpg)


/haP103587622-1.jpg)