Beli cross vice di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Cross ViceDeskripsi:It is a slide type vise that crosses at right angles to the front and back, right and left.
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- monotaro Cross ViseDeskripsi:It is a vise that can be crossed back and forth and right and left.. Tightening fixation of workpiece.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Cast iron (FC42)
- KRISBOW Catok Bor Tipe Crossatribut:
- Width of Jaw (mm): 102
- Height of Jaw (mm): 35
- Length-wise Stroke: 80
- Cross-wide Stroke: 80
- Dimensions (LxWxH)(mm): 270x270x160
- Maximum Opening (mm): 90
- TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Baseatribut:
- Accessories: Rotating Base
- Material: (Body) Carbon Steel, (Shaft Handle Cap) Steel
- BluePoint Bench Vise (Ragum)Deskripsi:- Single piece steel blocks for higher load capacity, - Extended anvil, - Lubrication points for maintenance, - Optional swivel base, - Capacity range from 3.5 ton to 9 ton at maximum opening, - Reinforced cantilever support, - Interchangeable jaws, - Diamond ground for better grip, - Heavy duty cast iron construction, - Precise jaw alignment, - Rolled thread spindle for easy locating and tightening parts, - Protected spindle.
- TRUSCO Milling ViceDeskripsi:Guide block and holes for attaching the guide block are not provided. Fix by using jigs such as a T-slot nuts and stud bolts.atribut:
- Material: Normal Cast Iron (FC250)
- Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Deskripsi:SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
- KRISBOW Catok Besi PutarDeskripsi:Bench Vise 4inch with Swivel Base adalah alat yang digunakan untuk menjepit pipa yang akan dikerjakan terutama pipa yang akan disenai atau diulir. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran pipa yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat diputar sehingga penjepit dapat bergerak secara linier untuk menjepit benda kerja. Ragum ini mempunyai lebar jaw 100mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- monotaro Rotary Plate Lead Vice (Made Of Doug Tile Cast Iron) (Ragum)Deskripsi:Fixed to the workpiece.atribut:
- Material: Ductile Iron
- Paperline Amplopatribut:
- Type: Buklet Putih
- Paper Weight (gsm): 80
- TRUSCO Lead Vice (Ragum)Deskripsi:It is a strong body that holds strong tightening force.atribut:
- Finishing Material: Body: FC250
- Atlas Machine Vice With Swivel BaseDeskripsi:Machine Vices without Swivel Base Manufactured in accordance with high quality criteria. Designed for general purpose milling, planing and drilling applications. Machine Vices with Swivel Base Type Also available complete with a swivel base designed for milling, planing and drilling applications. Graduated to 1 Degree .atribut:
- Base Type: Swivel
- TRUSCO Adjustable Hook SpannerDeskripsi:-Since the hook part can be moved due to the flexible type, the movable range is wider and one unit can operate to multiple sizes of works.
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.atribut:
- Length (m): 50
Daftar Harga cross vice Terbaru January 2026
| TRUSCO Cross Vice | Rp3.699.900 |
| Wipro Catok Cross | Rp809.900 |
| TEKIRO Catok Besi (Ragum) | Rp629.900 |
| HASSTON PROHEX Catok Cross | Rp749.900 |
| monotaro Cross Vise | Rp1.999.900 |
| Melzer Cross-A Vice (Type Slide) | Rp529.900 |
| KRISBOW Catok Bor Tipe Cross | Rp1.299.900 |
| TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Base | Rp2.499.900 |
| BluePoint Bench Vise (Ragum) | Rp1.499.900 |
| TRUSCO Milling Vice | Rp6.299.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/0iP101004018-3.jpg)


/oyP103762898-1.jpg)


/njP103263847-1.jpg)

/3gP101000124-5.jpg)

%20(Ragum)/nuP103186858-1.jpg)

/P101000591-1.jpg)


/lfP106390771-2.jpg)