STANLEY 1/4inch Drive Socket Metric (Set Kunci Sok)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp509.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
METRIC
- 13 pcs 1/4inch drive 6pts sockets: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 5 pcs 1/4inch drive accessories: 1 Spinner handle, 2
Extensions: 75, 150mm, 1 Universal joint, 1 Hex
bit holder
- 4 pcs Hex bits: 3, 4, 5, 6mm
- 6 pcs Torx bits: T10, T15, T20, T25, T30, T40
- 3 pcs PH bits: 1, 2, 3
- 3 pcs Slotted bits: 4, 5.5, 6.5mm
- 1 pcs Quick release ratchet pear head
- 1 pcs Blow-mold case

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait