Beli crimping ferrule di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTAL Ratchet Crimping Plier (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp159.900

    TOTAL Ratchet Crimping Plier (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    For tubular bare terminals and pre-insulated terminals. Adjustable pressure force with quick release function. Suitable for various types of terminals
    atribut:
    • Crimping Range (mm²): 0.25-10
    • Length (mm): 160
    • Package Dimensions (cm): 26x12.5x2.6
  2. SATA Self-Adjust Crimp Pliers (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp789.900

    SATA Self-Adjust Crimp Pliers (Tang Crimping)
    atribut:
    • Size (inch): 7
    • Origin: China
  3. EZREN Crimping Tool (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp58.900

    EZREN Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Ezren EZ-48B Tang Clamp Terminal Skun Crimping Tool Pliers AWGTang Press Ezren EZ-48B terbuat dari bahan berkualitas dan kuat.Mudah digunakan dan nyaman dipakai untuk crimping skun.Hasil crimping skun kuat dan berkualitas.Tang Press Ferrules Manual Ezren EZ-48B merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengepress atau crimping kabel skun ferrules
    atribut:
    • Color: Blue
  4. TEKIRO Insulated Screwdriver Slotted (Obeng Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp65.900

    TEKIRO Insulated Screwdriver Slotted (Obeng Isolasi)
    Deskripsi:
    Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrumFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.Material : VDEDimensi : 146mm 76mm 20mm
    atribut:
    • Material: VDE
    • Tip Type: Slotted
  5. TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp339.900

    TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size: 3 IN 1
    • Dimension 1 (mm): 185
    • Dimension 2 (mm): 52
    • Dimension 3 (mm): 34
  6. KNIPEX Self-adjusting Crimping Plier for End Sleeves (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp5.299.900

    KNIPEX Self-adjusting Crimping Plier for End Sleeves (Tang Crimping)
    atribut:
    • Total Length (mm): 180
    • Finishing Material: High,grade chrome vanadium electric steel, Oil quenching
  7. TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp429.900

    TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  8. FACOM Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp5.099.900

    FACOM Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Metric combination wrench sets have a 6-pt. box end design that allows more contact with the fastener's sides than the 12-pt. style and prevents rounding the fastener's corners. The opposite side has an open end design that allows top and side access to the fastener compared to the box end that can only access a fastener from the top. These wrenches have the same metric size on each end for use on one specific size fastener.
    atribut:
    • Finish: Satin
  9. KRISBOW Tang Crimping
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Tang Crimping
    Deskripsi:
    Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Type: Crimping Plier
    • Material: Steel
    • Handle: Plastic
  10. INGCO Ratchet Crimping Plier (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp149.900

    INGCO Ratchet Crimping Plier (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    INGCO Ratchet Crimping Plier (9") // Tang Press Skun Krimping 6mm RatchetingUnique Design ABS handlePressure force can be adjusted,fit for various terminals
  11. SATA Self-Adjusting Crimping Pliers HEX (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp869.900

    SATA Self-Adjusting Crimping Pliers HEX (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    - Suitable for the crimping operation of European-type terminals;- Automatically adjust the size of the crimping line. The shape of the crimping line is hexagonal, which is suitable for round-hole wiring;- Pressure adjustment knob, easy to adapt to all kinds of terminals.
    atribut:
    • American Wire Standard (AWG): 24-10
    • Overall Size Height (mm): 19
    • Overall Size Length (mm): 175
    • Overall Size Width (mm): 76
    • Specification (inch): 7
    • Cross Section Area (mm²): 0.25-6
  12. KRISBOW Network Crimping Plier Ratchet
    Mulai

    Rp279.900

    KRISBOW Network Crimping Plier Ratchet
    Deskripsi:
    NETWORK CRIMPING PLIER RATCHET LRNCP1- Quality product- APPLICABLE FOR CUTS, STRIPS AND CRIMPS ALL KIND OF MODULAR PLUG8P8C/RJ45, 6P6C/RJ12, 6P4C/RJ11, 4P4C&4P2C PLUGS INCLUDE EXTERNAL WIRE STRIPPERCOMFORT RUBBER GRIP
    atribut:
    • Type: Manual tool
    • Dimensions (cm): 26x13x2
  13. Yane Hook (Kait Gantungan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    Yane Hook (Kait Gantungan)
    Deskripsi:
    Digunakan sebagai gantungan untuk baju, tas, dll sehingga barang-barang Anda akan tampak lebih rapi. Biasa dipasang pada dinding kamar, fitting room dan lain sebagainya sesuai kebutuhan Anda
Daftar Harga crimping ferrule Terbaru October 2026
TOTAL Ratchet Crimping Plier (Tang Crimping)Rp159.900
SATA Self-Adjust Crimp Pliers (Tang Crimping)Rp789.900
Non Brand Ferrule Sleeve Hose Hydraulic 4 Spiral Wire (Ferrule Selang)Rp11.900
EZREN Crimping Tool (Tang Crimping)Rp58.900
Non Brand Fitting Hose Hydraulic RO (Konektor Selang Hidrolik)Rp15.900
TEKIRO Insulated Screwdriver Slotted (Obeng Isolasi)Rp65.900
TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)Rp339.900
KNIPEX Self-adjusting Crimping Plier for End Sleeves (Tang Crimping)Rp5.299.900
TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)Rp429.900
FACOM Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Rp5.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)