Beli creeper di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Senator Mechanic Plastic Creeper (Alas Kerja Mekanik)
    Mulai

    Rp789.900

    Senator Mechanic Plastic Creeper (Alas Kerja Mekanik)
    Deskripsi:
    Durable, lightweight moulded plastic creeper board ideal for use in garages. Padded headrest with 4 x 50mm polypropylene caster wheels. Capacity: 127kg (280lbs). Dimensions: 910(L) x 405(W) x 105(H)mm. Weight: 3kg.
    atribut:
    • Width (mm): 405
    • Additional Features: Ideal for use in garages
    • Tool Material: Moulded Plastic
    • Type: Mechanics 1-PCE Plastic Creeper
    • Weight Each (Kg): 3
    • Length (mm): 910
    • Height (mm): 105
    • Capacity (kg): 127
  2. monotaro Mechanic Creeper with Reclining Function (Alat Kerja Mekanik)
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Mechanic Creeper with Reclining Function (Alat Kerja Mekanik)
    atribut:
    • Width (mm): 440
    • Caster diameter (Ø mm): 62.5
    • Overall Length (mm): 1015
    • Load Capacity (kg): 100
  3. TEKIRO Mechanic Crepper (Alat Kerja Mekanik)
    Mulai

    Rp669.900

    TEKIRO Mechanic Crepper (Alat Kerja Mekanik)
    Deskripsi:
    sebagai alas tempat bersadar untuk melakukan perbaikan dan pekerjaan lainnya yang berada di bawah kendaraan yang berdimensi 1, 000mmx470mmx200mmFungsi : sebagai alas tempat bersadar untuk melakukan perbaikan dan pekerjaan lainnya yang berada di bawah kendaraanMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Material: Polyurethene
    • Size (cm): 100x46
    • Dimension 1 (mm): 1000
    • Dimension 2 (mm): 470
    • Dimension 3 (mm): 200
    • Dimension 4 (mm): 85
    • Dimension 5 (mm): 450
    • Dimension 6 (mm): 25
    • Dimension 7 (mm): 47
  4. monotaro Caster for Service Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp57.900

    monotaro Caster for Service Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)
    Deskripsi:
    It is a caster exclusive for the service creeper (M6803B/M6802-2) of the monotail.. As a replacement caster for service creeper of monotaroDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: Bolt (x 2), spacer (x 2), nut (x 2), washer (x 2), special tool (x 1)
  5. TORIN Mechanic Creeper (Alat Kerja Mekanik)
    Mulai

    Rp529.900

    TORIN Mechanic Creeper (Alat Kerja Mekanik)
    atribut:
    • Dimensions (inch): 36.4x16.5x4.1
    • Capacity (kg): 140
    • Capacity (lbs): 280
  6. Kennedy Mechanic Plastic Creeper with Magnetic Trays (Alas Kerja Mekanik)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Kennedy Mechanic Plastic Creeper with Magnetic Trays (Alas Kerja Mekanik)
    Deskripsi:
    KMC01 High-impact moulded plastic creeper board lets you work under vehicles with ease. Low profile design to provide greater clearance. Padded headrest with removable magnetic tool trays and 6x75mm PVC coated caster wheels. Capacity: 113kg (250lbs). Dimensions: 1020(L) x 475(W) x 120(H)mm. Weight: 5kg.
    atribut:
    • Product Number: TRH6802-3
    • Width (mm): 475
    • Additional Features: Low profile design Padded headrest Removable magnetic trays (2)
    • Weight Each (Kg): 5
    • Length (mm): 1020
    • Height (mm): 120
    • Part Number: KEN5037420K
  7. AMK Tutup Klep
    Mulai

    Rp25.900

    AMK Tutup Klep
    Deskripsi:
    - No. OEM : 12361-383-000.- Untuk sepeda motor Honda GL, CB.- Semua produk Alumunium hasil injeksi adalah dengan mesin berteknologi tinggi dari Jerman. - Die Casting Production dengan Ingot Alumunium ADC-12 yang memiliki kadar bubble atau gelembung udara paling sedikit dibandingkan dengan Ingot Alumunium tipe lainnya sehingga sangat kuat hasil produksi nya dan tidak mudah patah / retak.- Produk ini sangat berkualitas. - Merk : AMK.
  8. Non Brand Steel Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)
    Mulai

    Rp649.900

  9. MAXPOWER Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)
    Mulai

    Rp689.900

    MAXPOWER Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)
    atribut:
    • Size: 40 inch (1020 mm)
  10. ANCRA Trailer Door Limit Strap Releasable
    Mulai

    Rp2.199.900

    ANCRA Trailer Door Limit Strap Releasable
    atribut:
    • Item: Trailer Door Limit Strap
    • UNSPSC: 31160000
  11. MAXPOWER Foldable Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)
    Mulai

    Rp609.900

  12. KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Mat
    Mulai

    Rp419.900

    KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Mat
    Deskripsi:
    -Easy to enter the bottom of the vehicle because of the thin structure.-The height and width can be adjusted according to the work because it can be folded. (AYM-1、AMY-2)-Rich cushion property reduces the burden of your body even in the case of long wor
    atribut:
    • Material: EVA Resin
  13. BACO Crank Shaft Assy
    Mulai

    Rp6.399.900

  14. Gulaku Gula Pasir Sachet (Sugar)
    Rating:
    99% of 100
    (39)
    Mulai

    Rp54.900

    Gulaku Gula Pasir Sachet (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Sachet. Manis, alami, bersih dan murni.
    atribut:
    • Size (g): 8
  15. WESTWARD Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    WESTWARD Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)
    Deskripsi:
    A creeper is a flat metal or cushioned horizontal surface that a mechanic lays on while fixing the under carriage of a vehicle. It has wheels that sit up to 5 in. high to roll and slide easily under vehicles.
    atribut:
    • Caster Configuration: (6) Swivel
    • Creeper Seat Style: Creeper
    • Duty Rating: Standard Duty
    • UNSPSC: 24101508
  16. KRISBOW Alas Mekanik Plastik
    Mulai

    Rp569.900

    KRISBOW Alas Mekanik Plastik
    Deskripsi:
    Krisbow Plastic Creeper ERSP1030 merupakan wadah khusus untuk menempatkan komponen otomotif kecil untuk kegiatan reparasi di bengkel dan berfungsi sebagai tempat sementara atau untuk memindahkan komponen dari satu ke tempat lainnya. Terbuat dari bahan yang tahan terhadap oli dan kotoran sehingga lebih mudah dibersihkan. Alat ini memiliki konstruksi yang solid dengan roda yang lebih seimbang sehingga dapat diandalkan untuk mempercepat pekerjaan Anda.
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 1050x510x100
    • Color: Red
    • Dimensions (cm): 103x51x10,5
  17. Wipro Mechanic Creeper with Lamp (Alas Kerja Mekanik)
    Mulai

    Rp679.900

    Wipro Mechanic Creeper with Lamp (Alas Kerja Mekanik)
    atribut:
    • ID Code: GE09226
    • Color: Red
    • Dimensions (mm): 1016x480x120
    • Body Material: PVC
  18. monotaro Automotive Fuse Flat Type Set (Sekering Otomotif)
    Mulai

    Rp379.900

    monotaro Automotive Fuse Flat Type Set (Sekering Otomotif)
    Deskripsi:
    Exchange in the automotive fuse. The protection of electrical equipment.
    atribut:
    • Set Content: 1A, 2A, 5A, 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A each 10, two fuse puller x
    • Size (mm): About 18.9 x 18.7 x 5.1
    • Material: Zinc + PC
Daftar Harga creeper Terbaru October 2026
Senator Mechanic Plastic Creeper (Alas Kerja Mekanik)Rp789.900
KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)Rp999.900
monotaro Mechanic Creeper with Reclining Function (Alat Kerja Mekanik)Rp1.099.900
Tenka Automotive Mechanic Creeper Steel (Alas Kerja Mekanik)Rp819.900
TEKIRO Mechanic Crepper (Alat Kerja Mekanik)Rp669.900
monotaro Caster for Service Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)Rp57.900
TORIN Mechanic Creeper (Alat Kerja Mekanik)Rp529.900
Kennedy Mechanic Plastic Creeper with Magnetic Trays (Alas Kerja Mekanik)Rp1.599.900
AMK Tutup KlepRp25.900
Non Brand Steel Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)Rp649.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)