Beli craft tape di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Lakban Kraft (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

    monotaro Lakban Kraft (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Color: Brown
    • Adhesive Force: 3.22N/10mm
    • Elongation (%): 9.99
    • Tape Length (m): 50
    • Tape Thickness (mm): 0.143
    • Main application: For packing
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Rewinding Force (N/10mm): 0.6
    • Tack (ball No.): 16
    • Tensile Strength (N/10mm): 60
    • Type: Laminate type
  2. TRUSCO Lakban Kraft (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp229.900

    TRUSCO Lakban Kraft (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    Use:Cardbaord case seal For delivery service packing. Reinforcement for paper baxes.
    atribut:
    • Tape Length (m): 50
    • Tape Thickness (mm): 0.145
    • Tensile Strength (N/10mm): 56
  3. SEKISUI Lakban Kraft No.500 (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp25.900

    SEKISUI Lakban Kraft No.500 (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.14
  4. Neosys Lakban Kraft Coklat (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp37.900

    Neosys Lakban Kraft Coklat (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    Tape Neosys adalah jenis pita terbaik untuk mesin bundling/packaging dengan kinerja yang halus, mudah dipotong, dan dimensi yang sangat presisi untuk menghindari masalah dalam pengoperasian. Jaminan kualitas dan harga terbaik.Spesifikasi :- Warna Tape : Cokelat- Lebar : 20mm- Panjang : 150m- Diameter Core : 41mm
    atribut:
    • Color: Brown
    • Core Diameter (mm): 41
  5. monotaro.id Lakban Kraft 3inch (Solasi / Selotip)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp599.900

    monotaro.id Lakban Kraft 3inch (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Color: Tea
    • Length (m): 50
    • Length (yard): 54
    • Material: Craft Paper
    • Size (mmxm): 75x50
    • Thickness (micron): 130
    • Width (mm): 75
  6. OKAMOTO Lakban Kraft (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp1.899.900

    OKAMOTO Lakban Kraft (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    -Reduces extra garbage without packaging (2.1g/roll).-Realized extremely thin paper tube (11.3g/roll).-The amount of carbon dioxide generated during combustion is decreasing.
    atribut:
    • Color: Cardboard Box
    • Thickness: 0.14mm
    • Viscosity: 3.2N/10mm
    • Tensile Strength: 58.8N/10mm
    • Base Material: Craft Paper (without polyethylene laminate)
    • Adhesive Materials: Rubber
    • W x L: 48mmx50m
  7. monotaro Lakban Kraft Bisa Dilaminasi (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp41.900

    monotaro Lakban Kraft Bisa Dilaminasi (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Lakban Kertas
    atribut:
    • Pressure-sensitive adhesive force (N / 10mm): 4.02
    • Tape Thickness (mm): 0.139
    • Tape Width (mm): 50
    • Primary use: For packing
    • Base Material: Kraft paper (PE laminated)
    • Tack (ball No.): 14
    • A pressure-sensitive adhesive: Synthetic rubber-based
    • Tape Length (m): 50
    • Tensile strength (N / 10mm): 59
  8. Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip)
    47%
    Rating:
    99% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp4.900

  9. OKAMOTO Lakban Kraft (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp73.900

    OKAMOTO Lakban Kraft (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Material: Base material: Kraft paper, Adhesive: Rubber type
    • Width (mm): 50
    • Length (m): 50
    • Adhesive Strength (N/10mm): 3.28
    • Tensile Strength (N/10mm): 60
    • Color: Cream
  10. Borneo Lakban Kertas (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp38.900

    Borneo Lakban Kertas (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    Borneo Masking Tape Core BiruBorneo Masking Tape adalah jenis lakban tahan tekanan yang terbuat dari kertas tipis dan mudah sobek, dengan daya rekat, kekuatan tape, dan ukuran semuanya terjamin oleh Borneo sebagai produsen lakban terbaik di Indonesia.
    atribut:
    • Color: Cream
  11. monotaro.id Lakban Kertas 2inch (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro.id Lakban Kertas 2inch (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    Masking tape atau yang biasa di sebut lakban kertas adalah adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda, tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan Anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.
    atribut:
    • Thickness (micron): 150
    • Lebar (mm): 48
    • Warna: Kuning Soft
  12. NACHI TAPE Lakban Kertas (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (20)
    Mulai

    Rp3.900

  13. monotaro.id Lakban Kertas 1inch (Solasi / Selotip)
    Rating:
    98% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp4.900

    monotaro.id Lakban Kertas 1inch (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    Masking tape atau yang biasa disebut lakban kertas adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda. Tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.
    atribut:
    • Thickness (micron): 150
    • Color: Yellow Soft
    • Width (mm): 24
  14. monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (60)
    Mulai

    Rp5.900

    monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    OPP Tape atau yang biasa disebut Lakban adalah pita perekat/lakban paling umum yang sering digunakan untuk pengemasan. Opp Tape banyak digunakan dalam industrial dan office. Opp Tape terbuat dari bahan BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) dengan menggunakan lem water based yang kuat, sangat cocok dan bagus untuk digunakan pada karton box, permukaan plastik dan keperluan lainnya.
    atribut:
    • Thickness (micron): 45
    • Width (mm): 48
  15. Nitoms Lakban Kraft Pressure Sensitive No.712 (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp49.900

    Nitoms Lakban Kraft Pressure Sensitive No.712 (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Material: Base material:Kraft paper, Adhesive:Rubber type
    • Color: Brown
    • Length (m): 50
    • Thickness (mm): 0.15
    • Adhesive Strength: 7.7N/25mm
    • Tensile Strength: 155N/25mm
  16. monotaro.id Lakban Kraft 2inch (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp7.900

    monotaro.id Lakban Kraft 2inch (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Color: Tea
    • Length (m): 13
    • Length (yard): 15
    • Material: Craft Paper
    • Size (mmxm): 48x13
    • Thickness (micron): 130
    • Width (mm): 48
  17. SHUTER Metal Locker for Cell Phones and Digital Devices
    Mulai

    Rp5.999.900

    SHUTER Metal Locker for Cell Phones and Digital Devices
    Deskripsi:
    SHUTER multi-purpose lockable digital device cabinets are suitable for securely stowing away cell phones, laptops, tablets, and cameras. The cabinets, which are made of rust-resistant SECC 0.8 mm thick galvanized steel alloy sheet with a 0.1 mm thick high-temperature powder coating, are rust-proof and impact resistant, making them suitable for use in every setting that needs larger storage, such as factories and hospitals.
    atribut:
    • Material: Galvanize Steel
    • Color: Snow White
    • Depth (mm): 240
    • Width (mm): 766
Daftar Harga craft tape Terbaru March 2026
monotaro Lakban Kraft (Solasi / Selotip)Rp32.900
TRUSCO Lakban Kraft (Solasi / Selotip)Rp229.900
SEKISUI Lakban Kraft No.500 (Solasi / Selotip)Rp25.900
Neosys Lakban Kraft Coklat (Solasi / Selotip)Rp37.900
monotaro.id Lakban Kraft 3inch (Solasi / Selotip)Rp599.900
OKAMOTO Lakban Kraft (Solasi / Selotip)Rp1.899.900
TM Lakban Kraft (Solasi / Selotip)Rp98.900
monotaro Lakban Kraft Bisa Dilaminasi (Solasi / Selotip)Rp41.900
Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip)Rp4.900
OKAMOTO Lakban Kraft (Solasi / Selotip)Rp73.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)