Beli coupling nut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SUPER TOOL Coupling NutDeskripsi:-Long Nut -To add stud bolts.atribut:
- Material: Steel (S45C) Black Dye Finishing, Quenching (HRC 30 to 35)
- American Tool Thread Repair Coilatribut:
- Size DxPitch (mm): 14x2
- Insert Length: 2D
- Coil Length (mm): 28
- Material: SUS 304
- TEKIRO Coupling Nut WrenchDeskripsi:TEKIRO KUNCI BLOK MESIN 39x41 / KUNCI BLOK / TOOLS / PERKAKASKunci blok mesin 39x41 merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci blok ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur pda blok mesin.untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur pada blok mesin yang memiliki momen pengencangan yang cukup besarMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size (mm): 39x41
- Thickness (mm): 4
- Overall Length (mm): 270
- Material: Chrome Vanadium
- SKF Lock Nut with Metric ThreadDeskripsi:KM and KML lock nuts are used to locate bearings onto a shaft. They have metric threads and four equally spaced slots located around their circumference to accommodate a spanner. They should be locked by a lock washer to prevent unintentional loosening. KM and KML lock nuts can be reused, provided they are not damaged.atribut:
- Nut for Hydraulic Mounting: No
- TEKIRO Machine Block Wrench (Kunci Block Mesin)Deskripsi:untuk membuaka dan memasang baut yang ada pada block mesin/kendaraan yang berbentuk lurus dan berdimensi 235mm, 24mm 17mmFungsi : untuk membuaka dan memasang baut yang ada pada block mesin/kendaraanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Length (mm): 250
- Material: Chrome Vanadium
- Shape: Bengkok
- Size (mm): 17 x 24
- Dimension 1 (mm): 250
- Dimension 2 (mm): 17
- Dimension 3 (mm): 24
- Dimension 4 (mm): 35
- Dimension 5 (mm): 42
- Dimension 6 (mm): 16
- Dimension 7 (mm): 5
- BAER Wire Thread Insert (Helicoil)Deskripsi:Helicoil dari BAER ini mempunyai variasi ukuran dari M8-M36
- Yoshinobu Nut SUS304 Pack Kecil (Mur)atribut:
- Material: Stainlees Steel
- SKF Lock Washer untuk Mur Pengunci MetricDeskripsi:MB and MBL lock washers are locking devices, used to secure KM, KML and HM. T lock nuts onto a shaft or adapter sleeve and prevent unintentional loosening. MB. A is a stronger version of the MB washer. The lock washers engage a keyway in the shaft or adapter sleeve thread. They lock the nut in position when one of the washer tabs is bent into one of the slots in the outside diameter of the lock nut. A new lock washer should be used each time the corresponding lock nut is installed.atribut:
- Locking Device: Lock washer
- THE Long Nutatribut:
- Grade: 4.8
- Material: Iron
- Color: White
- Daidohant Long Nutatribut:
- Length (mm): 40
- Opposite Side A (mm): 12
- Screw Diameter: W5/16
- Material: Steel
- Yoshinobu Nut BlackDeskripsi:Mur ini memiliki bentuk segienam dari Yoshinobu ini merupakan Mur yang dapat dibuka/dikencangkan menggunakan kunci pas,dengan ragam ukuran dari M4- M36atribut:
- Color: Black
- Material: Steel
- monotaro.id Long NutDeskripsi:LONG NUT GALVANIZED M12-1,75x50- Material Besi Galvanized- Untuk Segala Baut / Longdrat M12 (Baut 19)- Pitch (Drat) 1,75- Panjang 50mm (5cm)- Kunci Pas 19atribut:
- Material: Besi Galvanized
- MAXPOWER Coupling Nut Wrenchatribut:
- Size: 39x41 mm
- ASOH Ring NutDeskripsi:-Coupling for copper tube.
- Yoshinobu Nut White Pack Kecilatribut:
- Color: White
- Material: Steel
- Treatment: Galvanized White
- Indexa Flanged NutDeskripsi:Flanged Nut Material: Medium Carbon Steel. Hardness: HRC 30 - 35. Surface Finish: Black Oxide.atribut:
- Material: Carbon Steel
- Surface Finish: Black Oxide
Daftar Harga coupling nut Terbaru October 2025
SUPER TOOL Coupling Nut | Rp54.000 |
American Tool Thread Repair Coil | Rp72.000 |
TEKIRO Coupling Nut Wrench | Rp83.000 |
SKF Lock Nut with Metric Thread | Rp42.000 |
American Tool Coupling Nut Wrench | Rp55.000 |
TEKIRO Machine Block Wrench (Kunci Block Mesin) | Rp69.000 |
BAER Wire Thread Insert (Helicoil) | Rp39.000 |
Yoshinobu Nut SUS304 Pack Kecil (Mur) | Rp47.000 |
SKF Lock Washer untuk Mur Pengunci Metric | Rp11.000 |
THE Long Nut | Rp4.000 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)