monotaro.id Long Nut

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp12.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
MaterialBesi Galvanized

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
LONG NUT GALVANIZED M12-1,75x50
- Material Besi Galvanized
- Untuk Segala Baut / Longdrat M12 (Baut 19)
- Pitch (Drat) 1,75
- Panjang 50mm (5cm)
- Kunci Pas 19
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website."

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan