Beli corrugated pipe di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SHOLIN Single Wall Corrugated Conduit HDPE Pipe
    Mulai

    Rp5.699.900

    SHOLIN Single Wall Corrugated Conduit HDPE Pipe
    Deskripsi:
    Pipa HDPE berdinding tunggal, berfungsi sebagai proteksi kabel atau bahkan drainase air sederhana.
    atribut:
    • Inner Diameter (mm): 100
    • Outer Diameter (mm): 115
    • Thickness (mm): 1.2
    • Standard: JIS C 3653-1 994, AASHTO/ASTM F667
    • Material: HDPE/PP
    • Size (inch): 4
  2. ONDA MFG Low Curl Cross-Linked Polyethylene Pipe with Corrugated Pipe (Pipa PEX dengan Pelindung Bergelombang)
    Mulai

    Rp2.999.900

    ONDA MFG Low Curl Cross-Linked Polyethylene Pipe with Corrugated Pipe (Pipa PEX dengan Pelindung Bergelombang)
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 95
    • Pipe Material: Cross-linked polyethylene
  3. PITHON Corrugated Flexible Conduit PVC
    Mulai

    Rp85.900

    PITHON Corrugated Flexible Conduit PVC
    atribut:
    • Material: PP, PE, HDPE
    • Length (m): 45
  4. SHUANGLIN Cable Protection Pipe (Selongsong Kabel/Pelindung Kabel)
    Mulai

    Rp3.399.900

    SHUANGLIN Cable Protection Pipe (Selongsong Kabel/Pelindung Kabel)
    Deskripsi:
    Bagian dinding pipa hanya satu lapisan dengan dinding dalam dan dinding luar bergelombang.
    atribut:
    • Standard Type: JIS C3653-1994
  5. Figo Corrugated Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Mulai

    Rp80.900

    Figo Corrugated Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Deskripsi:
    - Specially designed with corrugated texture- Flexible and lightweight- Suitable for covered wire and cable on automotive or electronic applications
    atribut:
    • Length (m): 50
    • Color: Black/white
  6. monotaro Corrugated Tube Flexible (Pelindung Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.900

    monotaro Corrugated Tube Flexible (Pelindung Kabel)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Selang Kabel Fleksibel
    atribut:
    • Material: Flame retardant polypropylene
    • Color: Black
    • Length (m): 10
    • Operating Temperature Range (°C): -30 to +110
  7. SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN4
    Mulai

    Rp6.699.900

    SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN4
    Deskripsi:
    Pipa dibuat dengan teknologi spiral winding (melingkar). Dinding bagian dalamnya halus dan rata. Dinding luar diperkuat oleh profile. Nominal diameter (DN): Diameter nominal pipa terbagi menjadi dua yaitu diameter dalam (ID) dan diameter luar (OD). Ring Stiffness: Ukuran kemampuan pipa untuk menahan deformasi melingkar.
    atribut:
    • Ring Stiffness (KN/m²): SN4
    • Length (m): 6
  8. RUCIKA HDPE Pipe SDR11 PN16 (Pipa HDPE)
    Mulai

    Rp389.900

    RUCIKA HDPE Pipe SDR11 PN16 (Pipa HDPE)
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: High Density Polyethylene (HDPE)
  9. SHUANGLIN HDPE Spiral Pipe SN8 (Pipa HDPE)
    Mulai

    Rp8.299.900

    SHUANGLIN HDPE Spiral Pipe SN8 (Pipa HDPE)
    Deskripsi:
    Pipa dibuat dengan teknologi spiral winding (melingkar). Dinding bagian dalamnya halus dan rata. Dinding luar diperkuat oleh profile. Nominal diameter (DN): Diameter nominal pipa terbagi menjadi dua yaitu diameter dalam (ID) dan diameter luar (OD). Ring Stiffness: Ukuran kemampuan pipa untuk menahan deformasi melingkar.
    atribut:
    • Ring Stiffness (KN/m²): SN8
    • Length (m): 6
  10. Aqualon HDPE Water Pipe (Pipa Polietilena Air)
    Mulai

    Rp799.900

    Aqualon HDPE Water Pipe (Pipa Polietilena Air)
    Deskripsi:
    Pipa PE Aqualon HDPE adalah pilihan terbaik anda untuk ketahanan yang sangat tinggi, dengan umur penggunaan sampai 50 tahun.Keunggulan- Higienis- Sistem Sambungan- Tahan Terhadap Abrasi- Tahan Terhadap Gem pa- Ringan- Tahan Terhadap Bahan KimiaSistem AplikasiSistem ini dirancang untuk sistem sanitasi dan saluran bertekanan pada : perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 085/S/Pro/B/VIII/2021
  11. RUCIKA HDPE Pipe SDR17 PN10 (Pipa HDPE)
    Mulai

    Rp95.900

    RUCIKA HDPE Pipe SDR17 PN10 (Pipa HDPE)
    Deskripsi:
    RUCIKA BLACK is a reliable piping system with special characteristics and is suitable for drinking water applications because it is made of Polyethylene (PE). The material has a high level of elasticity and a low level of cracking, so it has a lifetime of more than 50 years. RUCIKA BLACK pipes are available in the form of bars and coils, facilitating the transportation process & installation. The connection system can be with Fusion Welded Joints (Butt Fusion & Electrofusion) and Mechanical Compression Joints. RUCIKA BLACK consists of PE-100, with a design stress of 8 MPa. Produced with an outer diameter ranging from 20 mm to 630 mm.RUCIKA BLACK pipes are designed for transportation & water distribution, as well as industrial, agricultural, and plantation needs. With special characteristics, it allows RUCIKA BLACK to be used in various conditions to drain water such as underwater pipelines, for relining drainage pipelines & drinking water, as well as pipe installation in difficult areas (stagnant water, swamps, earthquake areas, unstable areas, and so on).
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (m): 4
    • Material: High Density Polyethylene (HDPE)
  12. SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN2
    Mulai

    Rp4.599.900

    SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN2
    Deskripsi:
    Pipa dibuat dengan teknologi spiral winding (melingkar). Dinding bagian dalamnya halus dan rata. Dinding luar diperkuat oleh profile. Nominal diameter (DN): Diameter nominal pipa terbagi menjadi dua yaitu diameter dalam (ID) dan diameter luar (OD). Ring Stiffness: Ukuran kemampuan pipa untuk menahan deformasi melingkar.
    atribut:
    • Ring Stiffness (KN/m²): SN2
    • Length (m): 6
  13. HEAT WAGON Gas Heater Accessory Portable (Aksesori Pemanas Gas)
    Mulai

    Rp9.499.900

    HEAT WAGON Gas Heater Accessory Portable (Aksesori Pemanas Gas)
    Deskripsi:
    These hoses and regulators allow for the flow of gas to power portable gas heaters. Hoses connect the heaters to a fuel source. Regulators control the pressure of the gas coming into the heater system.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101819
    • Compatible Grainger Part Number: 11Z967; 11Z968; 52JP73; 5PFW3; 5PFW4; 5PFW5
    • Compatible Mfr. Model Number: DG250; DG400; IX405; S405; VG175; VG400
    • Compatible with Product Type: Portable Gas Torpedo Heaters
    • Hose Material: Thermo Rubber
    • Includes: Female Swivel Fitting
    • Maximum Pressure: 350
    • Outlet Pressure: 350
    • Outlet Size (inch): 3/4
    • Overall Diameter (inch): 3/4
    • Product Type: Hoses and Regulators
  14. PITHON PVC Coated Flexible Metal Conduit
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp549.900

    PITHON PVC Coated Flexible Metal Conduit
    Deskripsi:
    Galvanized steel core, PVC jacketed - Light style, highly flexibility and liquid-tightness - Water proof, corrosion resistant, sunlight resistant - For massa production equipment, machine tools, any morrow space for electrical wiring aplications
    atribut:
    • Temperature Range (°C): -10 to +70
  15. Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)
    Mulai

    Rp609.900

    Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)
    Deskripsi:
    Pipa untuk saluran air bersih dengan material berkualitas.
Daftar Harga corrugated pipe Terbaru November 2026
SHUANGLIN Karet Sambungan Pipa Bergelombang (Pipe Gasket)Rp59.900
SHOLIN Single Wall Corrugated Conduit HDPE PipeRp5.699.900
ONDA MFG Low Curl Cross-Linked Polyethylene Pipe with Corrugated Pipe (Pipa PEX dengan Pelindung Bergelombang)Rp2.999.900
SHUANGLIN 90° ElbowRp749.900
PITHON Corrugated Flexible Conduit PVCRp85.900
SHUANGLIN Cable Protection Pipe (Selongsong Kabel/Pelindung Kabel)Rp3.399.900
Panduit Cable Protector Corrugated Tube (Pelindung Kabel)Rp679.900
SHUANGLIN Straight CouplerRp139.900
JP Capacitor StartingRp28.900
Figo Corrugated Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)Rp80.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)