Non Brand Funnel Plastic Laboratory (Corong Plastik)

Sebelum PPN:
Rp14.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
ColorTransparent White
Height (mm)70
Bottom Diameter (mm)10
Top Diameter (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Untuk detil stok terkini harap menghubungi kami terlebih dahulu.

- No Returnable after receive, No COO, COA , and COM
Fitur
Tidak beracun; Tahan asam dan alkali; Ketahanan terhadap korosi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan