Beli corner wrench alumunium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp999.900

  2. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  3. RIDGID Aluminum Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp1.599.900

    RIDGID Aluminum Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    RIDGID Aluminum Pipe Wrenches provide professional strength in lightweight aluminum. The Aluminum Straight Pipe Wrench offers the same durability and ease-of-use found in all RIDGID heavy-duty wrenches.Size = nominal length of handlePipe Capacity = maximum nominal diameter of steel pipe
  4. Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp329.900

    Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    atribut:
    • Handle Color: Red
    • Handle Material: Cast Iron
    • Handle Type: Adjustable
    • Jaw Material: Dropped Forged
    • Jaw Type: Standard
    • Standards Met: BS 3594 : Part 1
    • Type: Pipe Wrench
  5. Rothenberger Pipe Wrench Heavy Duty (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp699.900

    Rothenberger Pipe Wrench Heavy Duty (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    kunci pipa heavy duty.
  6. KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp79.900

    KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
  7. Wipro Kunci Pipa Aluminium
    Mulai

    Rp119.900

    Wipro Kunci Pipa Aluminium
    atribut:
    • Material: Aluminium
  8. RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)
    Mulai

    Rp8.099.900

    RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)
    atribut:
    • Cable Length (m): 9
    • Voltage (V): 120
    • Catalog Number: 55808
  9. Rothenberger Pipe Wrench Aluminium
    Mulai

    Rp1.299.900

    Rothenberger Pipe Wrench Aluminium
    Deskripsi:
    kunci pipa aluminium.
  10. SUN-FLEX Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp69.900

    SUN-FLEX Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    - Alat Perkakas dan juga Reparasi.- Fungsi untuk Memasang dan melepas pipa pada sambungan ulir.- Bisa juga untuk Pegangan Benda yang berbentuk silindris.- Pegangan dilapisi dengan karet.- Pada bagian rahang tang nya terbuat dari Forged Carbon Steel.- Bisa di sesuaikan untuk membuka berbagai macam ukuran.- Pemutar pin yang besar.- Tidak licin.
  11. monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Pipa
    atribut:
    • Material: Head: carbon steel, body: cast iron
  12. RIDGID Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp559.900

    RIDGID Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    RIDGID Adjustable Wrenches offer tapered wide-capacity jaws, enabling use in tighter spaces. The laser etched SAE and metric scales allow you to quickly and precisely size fasteners. Supported jaws minimize resistance wear and improve user safety. Low-profile I-beam handle comfortably fits adult-sized hands. Triple-coated Chrome Vanadium steel provides professional-grade strength, minimum wear and long-lasting durability.
  13. RIDGID Nut Wrench
    Mulai

    Rp139.900

  14. RIDGID Raprench Wrench
    Mulai

    Rp1.499.900

    RIDGID Raprench Wrench
    Deskripsi:
    The RIDGID Raprench Wrench features a deep and broad jaw housing provides smooth and a flat surface ideal for occasional use as a hammer. Easy spin nonstick adjustment nut. Instant grip/release. Deep broad hook jaw housing. Heat-treated replaceable jaw.
    atribut:
    • Nom. Size (inch): 10
    • Nom. Size (mm): 250
    • Pipe Capacity (inch): 1.5
    • Pipe Capacity (mm): 40
    • Catalog Number: 31395
    • Pipe Capacity Outer Diameter (mm): to 49
    • Total Length (Designation) (mm): 250
  15. RIDGID All Purpose Wind Cable
    Mulai

    Rp999.900

    RIDGID All Purpose Wind Cable
    Deskripsi:
    The open winding can act as an auger to completely remove blockages in small diameter pipes.A connection type cable that can be used by connecting multiple cables.
Daftar Harga corner wrench alumunium Terbaru October 2026
RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp999.900
TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp60.900
RIDGID Aluminum Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp1.599.900
Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp329.900
Rothenberger Pipe Wrench Heavy Duty (Kunci Pipa)Rp699.900
RIDGID Sectional Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp40.999.900
American Tool Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp129.900
KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp79.900
Wipro Kunci Pipa AluminiumRp119.900
RIDGID Hook Jaw (Kunci Pipa)Rp439.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait