Beli core remover tool di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC A/C Part Valve Core Remover (Komponen Pendingin Udara Mobil)
    Mulai

    Rp229.900

    JTC A/C Part Valve Core Remover (Komponen Pendingin Udara Mobil)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  2. JTC Valve Core Remover/Installer Tool (Alat Inti Katup)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

  3. JTC Valve Seal Removal & Installer Kit (Set Alat Sil Katup)
    Mulai

    Rp1.799.900

    JTC Valve Seal Removal & Installer Kit (Set Alat Sil Katup)
    atribut:
    • Adapter Size: 5・5.5・6・6.6・7・8mm 3/8
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  4. monotaro A/C Pressure Regulator Manifold Kit for R134A with Hose (Regulator Tekanan Ac)
    Mulai

    Rp1.699.900

    monotaro A/C Pressure Regulator Manifold Kit for R134A with Hose (Regulator Tekanan Ac)
    Deskripsi:
    For R134a car air conditioners
    atribut:
    • Material (Hose): 3 layers of inner pipe NBR (special rubber for refrigerant gas) + nylon + outer pipe NBR
    • Hose Length (mm): About 1410
    • Dimensions (Width W x Height H) (mm): 170×225
    • Pressure gauge (kPa): 0-3400 (high pressure side)
    • Included Accessories: Charge hose (red (M12 x 1.75), blue, yellow (M10 x 1.5) x 1 each), service can valve 1, quick joint (red, blue x 1 each), storage case 1
    • Material (Main Unit): (Manifold) Aluminium, (Fitting) Brass
    • Gauge Diameter (Φmm): 80
    • Compound meter (kPa): -100 to 1700 (low pressure side)
    • Refrigerant Used: R134a
  5. First Tools Valve Seat & Face Cutter Set
    Rating:
    40% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

  6. Morris Refrigerant
    Mulai

    Rp559.900

    Morris Refrigerant
    Deskripsi:
    Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
  7. ICHINEN Jet Lube Lubricant (Pelumas Anti Karat)
    Mulai

    Rp379.900

    ICHINEN Jet Lube Lubricant (Pelumas Anti Karat)
    Deskripsi:
    Jet LubyMaterial yang lengket, pelumas kelas atas dan zat pencegah karat.Fitur> Memberikan pelumas jangka panjang, tahan karat, tahan korosi akibat dari sifat perekat yang kuat dari lapisan pelumas.> Pelumas jangka panjang dan pencegah karat dengan menggantikan sifat air sehingga membentuk lapisan minyak yang kuat dibawah air meskipun air menutupi permukaan.> Menembus lubang yang sempit sehingga tidak mengotori sekitarnya karena percikan kecil.Aplikasi> Pencegahan karat dan pelumas untuk barang dari logam, peralatan presisi, tools, cetakan, dan pengerjaan logam.> Untuk proses di pabrik yang membutuhkan tekanan yang ekstrim seperti pressing dan pengerjaan pengeboran.> Dapat digunakan untuk segala jenis bearing.
    atribut:
    • Volumetric Capacity: 300 ml
    • Pressure Load (N): 1570
    • Heat Resistance (°C): 120
    • Viskositas Kinematik: 140 cst (hanya untuk referensi)
    • Operating Temperature Range (°C): -10 ~ 150
  8. Riken FCMB Galvanized Fitting Reducing Tee
    45%
    Mulai

    Rp70.900

    Riken FCMB Galvanized Fitting Reducing Tee
    atribut:
    • Size: 2 x 3/4 (50A x 20A)
  9. JTC Door Upholstery Remover
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

  10. TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K dengan spesifikasi ukuran 1.5 - 10 Inchi adalah katup dari brand TP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Material: Cast Iron
Daftar Harga core remover tool Terbaru October 2026
JTC Valve Core Remover & Installer Tool Kit (Set Alat Inti Katup)Rp3.199.900
JTC A/C Part Valve Core Remover (Komponen Pendingin Udara Mobil)Rp229.900
JTC Valve Core Remover/Installer Tool (Alat Inti Katup)Rp31.900
Daytona Inner Valve Core Tire (Pentil Ban Dalam)Rp129.900
JTC Carburetor Synchronize Tool KitRp4.599.900
JTC Timing Locking Tool KitRp2.399.900
JTC Valve Seal Removal & Installer Kit (Set Alat Sil Katup)Rp1.799.900
monotaro A/C Pressure Regulator Manifold Kit for R134A with Hose (Regulator Tekanan Ac)Rp1.699.900
First Tools Valve Seat & Face Cutter SetRp269.900
Morris RefrigerantRp559.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)