ICHINEN Jet Lube Lubricant (Pelumas Anti Karat)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Volumetric Capacity300 ml
Pressure Load (N)1570
Heat Resistance (°C)120
Viskositas Kinematik140 cst (hanya untuk referensi)
Operating Temperature Range (°C)-10 ~ 150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jet Luby
Material yang lengket, pelumas kelas atas dan zat pencegah karat.

Fitur
> Memberikan pelumas jangka panjang, tahan karat, tahan korosi akibat dari sifat perekat yang kuat dari lapisan pelumas.
> Pelumas jangka panjang dan pencegah karat dengan menggantikan sifat air sehingga membentuk lapisan minyak yang kuat dibawah air meskipun air menutupi permukaan.
> Menembus lubang yang sempit sehingga tidak mengotori sekitarnya karena percikan kecil.

Aplikasi
> Pencegahan karat dan pelumas untuk barang dari logam, peralatan presisi, tools, cetakan, dan pengerjaan logam.
> Untuk proses di pabrik yang membutuhkan tekanan yang ekstrim seperti pressing dan pengerjaan pengeboran.
> Dapat digunakan untuk segala jenis bearing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan