Beli cordless stanley di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STANLEY Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp1.199.900

  2. DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp1.499.900

    DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
  3. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  4. RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  5. BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Deskripsi:
    - Battery pack(A1820LIB, A1840LIB)x 1 of each- Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
  6. INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp2.099.900

    INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    INGCO P20S Cordless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Baterai
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Impact Rate (rpm): 22500
  7. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  8. DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp2.799.900

    DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD7781D2 Lebih bertenaga, ringkas, dan ringan, 20V MAX* DEWALT Cordless Drill/Driver memiliki fitur Brushless Teknologi, dan memberikan alat yang lebih besar dari segi efisiensi, yang berarti penggunaan lebih lama dan membutuhkan lebih sedikit perawatan .
    atribut:
    • Type: Impact screwdriver
    • Reversible: Yes
    • Speed Variation: Yes
    • Battery Capacity (AH): 2
    • Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
    • Battery Voltage (V): 20
    • Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
    • Maximum Torque (N m): 65
    • No Load Speed (rpm): 0-500/1750
    • Punch Speed (lpm): 8500/29750
  9. DEWALT Table Saw
    Mulai

    Rp7.099.900

    DEWALT Table Saw
    Deskripsi:
    These corded portable table saws are attached to a rolling stand that can be used to move the table saw around a worksite. The table elevates the saw to working height.
  10. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  12. DEWALT Cordless Drill Driver XR Compact (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp4.199.900

    DEWALT Cordless Drill Driver XR Compact (Mesin Bor Baterai)
    atribut:
    • Battery: XR Li-Ion, 18 V 1.3 Ah
    • Battery Voltage (V): 18
    • Chuck Capacity (mm): 1.5-13
    • Chuck Size: 1/2inch
    • Clutch: 16 setting
    • Maximum Torque (N m): 42 (hard), 24 (soft)
    • No Load Speed (rpm): 0-450/ 1500 r.p.m
    • Transmision: 2 speed settings, variable speed and reverse switch for maximum control
  13. Leatherman Bicycle Super Tool 300 EOD Multi Tool (Peralatan Servis Sepeda)
    Mulai

    Rp4.999.900

    Leatherman Bicycle Super Tool 300 EOD Multi Tool (Peralatan Servis Sepeda)
    Deskripsi:
    Function:Flathead screwdriver (large/medium/small), Phillips screwdriver, awl with string hole, ruler (22cm), bottle opener/can opener, wire stripper, lanyard ring, needle nose pliers, regular pliers, cap Crimper, 154CM steel replaceable wire cutter, 154CM steel replaceable hard wire cutter, wire crusher, 420HC straight blade wave blade combo knife, replaceable C4 punch, replaceable T shank saw, cleaning rod/brush adapter, saw
    atribut:
    • Content Set: Nylon case
    • Material: Straight blade and wave blade = Stainless steel (420HC); Wire cutter (154CM); Others = Stainless steel
    • Total Length (mm): 115
  14. STANLEY Cordless Drill Lithium Ion Driver Kit (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp1.199.900

    STANLEY Cordless Drill Lithium Ion Driver Kit (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Specifications:Voltage: 10.8VBattery size: 1 pcs x 1.5 Ah Lithium IonChuck Capacity: 0.8-10 mmNo load speed: 0-400 / 0-1.500 RPMMax Torque: 26 NmClutch / Torque Positions: 20Max Drilling Capacity in Wood: 20mmMax Drilling Capacity in Steel: 10mmMax Screw-Driving Capacity: 8mmLED Light: YesCharge: 1.25 Ah/HourPackaging: Soft Bag
    atribut:
    • Battery Size: 1 pcs x 1.5 Ah Lithium Ion
    • Chuck Capacity (mm): 0.8-10
    • Clutch / Torque Positions: 20
    • Max Drilling Capacity in Wood (mm): 20
    • Battery Voltage (V): 10.8
    • Max Drilling Capacity in Steel (mm): 10
    • Max Screw-Driving Capacity (mm): 8
    • Maximum Torque (N m): 20
    • No Load Speed (rpm): 0-400 / 0-1.500
  15. Yamamoto Kogaku YG-505 Goggle Type Protective Eyeglasses (Kacamata Safety Goggle)
    Mulai

    Rp129.900

    Yamamoto Kogaku YG-505 Goggle Type Protective Eyeglasses (Kacamata Safety Goggle)
    atribut:
    • Shape: Goggle type
    • Type: Glasses can be used together
    • Frame Color: black
    • Material (Frame): Soft vinyl (with vent)
    • Functions: Can be used with mask. Can be used with glasses. Lens exchange possible
    • Lens Thickness: 0.6mm
    • Material (Lens): Acetylenes
  16. KRISBOW Goggle Impact (Kacamata Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp38.900

Daftar Harga cordless stanley Terbaru October 2026
STANLEY Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.199.900
DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)Rp1.499.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
STANLEY Hammer Drill + 2x1.3Ah Battery + Kitbox (Mesin Bor Baterai)Rp1.999.900
BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.499.900
RYU Table Saw (Gergaji Meja)Rp1.199.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp1.399.900
INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.099.900
Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait