Beli cordless drill 18v di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Go Thru ScrewdriverDeskripsi:Hexagon GO-THRU Screwdriver Set 6pcs adalah Obeng Segienam beserta Set obeng lain 6pcs yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut. Obeng Set merek Krisbow dibuat dengan kualitas yang baik, tahan lama, dengan fungsi pemakaian yang praktis, Ringan, dan effisien. Obeng Set merek Krisbow mempunyai bentuk yang ergonomis dengan panjang 75, 100, 150mm sangat membantu pekerjaan membuka dan mengencangkan baut dengan profil min, plus, dan hexagon atau segienam. Obeng merek Krisbow sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- Stihl Chain SawDeskripsi:Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- KDS Pocket Tapes Setting MeasureDeskripsi:Pocket Tapes - Utility TapesSetting MeasureRule rata ini terbuat dari campuran baja dan fiber dengan pita perekat di sisi baliknya yang dapat direkatkan dengan mudah diperalatan mesin, meja kerja, meja tulis, dsb.KDS Setting Measure sangat cocok digunakan untuk pengukuran cepat dan dapat digunting sesuai dengan ukuran yang dikehendaki.
- TRUSCO Setting MeasureDeskripsi:A flat tape with adhesive tape.You can cut freely.Numbers are arranged from left to right.atribut:
- Material: Steel
- TEKIRO TPR Phillips ScrewdriverDeskripsi:Obeng Plus (+) TPR
- TEKIRO Phillips Screwdriver Cushion GripDeskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- KRISBOW Mesin Pembuka Baut Tanpa Kabelatribut:
- Impact Rate (ipm): 0-3300
- Battery Capacity (mAh): 2000
- Battery Voltage (V): 18
- No Load Speed (rpm): 0-2200
- Square Drive / Anvil Size (inch): 1/2
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- RYU Cordless Impact Drillatribut:
- Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
- Chuck Size (inch): 1/2
- Battery Type: Lithium Ion
- Battery Voltage (V): 20
- Chuck Capacity (mm): 12.7
- Maximum Voltage (V) : 20
- No Load Speed (rpm): 0-2500
- Niigata Seiki (SK) Scale Tapeatribut:
- M Code: 86971087
- Material: SK Material
- Tape Length (m): 2
- Tape Thickness (mm): 0.3
- Tape Width (mm): 13
- RYU Cordless Drillatribut:
- No Load Speed (rpm): High : 0-1300, Low : 0-350
Daftar Harga cordless drill 18v Terbaru January 2026
| KRISBOW Cordless Impact Drill | Rp879.900 |
| KRISBOW Go Thru Screwdriver | Rp43.900 |
| KDS Setting Measure | Rp72.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik) | Rp379.900 |
| Stihl Chain Saw | Rp3.399.900 |
| Ideal Network OTDR II - Tier 2 Fiber Optic Cable Tester | Rp499.999.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill Combi | Rp1.299.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill | Rp1.499.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/iaP102121658-2.jpg)













%20Scale%20Tape/P101502465-1.jpg)