Beli cordless drill 12v di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BEiTER Cordless Drillatribut:
- Color: Black-Grey
- Charger Voltage (V): 100-240 / 50Hz
- Battery Included: Yes
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Cordless Impact WrenchDeskripsi:Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
- TEKIRO Cordless Hammer DrillDeskripsi:Cordless Hammer Drill CV 10mm 12V Alat yang digunakan untuk membuat lubang pada besi, kayu maupun betonn & bisa juga untuk memasang/melepaskan sekrup.atribut:
- Material: Plastic and Iron
- TOTAL Impact Driver Lithium-IonDeskripsi:20V Lithium-Ion 2.0Ah batteries. 2pcs battery pack. 1pc 1Hr charger. Charge volts: 110V-240V - 50Hz. Integrated work light. LED battery power indicator. 2pcs screwdriver bits. 3pcs nut setters. Packed by canvas bag.atribut:
- Motor: Brushless
- Hex Shank (inch): 1/4
- Mashing Capacity (bpm): 0-2000/0-3300
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Torque (N m): 170
- No Load Speed (rpm): 0-1300/0-2100
- Makita Cordless Impact Driver BrushlessDeskripsi:12V max CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N·m (1,200 in.lbs.) Impact Driver
- SATA J Series Brushless Impact DrillDeskripsi:Quick charger, complete charging in half an hour, improve continuous workability, metal chuck, sturdy and durable Front white LED light design to illuminate the work space Stepless speed control switch, fingertips can easily adjust the speed Strong torque, effectively cope with large loads Full soft rubber handle provides a comfortable grip This product contains two battery packs and a charger It is recommended to use Shida impact-resistant bits, see the "Screwdrivers and Bits" section for detailsatribut:
- Origin: China
- Battery Number: 51518
- Charger Number: 51505
- Battery (AH): 2.0
- Maximum Clamping Diameter (mm): 13
- Battery Voltage (V): 18V
- Charging Time (minute): 30
- Drilling Capacity (mm): 32(wood)/13(steel)/6.5(brick wall)
- Maximum Torque (N m): 60
- No Load Speed (rpm): 0-560 low speed/0-1900 high speed
- Torque Adjustment: 21+1
- Makita Cordless Drill Driver BrushlessDeskripsi:12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drillatribut:
- Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
- Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
- Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
- Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
- Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
- Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
- No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
- Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
- Sound Pressure Level (dBA): 72
- Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga cordless drill 12v Terbaru January 2026
| BEiTER Cordless Drill | Rp1.699.900 |
| Wipro Cordless Drill | Rp999.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| Makita Cordless Drill Driver | Rp1.699.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut) | Rp469.900 |
| Makita Cordless Impact Driver | Rp1.899.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill | Rp1.499.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/lsP101005784-2.jpg)