Beli cordless chain saw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Chainsawatribut:
- Cable Length (m): 2
- Chain Speed (m/s): 7
- Chain Type: 90PX
- Current (A): 8.1
- Guide Bar Length (mm): 300
- Overall Length (mm): 568
- Power Consumption (W): 770
- Power Input (V): 100
- RYU Cordless ChainsawDeskripsi:Gergaji Tanpa Kabel ini menambah keserbagunaan pada sistem baterai Anda. Pengoperasian bebas gas menghilangkan start dingin, asap, masalah karburator, dan perawatan yang terkait dengan gergaji bertenaga gas. Gergaji mesin yang dioperasikan dengan baterai ini dibuat untuk menangani konstruksi yang sulit dan pekerjaan di luar ruangan. Desain ringan memaksimalkan kontrol pengguna.Teknologi motor brushless-nya menghasilkan waktu kerja yang ekstrem dan masa pakai motor yang lama.atribut:
- Motor: Brushless
- Maximum Capacity (inch): 10
- Speed (m/s): 0 - 5
- C-Mart Cordless Chainsawatribut:
- Battery Voltage (V): 21
- Makita Gergaji Mesinatribut:
- UNSPSC: 27112709
- Anti Vibration Handle: Yes
- Bar Length (inch): 16
- Chain Oiler: Auto/Adjustable
- Engine Displacement (cc): 42
- Fuel Tank Capacity (fl oz): 16.2
- Fuel Type: Gas Powered
- Horseposwer (hp): 3
- Replacement Chain: Mfr. No. 196208-3
- DARTEK Cordless Electric Chain SawDeskripsi:Compact designPatented oil autofeed systemBrushless motorAccessories: Battery ChargerBattery Pack 2Screwdriveratribut:
- Battery (V/Ah): 20/4.0 x 2
- Chain Saw Speed (m/s): 6
- Makita Cordless Mini Pruning Saw (Mesin Pemotong Dahan Pohon Nirkabel)Deskripsi:- Narrow 1.1mm chain for longer runtime- Max chain speed of 8.0m/s for smooth cutting- Automatic chain tension adjustment- Automatic chain lubricationatribut:
- Maximum Chain Speed (m/s): 8
- Noise (dB): 87
- Guide Bar Length (mm): 100
- Oil Tank Capacity (ml): 55
- Overall Length (mm): 350
- Taffware Gergaji Mesin Cordless ChainsawDeskripsi:Gergaji mesin ini dibuat tanpa membutuhkan kabel atau pun bensin. Anda bisa menggunakan gergaji mesin ini menggunakan tenaga baterai. Meski menggunakan baterai, namun tenaga yang dihasilkan tidak kalah dengan gergaji mesin bertenaga bensin atau listrikatribut:
- Dimensions (cm): 12x33
- Battery: Li-ion 88 VF
- Voltage (V): 24
- Power (W): 800
- Saw Guide Length (cm): 13
- Chain Length (cm): 18
- Chain Speed (m/s): 5
- Material: ABS dan Metal
- No Load Speed (rpm): 2800
- OHAUS ADVENTURER Series Analytical and Precision BalancesDeskripsi:Striking the ideal balance between inventive features and functional, uncomplicated weighing capabilities, the OHAUS Adventurer incorporates all of the applications necessary for routine weighing and measurement activities. With a color touchscreen, GLP/GMP compliance capabilities, two USB ports, and much more, Adventurer is the most complete balance in its class.atribut:
- Internal Calibration: AutoCal™ - Automatic
- KRISBOW Gergaji Mesin Teleskopik Tanpa KabelDeskripsi:Cordless Telescopic Chain Saw 200mm 18Vatribut:
- Battery Lithium Ion (AH): 2
- Voltage (V): 18
- Cutting Capacity (mm): 16
- Chain Speed (rps): 3.76
- Retracable Length (mm): 1830-2770
- Pivoting Head: 7 position
- MODERN Cordless Chain Sawatribut:
- Voltage DC (V): 20
- Battery: Li-ion 4.0Ah
- Chain Saw Bar Length (inch): 8
- Saw Blade Speed (m/s): 7
- Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Cutting Board Length (inch): 16
- TOTAL Cordless Chainsaw Lithium Ionatribut:
- Voltage (V): 20
- Chain Speed (m/s): 7.7
- Bar Length (inch): 12
- Maximum Power (W): 720
- NRT-PRO Cordless Mini ChainsawDeskripsi:Cordless mini chainsaw nrt pro keluaran terbaru dengan technology korea, mesin dilengkapai batre 12 volt dengan kapasitas 2000 mah.Kelengkapan :1 pc mesin + bar2 pc battery1 pc chargeratribut:
- Voltage (V): 12
- Capacity (mAH): 2000
- Bar Length (mm): 100
- Speed (rpm): 2580
- DCA Cordless Chainsaw Brushlessatribut:
- Max. Length of Guide Bar (mm): 225
- No Load Speed (m/s): 10
- TOSITA Cordless Chainsawatribut:
- Chainsaw Size (inch): 4-6
- Input Voltage (V): 100-240
- Output voltage (V): 21-98
- Frequency (Hz): 50/60
- Battery: Li-ion 1.5Ah 20V
- Dimensions (mm): 330x290x140
- No Load Speed (rpm): 4400
- Youwe Cordless Mini ChainsawDeskripsi:Safe lock soft material handle Antispray plate Include : 1 machine2 battery1 charger 1 manualPacking in BMCatribut:
- Guild Bar (inch): 4
- Voltage (V): 21
- Battery (AH): 2
- No Load Speed (rpm): 4000
- JLD Chainsaw Cordlessatribut:
- Voltage (V): 12
- TORA Cordless Chainsawatribut:
- Battery Capacity (AH): 2
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 9000
- Peak Speed (rpm): 1300
- Saw Size (inch): 4 & 6
- Voltage (V): 20
- Wood Cutting (m/s): 6
Daftar Harga cordless chain saw Terbaru March 2026
| Makita Chainsaw | Rp2.599.900 |
| RYU Cordless Chainsaw | Rp1.699.900 |
| C-Mart Cordless Chainsaw | Rp949.900 |
| Makita Gergaji Mesin | Rp15.999.900 |
| DARTEK Cordless Electric Chain Saw | Rp1.599.900 |
| Makita Cordless Mini Pruning Saw (Mesin Pemotong Dahan Pohon Nirkabel) | Rp6.999.900 |
| Maspion Power Fan | Rp359.900 |
| Taffware Gergaji Mesin Cordless Chainsaw | Rp169.900 |
| OHAUS ADVENTURER Series Analytical and Precision Balances | Rp40.999.900 |
| KRISBOW Gergaji Mesin Teleskopik Tanpa Kabel | Rp2.599.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/i0P110082648-1.jpg)






/P101578422-1.jpg)