Beli cooler showcase di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RSA Display Cooler TemperatureDeskripsi:Mini bar RSA memiliki desain yang cocok untuk peletakan di kamar Hotel, pintu kaca dan Lampu interior (pencahayaan) pada bagian atasnya agar produk terlihat jelas. Dengan ukuran yang pas untuk diletakkan di ruangan manapun, baik pula diaplikasikan di rumah tangga. Mini bar ini juga dilengkapi dengan sistem pendingin yang hemat energi.atribut:
- Voltage (V/Ph/Hz): 220/1/50
- GEA Display Cooleratribut:
- Voltage (V): 220
- GEA Stainless Steel Under Counter ChillerDeskripsi:- CFC Free - Full Stainless steel exterior and interior - Removeable cassette refrigeration system - EMBRACO compressor - Digital temperatur control - Electronic expansion valve - Auto hot gas defrost with self evaporated system - Poly-coated evaporator (prevent corrosion and ensure food safety) - Removable door heater and gasket for easier maintenance - Removable S/S bracket & tray slide - Inner chamber with round corner design for easy cleaning - Castor and lock - Poly-coated wireshelf - Adjustable feet - GN size design (GN 1/1)atribut:
- Voltage (V): 220
- Refrigerant: R134a
- Origin: China
- STARCOOL Cooleratribut:
- Voltage (V): 220-240
- Temperature Range (°C): 2 to 10
- Refrigerant: R134a
- Frequency (Hz): 50
- LED Light: Yes
- GEA Display Cooler Showcaseatribut:
- Voltage (V): 220/1P
- Refrigerant: R600a
- Temperature (°C): +2 to +8
- Polytron ShowcaseDeskripsi:POLYTRON Showcase 140 Litres SCN 140X adalah showcase dengan 3 rak dan pintu kaca, sehingga memudahkan Anda melihat isi dalam showcase. Memiliki daya 180 W dan kapasitas hingga 140 L serta dilengkapi dengan fitur-fitur menarik, seperti LED Lighting, Anti Fogging Glass Door, Energy Saving, Adjustable Rack, dan Wheel untuk kemudahan memindahkan unit.
- Crown Horeca Display Cooler Showcase Chiller No FrostDeskripsi:Showcase Chiller LG-400 merupakan salah satu produk Showcase Chiller dari Crown Horeca yang memiliki fungsi sebagai mesin pendingin makanan dan minuman pada temperatur 0 sampai -10degree C dengan tegangan listrik 220V/50Hz. Showcase Chiller LG-400 memiliki ukuran dimensi 610x610x1975mm yang dilengkapi masing-masing 1 Pintu dan 4 Rak dengan berat 75kg. Dengan kekuatan 285W dan kapasitas penampungan 360L membuat proses pendinginan makanan dan minuman menjadi lebih praktis.
- Polytron Showcase GlazellDeskripsi:Showcase 148X adalah showcase no frost dengan kapasitas 192L dengan desain borderless yg elegant dilengkapi dengan digital display touch control dan rapid smart cooling technology yang menjadikan showcase POLYTRON lebih cepat dingin. Showcase ini juga memiliki adjustable rack yg bisa kita atur sesuai kebutuhan kita.
- Sanken ShowcaseDeskripsi:Keterangan Singkat : Sanken Showcase tipe SRS-50R6 merupakan kotak pendingin portable yang dapat digunakan untuk menyimpan berbagai minuman. Memiliki ukuran portable atau ergonomic sehingga dapat lebih mudah untuk diletakkan pada area ruangan manapun, lebih fleksibel, dengan design yang lebih elegan. Dengan Sanken Showcase SRS-50R6 minuman yang disimpan menjadi lebih cepat dingin, tetap hemat listrik, dan terlihat lebih rapih.atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Sharp Kulkas 2 Pintu (Kulkas)Deskripsi:Desain terbaru dengan tambahan ornamen bunga yang menonjol memberikan nilai estetika yang lebih tinggi di rumah. Tempered Glass Tray dapat menahan beban lebih banyak, sehingga dapat dimanfaat secara maksimal. Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130V - 240V). Dilengkapi dengan 7 perlindungan yang ketat dengan kualitas standart Jepang untuk perlindungan lemari es Anda.atribut:
- Capacity (Gross/Netto): 338L/315L
- Power Consumption : 100Watt
- Power Source : 220-240V
- Cooling System: Fan Cooling System
- Refrigerant (NON CFC): HFC-134a
- Defrosting: Automatic
- Refrigerator (Gross/Netto): 242L/235L
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00220.01
Daftar Harga cooler showcase Terbaru December 2025
| RSA Display Cooler Temperature | Rp1.499.900 |
| Aurora Showcase Chiller Aluminium Series | Rp3.499.900 |
| GEA Display Cooler | Rp2.299.900 |
| GEA Stainless Steel Under Counter Chiller | Rp15.999.900 |
| STARCOOL Cooler | Rp1.799.900 |
| GEA Display Cooler Showcase | Rp3.899.900 |
| Polytron Showcase | Rp3.599.900 |
| Crown Horeca Display Cooler Showcase Chiller No Frost | Rp8.199.900 |
| GETRA Oven Gas | Rp6.199.900 |
| Polytron Showcase Glazell | Rp3.799.900 |
Data diperbarui pada 06/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































/P102171387-1.jpg)