Beli cool box di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Lion Star Marina Cooler Box (Kotak Pendingin)
    Mulai

    Rp239.900

    Lion Star Marina Cooler Box (Kotak Pendingin)
    atribut:
    • Color: Random Color
  2. SANKA Cooler Box Ban Sereno (Kotak Pendingin Makanan)
    Mulai

    Rp329.900

    SANKA Cooler Box Ban Sereno (Kotak Pendingin Makanan)
    atribut:
    • Material: Lid, body, handle = Polypropylene Insulation = Styrofoam
  3. AS ONE Cool Box
    Mulai

    Rp169.900

    AS ONE Cool Box
    Deskripsi:
    It has excellent heat insulation. The ice pack (sold separately) fits in the upper part of the box (just below the lid).
    atribut:
    • Material: Body/Lid/Styrofoam
  4. ASTAGE Cooler Box (Kotak Pendingin Makanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    ASTAGE Cooler Box (Kotak Pendingin Makanan)
    Deskripsi:
    -Buckle design with consideration for sealing degree, guard the cool air inside the cooler.-Attached with a shoulder strap accessory.
  5. MSUMED Baliem Vaccine Carrier Cool Box
    Mulai

    Rp10.999.900

    MSUMED Baliem Vaccine Carrier Cool Box
    Deskripsi:
    MSUMED Baliem Vaccine Carrier Cool Box RD 20 - 20 LiterLembah Baliem merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai suhu yang cukup dingin, Lembah Baliem dikenal dengan keindahan alam yang di kelilingi oleh pegunungan di Papua.Nama baliem menjadi inspirasi untuk Kesejukan, Keindahan, dan Kekuatan dari produk Baliem Vaccine Carrier / Cool Box MSUMED. Kami berharap Baliem ini dapat menjangkau keseluruh Pelosok Indonesia untuk peningkatan Kesehatan, Kesejahteraan, dan Kualitas Hidup bagi masyarakat Indonesia.Vaccine Carrier atau Box Pendingin Vaksin atau Cooler box Vaccine adalah kotak pendingin yang dirancang untuk mempertahankan suhu dingin vaksin saat dibawa berpindah tempat.Dengan keunggulan ketahanan suhu selama 60 jam, Baliem Vaccine Carrier menjadi solusi terbaik untuk menjaga kualitas dan suhu vaksin. Dirancang dengan insulasi CFC-Free Polyurethane, Baliem Vaccine Carrier mampu menjaga suhu interior secara konsisten sehingga isi di dalamnya tetap terjaga bahkan dalam kondisi lingkungan yang ekstrim.NOMOR IZIN EDAR (AKD/ AKL/ LAINNYA) : FR.03.04/IVA/03606/2023NOMOR TKDN : 7922/TKDN/IK/VIII/2024TKDN : 40%
    atribut:
    • Insulation Material: CFC-Free Polyurethane
    • Lock: Stainless Steel Anti-rust 304
    • Construction Material: LLDPE
  6. JEJ ASTAGE Cooler Box Gran Cool (Kotak Pendingin Makanan)
    Mulai

    Rp1.599.900

    JEJ ASTAGE Cooler Box Gran Cool (Kotak Pendingin Makanan)
    atribut:
    • Color: Blue Gray
    • Effective Internal Dimension Height (mm): 230
    • Effective Internal Dimensions Height (mm): 230
    • Effective Internal Dimensions/Depth (mm): 263
    • External Dimension (Height) (mm): 320
    • Folder Thickness (mm): 263
    • Height (mm): 320
    • Length (mm): 408
    • Material: Body, lid, handle, belt = polypropylene, buckle = ABS resin, lid gasket = polyethylene foam, insulation = polystyrene foam
    • Outside Dimension/Depth (mm): 408
  7. KRISBOW Cooler Box (Kotak Pendingin)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Cooler Box (Kotak Pendingin)
    Deskripsi:
    Cooler box persembahan Krisbow hadir dengan desain simpel yang praktis digunakan sebagai wadah penyimpanan dengan daya tahan tinggi untuk menjaga dingin lebih lama. Terbuat dari material PU berkualitas menjamin ketahanan untuk penggunaan jangka panjang. Selain kokoh, box ini juga tidak membutuhkan perawatan khusus. Temukan produk koleksi dari Krisbow lainnya sekarang juga.
    atribut:
    • Material: PU
    • Capacity (L): 120
    • Dimensions (cm): 68.5x41.5x45
    • Color: Red
  8. KRISBOW Cooler Box (Kotak Pendingin)
    Mulai

    Rp829.900

    KRISBOW Cooler Box (Kotak Pendingin)
    atribut:
    • Height Dimension (cm): 40
    • Length Dimension (cm): 56.5
    • Width Dimension (cm): 40
    • Color: Red
  9. Naturehike Cooler Box Whale Fishing (Kotak Pendingin Makanan)
    Mulai

    Rp289.900

    Naturehike Cooler Box Whale Fishing (Kotak Pendingin Makanan)
    Deskripsi:
    Mau tetap dingin saat camping meskipun cuaca sedang panas-panasnya kalian harus punya Coolbox dari Naturehike yang keren ini guys. Dengan kapasitas yang bervariasi, coolbox ini memiliki insulasi tahan lama (48 jam) , Design hand handle yang nyaman digenggam dan mudah dibawa kemanapun.
    atribut:
    • Volume (L): 5
    • Color: Light Coffee
    • Material: PE, PP, PU
    • Dimensions (cm): 29x20.8x20.4
  10. JEJ ASTAGE Cool Insulator
    Mulai

    Rp119.900

    JEJ ASTAGE Cool Insulator
    atribut:
    • Color: Green
    • Material: Outer container = Polyethylene (contains antibacterial agent); Contents = CMC compound
    • Thickness (mm): 30
  11. STANLEY Cooler Box Personal (Kotak Pendingin Makanan)
    Mulai

    Rp3.099.900

    STANLEY Cooler Box Personal (Kotak Pendingin Makanan)
    Deskripsi:
    Personal Coolers are available in metal or plastic to help keep food and beverage items cool for up to 1 to 3 days. They feature convenient side or swing-up handles to help you easily transport items to sporting events, picnics, parties, and jobsites. Coolers are available with additional features, such as antimicrobial liners. See individual items for details.
    atribut:
    • Exterior Height (inch): 10 1/2
    • Exterior Length (inch): 15 3/4
    • Exterior Width (inch): 9
    • Body Color: Green
    • Cooler Body Type: Personal Cooler
    • Cooler Capacity: 7 qt
    • Ice Retention (hour): Up to 12
    • Lid Color: Green
    • Number of Cans: 9
    • Primary Material: Metal
    • UNSPSC: 49121510
    • With Wheels: No
  12. Lunarsol Shelf Cabinet (Lemari)
    Mulai

    Rp629.900

    Lunarsol Shelf Cabinet (Lemari)
    atribut:
    • Material: Grade A Particle Board
  13. OneMed Cold Box Vaccine Carrier
    Mulai

    Rp949.900

    OneMed Cold Box Vaccine Carrier
    Deskripsi:
    Box yang digunakan untuk menyimpan vaksin dalam suhu dingin untuk sementara waktu ketika akan dikirim ke tempat yang lain. Cocok untuk dokter hewan dan perlindungan botani. Volume 8 Liter dilengkapi dengan 6 ice brick. Dilengkapi dengan pengunci, handle dan thermometer suhu dalam box.
    atribut:
    • Volume (L): 8
    • Agraffe: Polythylene & Plastic
    • Thickness Adiabatic: 36
    • Net Vaccine Cubage: 1.5-1.6
    • Body & Cover Connection: Polythylene & Plastic
    • External Dimensions (mm): 320x230x275
    • Heat Preservation: -3 s/d +10C ,below 43C, 40 hours
    • Ice Brick: 6 pcs (17x10x4 cm)
    • Inner Box Dimensions (cm): 29x16x16.5
    • Inside Virtual Cubage: 5.4
    • Polyurethane Density (kg/m): 40-45
    • Type: HTLL 1080
  14. 3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)
    Rating:
    100% of 100
    (36)
    Mulai

    Rp11.900

    3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)
    Deskripsi:
    Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
    atribut:
    • Size (inch): 3 x 3
    • Rule: Unruled
Daftar Harga cool box Terbaru October 2026
Lion Star Marina Cooler Box (Kotak Pendingin)Rp239.900
SANKA Cooler Box Ban Sereno (Kotak Pendingin Makanan)Rp329.900
AS ONE Cool BoxRp169.900
ASTAGE Cooler Box (Kotak Pendingin Makanan)Rp639.900
MSUMED Baliem Vaccine Carrier Cool BoxRp10.999.900
JEJ ASTAGE Cooler Box Gran Cool (Kotak Pendingin Makanan)Rp1.599.900
KRISBOW Cooler Box (Kotak Pendingin)Rp1.099.900
KRISBOW Cooler Box (Kotak Pendingin)Rp829.900
Naturehike Cooler Box Whale Fishing (Kotak Pendingin Makanan)Rp289.900
Lion Star Antarctica Cooler Box (Kotak Pendingin)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)