OneMed Cold Box Vaccine Carrier

Sebelum PPN:
Rp949.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Volume (L)8
AgraffePolythylene & Plastic
Thickness Adiabatic36
Net Vaccine Cubage1.5-1.6
Body & Cover ConnectionPolythylene & Plastic
External Dimensions (mm)320x230x275
Heat Preservation-3 s/d +10C ,below 43C, 40 hours
Ice Brick6 pcs (17x10x4 cm)
Inner Box Dimensions (cm)29x16x16.5
Inside Virtual Cubage5.4
Polyurethane Density (kg/m)40-45
TypeHTLL 1080

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Box yang digunakan untuk menyimpan vaksin dalam suhu dingin untuk sementara waktu ketika akan dikirim ke tempat yang lain. Cocok untuk dokter hewan dan perlindungan botani. Volume 8 Liter dilengkapi dengan 6 ice brick. Dilengkapi dengan pengunci, handle dan thermometer suhu dalam box.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait