Beli compressor oil less di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  2. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp999.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  3. Swan Oil Free Silent Compressor
    Mulai

    Rp8.399.900

    Swan Oil Free Silent Compressor
    Deskripsi:
    The low noise, oilless series of compressors are specially innovated to meet the most strict requirements for compressed air purity in dental and other various applications, to ensure their reliabilities and to be environmental friendly. Applications : Dental, Hospital, Pharmaceutical, Food and Beverages, Electronnic Productions and Others.
  4. Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  5. MultiPro Oiless Compressor
    BARU
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Oiless Compressor
    Deskripsi:
    Oil-Less Air Compressors
  6. Mesin HL Kompresor Oilless
    Mulai

    Rp1.199.900

    Mesin HL Kompresor Oilless
    Deskripsi:
    Isi Dus & Kelengkapan :'- 1 Unit Mesin Kompresor N1HP 9L Oiless- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed (rpm): 1450
    • Pressure (bar): 8
  7. KRISBOW Kompresor Angin
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

  8. HEYCO Protection Cover
    Mulai

    Rp769.900

    HEYCO Protection Cover
    Deskripsi:
    for workshop trolleyHEYCO 1128/1129
  9. PUMA Compressor Oil Less
    Mulai

    Rp7.399.900

    PUMA Compressor Oil Less
    Deskripsi:
    Puma OF 1025 adalah kompressor angin yang memiliki daya 1HP dan maksimum pressure 8bar, dan didukung dengan kecepatan pengisian angin 120 Liter dalam satu menit yang dijamin kompressor ini mengisi angi dengan depat. Cocok untuk digunakan peralatan medis dan setiap karya yang membutuhkan udara terkompresi. Dengan kemampuan oilles dijamin kualitas angin yang dihasilkan bersih bebas dari oli mau pun kotor, menjadi rekomendasi untuk di beli.
    atribut:
    • Power (HP): 1
    • Power (kW): 0.75
    • Air Delivery Compressor (L/minute): 120
    • Air Delivery Compressor (Cfm): 4.2
    • Cylinder: 1
    • Compressor Speed (rpm): 1450
    • Compressor Type: Pressure Switch
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 600x340x600
    • Input Voltage (V): 220
    • Maximum Working Pressure (bar): 10
    • Oil Less: Yes
    • Weight (kg): 29
    • Working Pressure (Bar): 8
  10. MultiPro Kompresor Angin Oilless
    Mulai

    Rp2.299.900

    MultiPro Kompresor Angin Oilless
    atribut:
    • Horse Power (HP/W): 1-750
    • Delivery Air Time (L/minute): 150
    • Dimensions (cm): 56x34x55
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Speed (rpm): 1400
    • Motor Protection: Thermal Fuse
    • Outlet Water Filter: Yes
    • Pressure Regulator: Yes
    • Tank Capacity (L) : 24
  11. Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Mulai

    Rp3.599.900

    Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  12. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    Mulai

    Rp14.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    atribut:
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
  13. Wipro Compressor Mini Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp829.900

    Wipro Compressor Mini Oil Less (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  14. Swan Compressor Oil Less Portable Type (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp63.999.900

    Swan Compressor Oil Less Portable Type (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Working Pressure: 8-10kg/cm²
  15. Shell Spirax S3 G Oli Transmisi Mobil
    Mulai

    Rp83.900

    Shell Spirax S3 G Oli Transmisi Mobil
    atribut:
    • Size (L): 1
    • SAE Grade: 80W
    • Packaging: Bottle
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.7:2017 No : 105/S/Pro/B/VI/2018
  16. EARTH MAN Silent Oilless Compressor 39L Parts
    Mulai

    Rp82.900

    EARTH MAN Silent Oilless Compressor 39L Parts
    Deskripsi:
    It is a part for ACP-160SL.
Daftar Harga compressor oil less Terbaru March 2026
NLG Oil Less Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Rp999.900
Swan Oil Free Silent CompressorRp8.399.900
Swan Oil Free CompressorRp6.799.900
Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Rp5.999.900
MultiPro Oiless CompressorRp1.499.900
Mesin HL Kompresor OillessRp1.199.900
KRISBOW Kompresor AnginRp1.799.900
HEYCO Protection CoverRp769.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)