Beli compressor hose di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tropic Compressor Hose (Selang Kompresor / Selang Angin)
    Mulai

    Rp149.900

  2. KEMANFLEX KFC Compressor Hose (Air Compressor Hose) (Selang Angin / Selang Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    KEMANFLEX KFC Compressor Hose (Air Compressor Hose) (Selang Angin / Selang Kompresor)
    Deskripsi:
    Applications : High air compressor use for industrial, engineering works, and general purpose, durable for both indoor use.Usage : Air, Dust
    atribut:
    • Material: Non-Toxic Clear / Flexible PVC
    • Temperature Range (°C): -5 to 65
    • Size (inch): 5/16
    • Radius (mm): 80.0
    • Reinforcement: High Tensile Synthetic Yarn
  3. TORA High Pressure Air Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)
    Mulai

    Rp429.900

    TORA High Pressure Air Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)
    Deskripsi:
    Dengan Serat 3 Layer dan berbahan PVC membuat awet dan Tahan LamaDengan Panjang 50 meter sangat memudahkan anda dalam penggunaanSudah dilengkapi Dengan Nepel disetiap Ujung selang yang memang sudah disesuaikan dengan berbagai jenis kompresorSangat cocok untuk Industri, Pertukangan, Bengkel dan lainnya
  4. TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
  5. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  6. TRUSCO Air Hose (Selang Angin)
    66%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp409.900

    TRUSCO Air Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Super soft type and excellent in workability.
    atribut:
    • Color: Orange
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
    • Working Pressure (MPa): 1.5
  7. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
  8. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  9. JLD Compressor Hose (Selang Angin / Selang Spiral)
    Mulai

    Rp28.900

  10. AST Compressor Hose (Selang Kompresor / Selang Angin)
    Mulai

    Rp109.900

  11. Togawa Super Air Hose (Selang Angin)
    61%
    Mulai

    Rp359.900

    Togawa Super Air Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    -It is lighter than rubber hoses and has excellent workability and weather resistance, so it is hardly to be cracked.-Compressor, maintenance for automobiles, sheet metal coating, quarrying, etc.
    atribut:
    • Fluid Temperature: Follows the braided hose to be used
    • Holding Ring Materials: Polyacetal
    • Inner Materials: Stainless steel(SUS304)
    • Working Fluid: Air, Water
    • Working Pressure: Follows the braided hose to be used
  12. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  13. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  14. ALDO Compressor Faucet (Kran Kompresor Ac)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp50.900

  15. KEMANFLEX KFW Steel Wire Hose (Selang Kawat Spiral / Selang Hisap)
    Mulai

    Rp1.499.900

    KEMANFLEX KFW Steel Wire Hose (Selang Kawat Spiral / Selang Hisap)
    Deskripsi:
    Applications : High flexible and durable for delivering water, oil, and powder in factories, agriculture, engineering, sanitation, and food production.Usage : Air, Gases, Water, Food, Chemical, Oil, Powder, Granule, Dust
    atribut:
    • Material: Non-Toxic Clear Flexible PVC
    • Temperature Range (°C): -5 to 65
    • Reinforcement: High Tensile Steel Wire
  16. KEMANFLEX Hose Nylon Reinforced KFN Type (Selang Benang / Selang Multifungsi)
    Mulai

    Rp569.900

    KEMANFLEX Hose Nylon Reinforced KFN Type (Selang Benang / Selang Multifungsi)
    Deskripsi:
    Applications : Suitable for air, water, and food transfer, multi purpose hose for irrigation, sanitary, Light vacum line.Usage : Air, Gases, Water, Foof, Chemical, Powder, Granule, Dust
    atribut:
    • Temperature Range (°C): -5 to 70
    • Reinforcement: High Tensile Synthetic Yarn
Daftar Harga compressor hose Terbaru October 2026
Tropic Compressor Hose (Selang Kompresor / Selang Angin)Rp149.900
KEMANFLEX KFC Compressor Hose (Air Compressor Hose) (Selang Angin / Selang Kompresor)Rp149.900
TORA High Pressure Air Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)Rp429.900
TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)Rp139.900
TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Rp109.900
TOSITA Compressor Hose (Selang Kompresor / Selang Angin)Rp99.900
TRUSCO Air Hose (Selang Angin)Rp409.900
Falcon Selang Hose Compressor (Selang Angin / Selang Kompresor)Rp1.099.900
TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)Rp109.900
monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)Rp239.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait