Beli compressor air 10hp di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp33.999.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    H Series. - Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature. - Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance. - User-friendly-easy operation and maintenance. - Various options for different application.
    atribut:
    • Working Pressure: 16kg/cm²
    • Tank Capacity: 237L
  2. LK INDUSTRIES Centrifuge
    Mulai

    Rp509.999.900

    LK INDUSTRIES Centrifuge
    atribut:
    • UNSPSC: 40161701
  3. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  4. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  5. Swan Oil Free Silent Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Swan Oil Free Silent Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    The low noise, oilless series of compressors are specially innovated to meet the most strict requirements for compressed air purity in dental and other various applications, to ensure their reliabilities and to be environmental friendly. Applications : Dental, Hospital, Pharmaceutical, Food and Beverages, Electronnic Productions and Others.
  6. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  7. Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
  8. Anton Paar Density Meter Handheld (Densitometer)
    Mulai

    Rp149.999.900

    Anton Paar Density Meter Handheld (Densitometer)
    atribut:
    • Size (mm): 245x103x126
    • Protection Rating: IP54
    • Display Units: Brix, Alcohol%, Alcohol Strength, Baume Degree, Plato, API Weight, API Specific Gravity, API Density, H2SO 4% w/w, Density at Reference Temperature
    • Data Memory (times): 1000 + times
    • Amount Of Sample (ml): 2
    • Interface: Bluetooth, RFID
    • Measurement Accuracy Density (g/cm³): 0.001
    • Measurement Temperature Range (°C): 0 to 40
    • Measuring Range Density (g/cm³): 0 to 3
    • Measuring Range Viscosity (mPa·s): 0 to 1000
    • Package Size (mm): 390x380x160
    • Power Supply: 2 AA batteries (included for testing)
    • Temperature Measurement Accuracy (°C): 0.2
  9. Swan Compressor Oil Less Portable Type (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp64.999.900

    Swan Compressor Oil Less Portable Type (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Working Pressure: 8-10kg/cm²
  10. Non Brand Steel Drum 200L
    Mulai

    Rp12.999.900

    Non Brand Steel Drum 200L
    atribut:
    • Thickness (cm): 1.5
    • Capacity (L): 200
    • Dimensions (cm): 58x89
  11. Swan TS Series Screw Air Compressor (Kompresor Angin Screw)
    Mulai

    Rp169.999.900

    Swan TS Series Screw Air Compressor (Kompresor Angin Screw)
    Deskripsi:
    Swan Screw Compressor TS Series are equipped with high efficient Airend, robust electric motor, precise oil filter, modular air suction system, and friendly control panel, etc, to make the whole unit performance outstanding and remarkable.
    atribut:
    • Power (kW): 22
    • Power (HP): 30
    • Pressure (Kg/Cm²): 7 / 10 / 13
    • F.A.D (m³/minute): 3.5 / 2.85 / 2.4
    • Voltage and Frequency (Hz): 50
    • Cooling Method: Air-Cooled
    • Drive System: Belt-drive
    • Air Delivery Connection (inch): 1
    • Dimension LxWxH (mm): 780x950x1100
    • Weight (kg): 410
    • Discharge Temperature: Enviromental Temp +13 degree C
  12. Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LVP-8003 merupakan jenis kompresor sistem otomatis 3HP jenis piston bertekanan kerja maksimal 8 bar dan berkecepatan pengisian mencapai 353 (12.5) liter/menit dengan kapasitas tangki penyimpanan udara sebanyak 103 liter. Prinsip kerjanya yaitu pada saat terjadi pengisapan, tekanan udara di dalam silinder mengecil akan tetapi pada saat gerak kompresi torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, tekanan udara akan meningkat. Selanjutnya di masukkan ke dalam tangki penyimpan udara yang dilengkapi dengan katup satu arah sehingga udara yang berada dalam tangki tidak akan kembali ke silinder.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 8
    • Oiless: No
    • Compressor Type: Belt Driven
    • Motor/Without Motor: Without Motor
    • Tank Position: Horizontal
  13. Delkochoice Standing Pouch Ziplock Pure Aluminium Foil (Kemasan Berdiri)
    Mulai

    Rp159.900

  14. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  15. Anton Paar Density Meter Portable (Densitometer)
    Mulai

    Rp139.999.900

    Anton Paar Density Meter Portable (Densitometer)
    Deskripsi:
    DMA 35 Basic is the entry-level handheld density meter that takes samples directly from the storage container with the help of the built-in pump and measures them on-site. Results are given as density or concentration, for example in °Brix, %v/v alcohol, or %w/w H2SO4. Because of its lightweight and flat design, hard-to-reach samples, such as automotive batteries stored on narrow racks or wine samples out of stacked wine barrels, can be conveniently measured.Harga Sudah Termasuk Training dan Installasi seluruh pulau Jawa
  16. Anton Paar Density Meter (Densitometer)
    Mulai

    Rp369.999.900

    Anton Paar Density Meter (Densitometer)
    Deskripsi:
    Harga Sudah Termasuk Training dan Installasi seluruh pulau Jawa
    atribut:
    • Repeatability Density (g/cm³): 5e-05
Daftar Harga compressor air 10hp Terbaru October 2026
Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)Rp33.999.900
LK INDUSTRIES CentrifugeRp509.999.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900
Swan Compressor Air Cooled Heavy Duty Portable N Series (Kompresor Angin)Rp45.999.900
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.499.900
Swan Oil Free Silent Compressor (Kompresor Angin)Rp10.999.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)Rp22.999.900
Anton Paar Density Meter Handheld (Densitometer)Rp149.999.900
Swan Compressor Oil Less Portable Type (Kompresor Angin)Rp64.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)