LK INDUSTRIES Centrifuge

Sebelum PPN:
Rp509.999.900 - Rp869.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40161701

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Centrifuge with Rotor Type - Centrifuge Benchtop Capacity - Lab Equipment 4 x 100mL Max Speed - Lab Equipment 2 300 RPM Speed Control Variable Programmable Yes Rotor Dia 22 in Overall Depth 33 in Overall Height 18 in Overall Width 28 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan