Beli color led di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CMOS Lampu Emergency LEDDeskripsi:Lampu darurat
- LOYAL Stop Contact Arde Outbow+LED Lamp (Assorted Color)atribut:
- Indicator: LED
- NERO Electric Flexible Strip LED Dimmer 1 Color Controlatribut:
- Type: Led Dimmer & Remote Control for 1 Color (for DC 12V Flexible Strip Led)
- Lifetime: 30000 hours
- Dimensions (mm): 86 x 86 x 30
- NERO Electric Flexible Strip LED Dimmer Rgb Color Controlatribut:
- Type: Led Dimmer & Remote Control for RGB Color (for DC 12V Flexible Stnp Led)
- Lifetime: 30000 hours
- Dimensions (mm): 86 x 86 x 30
- HATAYA LED LightDeskripsi:- Dedicated AC Adapter- Soft carrying case- LED light bulb color sheet
- PATLITE Multi-color LED Signal Toweratribut:
- LED Tiers: 3 Tiers
- LED Module Color: Red, Amber, Green
- Meval LED Kelap Kelip ECO F5 + KontrolerDeskripsi:LED Kelap-Kelip ECO F5 + Kontroler, Putih - MEVALBARU!!!Meval LED Kelap-Kelip ECO F5 + Kontroler - Putih adalah lampu hias yang sering dipakai pada Perayaan Natal, Tahun baru, atau hiasan lainya. Lampu Kelap-Kelip ini sangat mudah digunakan, hanya tinggal dikoneksi ke socket (colokan) dan dapat disambung sesuai panjang yang diinginkan (max 100 m). Lampu kelap-kelip ini memancarkan cahaya yang nyaman sehingga tidak sakit pada mata. Sangat cocok digunakan untuk lampu dekorasi, lampu aksen, lampu hias pada cafe, rumah makan, hotel ataupun area dekorasi lainnya yang pastinya akan memberikan kesan yang unik, elegan, mewah dan modern.Meval LED Kelap-Kelip, memberikan kelebihan dibanding produk lain seperti : kontroler yang memiliki delapan (8) efek dan kabel yang kokoh dengan ketebalan 1.4 mm.Berikanlah suasana penerangan ditempat anda dengan produk berkualitas dari MEVAL.atribut:
- Number of Lamp: 100
- Power (W): 5
- Length (m): 10
- Max. Connection: 10set
- Dimensions Box (cm): 13x7x8
- Voltage (V): AC 200-240 (50/60Hz)
- Meval LED Kelap Kelip ECO F8 + KontrolerDeskripsi:LED Kelap-Kelip ECO F8 + Kontroler - Putih MEVALBARU!!!Meval LED Kelap-Kelip ECO F8 + Kontroler - Putih adalah lampu hias yang sering dipakai pada Perayaan Natal, Tahun baru, atau hiasan lainya. Lampu Kelap-Kelip ini sangat mudah digunakan, hanya tinggal dikoneksi ke socket (colokan) dan dapat disambung sesuai panjang yang diinginkan (max 100 m). Lampu kelap-kelip ini memancarkan cahaya yang nyaman sehingga tidak sakit pada mata. Sangat cocok digunakan untuk lampu dekorasi, lampu aksen, lampu hias pada cafe, rumah makan, hotel ataupun area dekorasi lainnya yang pastinya akan memberikan kesan yang unik, elegan, mewah dan modern.Meval LED Kelap-Kelip, memberikan kelebihan dibanding produk lain seperti : kontroler yang memiliki delapan (8) efek dan kabel yang kokoh dengan ketebalan 1.4 mm.Berikanlah suasana penerangan ditempat anda dengan produk berkualitas dari MEVAL.atribut:
- Number of Lamp: 100
- Power (W): 5
- Length (m): 10
- Max. Connection: 10set
- Voltage (V): AC 200-240 (50/60Hz)
- GENTOS LED High color Rendering Light GANZ 103SUDeskripsi:-COBLED is adopted as a light source and it is possible to uniformly irradiate a wide range. .-USB charging type-General Color Rendering Index Ra95atribut:
- Brightness: 340lm
- Protection Grade: IP54
- Lighting Time: 3 Hours (Hi mode)
- Charging Time: 3.5 Hours
- Main Body Materials: Polycarbonate
- Width x Depth x Height: 56x25x184mm
- Meval LED Tri Coloratribut:
- Wattage (W): 8
- Warranty: 2 Years
- IWASAKI LED Lightatribut:
- Outer Dia. x Total Length (mm): 120x137
- Rated Life (hour): 40000
- Power Consumption Electrical (W): 14
- Power Supply (V): 100 to 220
- Beam Angle (°): 30
Daftar Harga color led Terbaru March 2026
| CMOS Lampu Emergency LED | Rp169.900 |
| LOYAL Stop Contact Arde Outbow+LED Lamp (Assorted Color) | Rp9.900 |
| NERO Electric Flexible Strip LED Dimmer 1 Color Control | Rp869.900 |
| NERO Electric Flexible Strip LED Dimmer Rgb Color Control | Rp909.900 |
| HATAYA LED Light | Rp349.900 |
| PATLITE Multi-color LED Signal Tower | Rp2.799.900 |
| Meval LED Kelap Kelip ECO F5 + Kontroler | Rp67.900 |
| Meval LED Kelap Kelip ECO F8 + Kontroler | Rp98.900 |
| GENTOS LED High color Rendering Light GANZ 103SU | Rp2.999.900 |
| Meval LED Tri Color | Rp64.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102891874-1.jpg)