IWASAKI LED Light (Lampu Reflektor)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Outer Dia. x Total Length (mm)120x137
Rated Life (hour)40000
Power Consumption Electrical (W)14
Power Supply (V)100 to 220
Beam Angle (°)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- This LED lamp is made of all resin.
- Brightness is equivalent to conventional 160W self ballast lamps. About 92% energy saving/electricity consumption reduction is enabled with 14W input power for indoors and outdoors.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait