Spesifikasi
| Number of Lamp | 100 |
|---|---|
| Power (W) | 5 |
| Length (m) | 10 |
| Max. Connection | 10set |
| Dimensions Box (cm) | 13x7x8 |
| Voltage (V) | AC 200-240 (50/60Hz) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
LED Kelap-Kelip ECO F5 + Kontroler, Putih - MEVAL
BARU!!!
Meval LED Kelap-Kelip ECO F5 + Kontroler - Putih adalah lampu hias yang sering dipakai pada Perayaan Natal, Tahun baru, atau hiasan lainya. Lampu Kelap-Kelip ini sangat mudah digunakan, hanya tinggal dikoneksi ke socket (colokan) dan dapat disambung sesuai panjang yang diinginkan (max 100 m). Lampu kelap-kelip ini memancarkan cahaya yang nyaman sehingga tidak sakit pada mata. Sangat cocok digunakan untuk lampu dekorasi, lampu aksen, lampu hias pada cafe, rumah makan, hotel ataupun area dekorasi lainnya yang pastinya akan memberikan kesan yang unik, elegan, mewah dan modern.
Meval LED Kelap-Kelip, memberikan kelebihan dibanding produk lain seperti : kontroler yang memiliki delapan (8) efek dan kabel yang kokoh dengan ketebalan 1.4 mm.
Berikanlah suasana penerangan ditempat anda dengan produk berkualitas dari MEVAL.
BARU!!!
Meval LED Kelap-Kelip ECO F5 + Kontroler - Putih adalah lampu hias yang sering dipakai pada Perayaan Natal, Tahun baru, atau hiasan lainya. Lampu Kelap-Kelip ini sangat mudah digunakan, hanya tinggal dikoneksi ke socket (colokan) dan dapat disambung sesuai panjang yang diinginkan (max 100 m). Lampu kelap-kelip ini memancarkan cahaya yang nyaman sehingga tidak sakit pada mata. Sangat cocok digunakan untuk lampu dekorasi, lampu aksen, lampu hias pada cafe, rumah makan, hotel ataupun area dekorasi lainnya yang pastinya akan memberikan kesan yang unik, elegan, mewah dan modern.
Meval LED Kelap-Kelip, memberikan kelebihan dibanding produk lain seperti : kontroler yang memiliki delapan (8) efek dan kabel yang kokoh dengan ketebalan 1.4 mm.
Berikanlah suasana penerangan ditempat anda dengan produk berkualitas dari MEVAL.
Fitur
KEUNTUNGAN LAMPU LED MEVAL :- Meval LED Kelap-Kelip ECO F5 + Kontroler memiliki 8 efek kedipan sedangan merek lain hanya 3-5 efek saja.
- Rentang Voltage 100V – 240V sehingga terang lampu tetap konstan walaupun tegangan naik dan turun.
- Jumlah lampu LED lebih banyak yaitu 100 lampu per-set.
- Ketebalan kabel yang kokoh yaitu 1.4 mm sehingga tidak mudah putus.
- Efek : Kombinasi - Bergelombang - Sekuensial - Slow Glow - Chasing Flash - Memudar - Twinkle/Flash - Menyala tetap
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
