Beli coil spring di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand CSM/SWM Series Coil Spring
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.900

  2. Non Brand CSF/SWF Series Coil Spring
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.900

    Non Brand CSF/SWF Series Coil Spring
    atribut:
    • Color: Yellow
  3. Non Brand CSH/SWH Series Coil Spring
    Mulai

    Rp12.900

  4. Non Brand CSL/SWL Series Coil Spring
    Mulai

    Rp11.900

  5. TRUSCO Compression Coil Spring (Spring Coil)
    Mulai

    Rp189.900

    TRUSCO Compression Coil Spring (Spring Coil)
    Deskripsi:
    Specification: In blister pack. Terminal form: closed end. GrindingFinishing Material: Stainless steel (SUS304), WPB (for spring stainless steel wire)Purpose: Spring to be used for compression direction.
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304-WPB)
  6. Indexa Die Spring - Heavy Load
    Mulai

    Rp22.900

    Indexa Die Spring - Heavy Load
    Deskripsi:
    Heavy Load Springs - Red Colour Code.The heat and surface treatment plus the high quality of steel used in the manufacturing process ensure the springs will bear a high number of stresses without breaking or without appreciable loss of load. Every batch of springs is subject to a rigorous testing procedure to ensure that a consistent quality is maintained. Longer springs should be guided along their course.
    atribut:
    • Type: Heavy Load
    • Colour: Red
    • Material: Steel
  7. TRUSCO Compression Coil Spring, 20pcs
    Mulai

    Rp189.900

    TRUSCO Compression Coil Spring, 20pcs
    Deskripsi:
    - It is a spring used in the direction of compression, wound wire in a spiral shape with an interval.- Spring used for compression direction.
    atribut:
    • Rolling Direction: Any
    • Weight (g): 9
  8. CARRSON Coil Spring Compressor
    Mulai

    Rp319.900

    CARRSON Coil Spring Compressor
    Deskripsi:
    -Coil Spring Compressor adalah baut yang dibuat khusus untuk menekan coil spring, agar menjadi lebih pendek, sehingga mudah untuk pemasangan. alat ini sangatlah membantu bagi para mekanik, karena ketika coil spring dilepas, maka akan sangat sulit untuk memasangnya kembali, karena coil spring yang semakin mengembang, jadi kita gunakan alat ini untuk mengecilkan ukuran coil spring agar bisa dengan mudah dipasang kembali.-Coil Spring Compressor sebenarnya hanyalah baut biasa, tetapi di dalamnya memiliki 2 buah cakar pada setiap baut yang nantinya di gunakan untuk memegang ujung coil spring atas dan bawah agar coil spring bisa dikecilkan/pendekkan tersebut terbuat dari bahan yang sangat kuat, cukup kuat untuk menekan coil spring yang memiliki gaya pegas yang sangat kuat. alat ini juga terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat, sehingga akan tahan lama, walaupun sering digunakan.
    atribut:
    • Size (inch): 15
  9. monotaro Coil spring compressor
    Mulai

    Rp859.900

    monotaro Coil spring compressor
    Deskripsi:
    Since spring catch plate is attached, it can prevent falling off. To detach the coil spring
    atribut:
    • Compatible: spring up to 20mm wire diameter
    • Overall Length (mm): 300
    • Effective Length (mm): 25 - 210 (nail stroke)
    • Package Weight (g): 2932
  10. Indexa Die Spring - Medium Load
    Mulai

    Rp19.900

    Indexa Die Spring - Medium Load
    Deskripsi:
    This range of blue colour coded, medium duty die springs are suitable for a host of medium load applications. Manufactured from a high quality steel and surface treated for added protection against everyday usage, each batch of product is rigorously tested to ensure each spring will bear load under stress without breaking or losing quality. Available in a variety of sizes to make sure there's a product that suits your individual needs. Longer springs should be guided along their course.Features and Benefits- Constructed from quality steel to ensure product longevity even with regular use- Surface treated to enhance resistance to corrosion and wear and tear- Blue colour coded to give you instant visibility of the load range of the springs- Each product undergoes rigorous testing to ensure that they meet the required standards under load and perform as needed- Available in a variety of sizes to suit your specific requirementsTypical Applications- Ideal for everyday use in various pieces of office hardware as well in industrial applications for equipment and machinery
    atribut:
    • Type: Medium Load
    • Colour: Blue
    • Material: Steel
  11. TPHATSU Flat-wire Colled Spring (Per)
    Mulai

    Rp46.900

    TPHATSU Flat-wire Colled Spring (Per)
    atribut:
    • Material: Silicone chrome steel for springs
    • Free Length (mm): 40
    • Deflection (mm): 20.0
    • Anti rust protection: Electrodeposition coating
    • Working Temperature: -30 to 150degrees
  12. TRUSCO Compression Spring
    Mulai

    Rp369.900

    TRUSCO Compression Spring
    Deskripsi:
    Specification: In blister pack. Terminal form: closed end. GrindingFinishing Material: Stainless steel (SUS304), WPB (for spring stainless steel wire)Purpose: Spring to be used for compression direction.
    atribut:
    • Weight (g): 23
    • Free Length L (mm): 43
    • Outside Diameter D (phi mm): 12
    • Number of Rolls: 11.5
    • Spring Constant (N/mm): 0.677
    • Allowable Load (N): 17.36
    • Rolling Direction: Any
    • Wire Diameter d (phi mm): 1
    • Loaded Length L1 (mm): 17.35
  13. Indexa Die Spring - Extra Heavy Load
    Mulai

    Rp24.900

    Indexa Die Spring - Extra Heavy Load
    Deskripsi:
    Extra Heavy Load Springs - Yellow Colour Code.The heat and surface treatment plus the high quality of steel used in the manufacturing process ensure the springs will bear a high number of stresses without breaking or without appreciable loss of load. Every batch of springs is subject to a rigorous testing procedure to ensure that a consistent quality is maintained. Longer springs should be guided along their course.
    atribut:
    • Type: Extra Heavy load
    • Colour: Yellow
    • Material: Steel
  14. KEIBA Spring
    Mulai

    Rp43.900

    KEIBA Spring
    Deskripsi:
    -Springs for replacement.
  15. Non Brand CWR / SWR Series Coil Spring
    Mulai

    Rp79.900

    Non Brand CWR / SWR Series Coil Spring
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 37
    • Inner Diameter (mm): 26
    • Length (mm): 90
    • Color: White
    • Spring Constant (N/mm): 13.08
    • Heat Resistance Temperature (°C): 200
Daftar Harga coil spring Terbaru December 2025
Non Brand CSM/SWM Series Coil SpringRp11.900
Non Brand CSF/SWF Series Coil SpringRp11.900
Non Brand CSH/SWH Series Coil SpringRp12.900
Non Brand CSL/SWL Series Coil SpringRp11.900
TRUSCO Compression Coil Spring (Spring Coil)Rp189.900
Indexa Die Spring - Heavy LoadRp22.900
TRUSCO Compression Coil Spring, 20pcsRp189.900
CARRSON Coil Spring CompressorRp319.900
monotaro Coil spring compressorRp859.900
Indexa Die Spring - Medium LoadRp19.900

Data diperbarui pada 14/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)