Beli coil ignition di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NGK Ignition CoilDeskripsi:We provide ignition coils with excellent performance by using the advanced ignition system technology and strict quality standards cultivated over many years of NGK spark plugs.
- BOSCH Ignition Coilatribut:
- OE. Reff: 909190-T2001, 909190-T2008, 90919-C2006, 90919-02247, 909190-2248, 909190-2260
- Engine: 2TRFE, 1GRFE, 1TR-FE, 1TRFE
- HITACHI Ignition Coilatribut:
- Main Compatible Genuine Part No.: 19500-B2051
- AS ONE Coil Tube Stainless Steel Seamlessatribut:
- Material: Stainless Steel (SUS316)
- DENSO Filter UdaraDeskripsi:Filter udara adalah salah satu bagian penting dari mesin pembakaran. Udara yang kotor dan tidak tersaring dengan benar dapat mengotori proses pembakaran ,terlebih lagi dapat menggores dinding silinder serta piston yang menyebabkan performa menurun. Denso Air Filter hadir dengan kualitas dan hasil research teknologi tinggi, penggunaan filter berbahan kertas dengan volume lebih tebal dan serat berkualitas tinggi menghasilkan penyaringan udara yang lebih efisien dan lebih baik, aliran udara yang baik menjadikan konsumsi BBM lebih hemat, dan proses produksi dikelola sesuai standard OE Manufacturer.
- JTC Ignition Coil Pulleratribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Non Brand CSL/SWL Series Coil Springatribut:
- Color: Blue
- CARRSON Coil Spring CompressorDeskripsi:-Coil Spring Compressor adalah baut yang dibuat khusus untuk menekan coil spring, agar menjadi lebih pendek, sehingga mudah untuk pemasangan. alat ini sangatlah membantu bagi para mekanik, karena ketika coil spring dilepas, maka akan sangat sulit untuk memasangnya kembali, karena coil spring yang semakin mengembang, jadi kita gunakan alat ini untuk mengecilkan ukuran coil spring agar bisa dengan mudah dipasang kembali.-Coil Spring Compressor sebenarnya hanyalah baut biasa, tetapi di dalamnya memiliki 2 buah cakar pada setiap baut yang nantinya di gunakan untuk memegang ujung coil spring atas dan bawah agar coil spring bisa dikecilkan/pendekkan tersebut terbuat dari bahan yang sangat kuat, cukup kuat untuk menekan coil spring yang memiliki gaya pegas yang sangat kuat. alat ini juga terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat, sehingga akan tahan lama, walaupun sering digunakan.atribut:
- Size (inch): 15
- FESTO Solenoid Coil MSFG Seriesatribut:
- Type Code: MSFG
- Maritime Classification: See certificate
- Mounting Position: Optional
- Duty cycle: 1
- Ambient Temperature (°C): -5 to 40
- Coil Characteristics: 24 V DC: 4.5 W, 42 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 9.0 VA, holding power 7.0 VA
- C Value: 3 l/sbar
- Degree of Protection: IP65
- Electrical Connection: 3-pin, Plug Pins With Connection Pattern to FESTO Standard for MSSD-F
- Material of winding: Copper
- Maximum Tightening Torque for Socket (N m): 0.4
- Min. Pick-Up Time: 10
- Note on Materials: RoHS-compliant
- Permissible Frequency Fluctuations (%): ±5
- Permissible Voltage Fluctuations (%): ±10
- Power Factor (Cos Phi): 0.7
- Solenoid coil Material: Duroplast, Copper, Steel
- Switching Position Indicator: No
- Type of Mounting: Via Knurled Nut
- b Value: 0.34
- Toyota Material Handling Cooler Assy, OilDeskripsi:Sebagai part dalam sistem pendingan mesin forkliftatribut:
- Part Number: 16930-26610-71
- Compatible Model Unit: 8 Series (1-3 Ton)
- SPEEDAIRE Solenoid Coil ConnectorDeskripsi:Find reliable solenoid coil connectors that can connect the solenoid valves and coils in your pneumatic system. Lead types include cord, molded wire and plug-in. Select the voltage level and size that can fit your application.atribut:
- UNSPSC: 40141605
- Coil Termination: DIN 43650A
- Lead type: Plug
- Strain Relief: No
- CRC Coil Cleaner ProDeskripsi:CRC® HVAC COIL CLEANER PRO AEROSOL adalah pembersih yang mampu melarutkan lemak, minyak, dan lumpur pada permukaan Evaporator AC dan Sistem pendingin lainnya. Sangan cepat dan mudah digunakan tidak memerlukan pembilasan pada pengaplikasiannya. CRC Coil Cleaner cocok untuk evaporator, kondensor, filter AC, blower wheels dan lainnya.- Melarutkan gemuk, minyak dan lumpur- Tidak berbau- Tidak mengandung bahan berbahaya- Tidak menimbulkan asap beracun- HVAC+R Coils
- FESTO Solenoid Coil VACF Seriesatribut:
- Permissible Voltage Fluctuations (%): +/- 10
- Mounting Position: Any
- HellermannTyton Cable Ties Insulok Repeat Wheather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:-Reusable type that is unlocked when the cam is pushed and can be freely removed.-For binding of wires, agriculture, gardening and packaging.atribut:
- Color: Black
- Tensile Strength: 222.3N
- FESTO Solenoid Coil MD Seriesatribut:
- Type Code: MD
- Mounting Position: Any
- Duty cycle: 1
- Permissible Voltage Fluctuations (%): +/- 10
- Degree of Protection: IP65
- Ambient Temperature (°C): -20 - 50
- Electrical Connection: as per DIN EN 175301-803
- Material of winding: Copper
- Max. Tightening Torque of Pneumatic Fitting: 0.5
- Type of Mounting: With knurled nut
- NGK Spark PlugDeskripsi:Standard plug (plug for new car assembly)
Daftar Harga coil ignition Terbaru January 2026
| NGK Ignition Coil | Rp1.099.900 |
| BOSCH Ignition Coil | Rp1.399.900 |
| Come Up Electric Winch (Alat Angkat) | Rp15.999.900 |
| HITACHI Ignition Coil | Rp999.900 |
| AS ONE Coil Tube Stainless Steel Seamless | Rp4.499.900 |
| BOSCH 4 Wheeler - Iridium Spark Plug | Rp109.900 |
| DENSO Filter Udara | Rp81.900 |
| JTC Ignition Coil Puller | Rp379.900 |
| Non Brand CSL/SWL Series Coil Spring | Rp11.900 |
| CARRSON Coil Spring Compressor | Rp319.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/epP104627529-1.jpg)










%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20Coil%20Cleaner%20Pro/euP107318534-1.jpg)

/P102790821-1.jpg)