Beli clip plastik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Plastik ClipDeskripsi:Plastik Clip Ukuran 5x8CmIsi 100 Lembar
- Unggul Plastik Zipperatribut:
- Material: LDPE
- Klip Plastik Zipper Bagatribut:
- Color: Transparent
- Size Tolerance (cm): ±0.5
- TRUSCO Plastic Bag with ZipperDeskripsi:-Because it comes with a zipper, it is optimum for the classification of accessories and protection of parts, etc.-Transparent type, contents are easy to see. -Storage and management of parts and others.
- Kitz Plastik Plastik KlipDeskripsi:Plastik Klip kitz adalah plastik kantong yang digunakan sebagai wadah atau pembungkus yang mempunyai rel atau klip diatasnya yang bisa dibuka tutup kembali.atribut:
- Thickness (micron): 20
- Klip Plastik Plastik Klip DoubleDeskripsi:Isi dalam 1 inner box kecil : - Ukuran 22x15cm 12pcs (Strip Biru) - Ukuran 17x12cm 13pcs (Strip Merah)Dalam 1 box isi 2 ukuran klipatribut:
- Color: Transparent
- KASSEN Omnidirectional ScannerDeskripsi:Pemindai desktop yang berlaku untuk manual ini mengadopsi gambar 2D untuk mengidentifikasi kode batang 1D dan 2D. Penerapan pengembangan baru dari rangkaian lengkap teknologi yang dipatenkan memastikan kinerja identifikasi pemindai yang kuat. Mendukung mode pemindaian berkelanjutan otomatis dengan kinerja cepat dan fleksibel.
- Non Brand Plastik Klipatribut:
- Number of Sheets: 1000
- LEOPARD Helmet Suspensionatribut:
- Color: White
- Material: PE
- Klip Plastik Zipper Bag Multiple Sizesatribut:
- Set Contains: 8x5cm, 10x6cm, 17x11cm, 30x20cm, 35x25cm, 40x30cm
- Material: Polyethylene
- Oxone Plastic Storage 3pcsDeskripsi:Oxone OX-301 – Plastic Storage 3 Pcs merupakan toples yang mampu digunakan untuk menyimpan makanan ringan seperti kripik, dilengkapi dengan penutup kedap udara agar makanan tetap segar dan tidak mudah rusak. Desain dengan bentuk menarik dan transparent memudahkan Anda untuk menjangkau makanan ringan Anda.Jumlah Toples : 3 PcsBahan plastik berkualitasDesain kedap udara, aman unutk snackBentuk yang trendy dan ergonomisSnack tetap terjaga kesegaranyaMudah di bersihkanCocok unutk ruang tamu/keluargaMuat lebih banyak snackatribut:
- Material: Plastic
- Number of Units: 3pcs
- Dimension (LxWxH) (cm): 30x15x10
- Weight (kg): 1
- Color: Transparent
- Butterfly Penggaris Handle GripDeskripsi:Penggaris 30cm tebal berbahan acrylic dilengkapi dengan pegangan tangan di bagian tengah sehingga mempermudah anda dalam memegang penggaris.atribut:
- Size (cm): 30
- Material: Acrylic
- AS ONE Hard Glass Angled FunnelDeskripsi:Even with an angled funnel, the price is the same as that of a normal funnel.atribut:
- Material: hard glass
- Angle (°): 60
- Maspion Pel Lantai Sponsatribut:
- Color: Random Color
- Dimensions (mm): 270x60x1340
- Packing Size (mm): 1270x365x280
- SOJIKYO Stainless Steel Platform Bench ScaleDeskripsi:ACS / TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Type: Skala Penghitungan Harga Elektronik
- Keyboard: 20 tombol Stainless Steel dengan 1 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Unit Measuring: Kg
- Platter Material: Stainless Steel
- Platter Size (cm): 45x60
- Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Solent Poly Storage CabinetDeskripsi:Poly storage cabinets with locks and shelves Our extensive IBC (Intermediate Bulk Container) spill containment range is specifically designed to meet the growing IBC end user market. Made from 100% corrosion free polyethylene these strong units are EC and UK compliant.atribut:
- Type: Storage Cabinet
- Material: Polyethylene
- Special Features: Corrosion Free
- ULTRON Barcode ScannerDeskripsi:BARCODE SCANNER IWARE ULT-669 ( BARCODE SCANNER 2D ) adalah barcode scanner omni-directional yang sangat tepat untuk solusi ideal di retail, logistik supermarket, dan pergudangan. scanner praktis memberikan performa scanning 1D dan 2D tak terkalahkan dengan kecepatan terbaik di kelasnya dan akurasinya yang sangat tinggi.Barcode Scanner IWARE ULT-669 dapat membaca barcode 1D & 2D dilayar HP, Tablet maupun Monitor PC. Bentuknya yang sangat ringkas, futuristik, dan ergonomis, membuat scanner ini menjadi salah satu pilihan terbaik untuk bisnis kalian. ULT-669W juga dilengkapi dengan kemampuan luar biasa,sensitif Imager sehingga refleksi sinar tidak menyebar lebar terlalu jauh. Dilengkapi juga dengan teknologi LED ganda sehingga sangat awet dalam umur pemakaian.atribut:
- Interface: USB
- Tipe Scan: CMOS Sensor ( 640 x 480, 30fps)
- Image (Pixel): 640 (H) x 480 (V)
- Print Contrast: 25 % Minimum reflective difference
- Decode Capability: 1 Dimension : Line or Bar; 2 Dimension : QR CODE, PDF 417, Data, Matrix, Maxicode
- Cable Length (m): 1.8
- Depth of Field: 0-200mm @ UPC/EAN 13mil PCS=90%;0-150mm @ QR 20mil PCS=100%
- Field of View (inch): Horizontally 48 / Vertival 30
- Imager Field of View (°): Horizontal 40 & Vertical 30
- Light Levels (lux): 100000
- Light Source/LED: Aiming 617 nm / Illumination 6.500K LED
- Read Resolution (mil): >5
- Scan Angle (°): Left & Right 60, Front and Rear 60, Move 360
- Scan Rate (time/s): 1650
- Visual Indicator: Blue LED Light, Double Buzzer
- Konishi Bond SS Tape (Double Tape)Deskripsi:-A powerful double-sided tape like an adhesive.-Demonstrate excellent performance in cold resistance, heat resistance, weather resistance and water resistance.-Metal, ceramics, hard plastic, wood adhesion.atribut:
- Color: White
- WidthxLength: 20mmx10m
- Thickness: 0.75mm
Daftar Harga clip plastik Terbaru January 2026
| Non Brand Plastic Clip | Rp34.900 |
| Non Brand Plastik Clip | Rp5.900 |
| Unggul Plastik Zipper | Rp3.900 |
| Klip Plastik Zipper Bag | Rp7.900 |
| TRUSCO Plastic Bag with Zipper | Rp53.900 |
| Kitz Plastik Plastik Klip | Rp1.900 |
| Klip Plastik Plastik Klip Double | Rp20.900 |
| KASSEN Omnidirectional Scanner | Rp319.900 |
| Non Brand Plastik Klip | Rp26.900 |
| LEOPARD Helmet Suspension | Rp15.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/LEOPARD%20Helmet%20Suspension/3eP106149122-1.jpg)








/P102790937-1.jpg)