Beli clean out di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CM Clean OutDeskripsi:Fitting Clean Out berfungsi untuk menutup sambungan arah aliran air dari sambungan lainnya.
- Vinilon Fitting PVC Clean OutDeskripsi:- Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulangatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 030/S/Pro/B/I/2020_KA06846
- RUCIKA Penutup Septic Tank (D)atribut:
- Application For: Clean & Wastewater
- Waterplus Clean Out Round 2"Deskripsi:Clean Out Round 2" Chromeatribut:
- Material: Brass
- Finishing: Chrome
- Diameter Ø (mm): 64
- Pipe: G2\"
- Quantity per Box: 60
- Onda Floor Clean Outatribut:
- Material: Zinc
- ONDA Exclusive Floor Clean OutDeskripsi:Saringan pembuangan air ( pada umumnya digunakan di kamar mandi)atribut:
- Material: Brass
- Waterplus Clean Out Round 4"Deskripsi:Clean Out Round 4" Chromeatribut:
- Material: Brass
- Finishing: Chrome
- Diameter Ø (mm): 118
- Pipe: G4\"
- Quantity per Box: 48
- Kitz 10K Stainless Steel Butterfly Valve (Lever Type, PTFE) (UB Series) (Katup)atribut:
- Material (stem): SUS304N2
- Material (disk): SCS13A
- Material (Ground): SCS13A
- Material (Sheet): PTFE
- Material (gland packing): PTFE
- Material (Gasket): PTFE
- Adaptable Flange: JIS 10K
- Body Material: SCS13A
- Class: 10K
- Material (Handle): FCD450-10
- Waterplus Clean Out Square 3"Deskripsi:Clean Out Square 3" Chromeatribut:
- Material: Brass
- Finishing: Brass Finish
- Diameter (mm): 115x115
- Pipe: G3\"
- Quantity per Box: 60
- RUCIKA Penutup Septic Tank (AW)Deskripsi:Kini kami mengeluarkan produk baru sambungan pipa uPVC yaitu Clean Out (AW) untuk melengkapi kebutuhan sistem perpipaan anda mulai dari ukuran 2,3,4 dan 6inch.atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- Kitz Gate (10K) Valve (10FCLU Series)atribut:
- Class: 10K
- Type: cast iron
- Connection Method: Pipe flanges
- Fluid Used: Water, oil, air, steam, gas
- Handle Shape: circular
- Shape: straight
- Valve Type: Gate valve
- SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Deskripsi:Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Item Code: 192-2
- Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
- Standard: JIS
Daftar Harga clean out Terbaru March 2026
| CM Clean Out | Rp9.900 |
| TOTO Flush Urinoir dengan Vacuum Breaker | Rp2.899.900 |
| Vinilon Fitting PVC Clean Out | Rp6.900 |
| RUCIKA Fitting Standard Clean Out AW | Rp29.900 |
| SAN-EI Floor Clean-Out | Rp179.900 |
| aer Penutup Saluran Pembuangan Air | Rp299.900 |
| RUCIKA Penutup Septic Tank (D) | Rp9.900 |
| Wasser Floor Clean Out Plug | Rp129.900 |
| Waterplus Clean Out Round 2" | Rp139.900 |
| Onda Floor Clean Out | Rp259.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/Vinilon%20Fitting%20PVC%20Clean%20Out/40P106381144-1.jpg)



/11P104821037-1.jpg)






/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow%2045%C2%B0%20(D-45%20L)/opP104820889-1.jpg)
%20(UB%20Series)%20(Katup)/P103050632-1.jpg)

/RUCIKA%20Penutup%20Septic%20Tank%20(AW)/0sP104821028-1.jpg)

%20Valve%20(10FCLU%20Series)/P103049548-1.jpg)
%20Gate%20Valve%20SUS403%20Class%2010K%20Flange%20Type%20(Katup)/2aP102180082-2.jpg)