Beli clamp current meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TESTO Tang Ampere
    Mulai

    Rp5.099.900

    TESTO Tang Ampere
    Deskripsi:
    -An AC/DC clamp meter.-The jaw opens and closes vertically in this type.-TESTO770-2 and 770-3 can also measure temperature with a separate option.-Suitable for measuring inrush current.
  2. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

  3. KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    atribut:
    • Power Source: R03/LR03 x 2
  4. KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.099.900

  5. Hioki Tang Ampere AC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

  6. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  7. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  8. FLUKE Clamp Meter (Tang Ampere)
    Mulai

    Rp6.999.900

    FLUKE Clamp Meter (Tang Ampere)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 207 x 75 x 34
    • Standard: CAT III 600 V, CAT IV 300 V
    • DC Voltage (V): 600
    • Continuity (ohm): 70 or less
    • Weight (g): 265
    • AC Current (A): 400
    • AC Voltage (V): 600
    • Resistance (ohm): 400/4000
    • Wire Diameter (mm): ØUp to 300
  9. TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

    TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL CLAMP METER menawarkan peningkatan kinerja yang sempurna untuk banyak situasi pengukuran arus AC. Tidak hanya untuk pengukuran arus, TEKIRO DIGITAL CLAMP METER juga digunakan untuk pengukuran tahanan dan tegangan (AC / DC). Pemrosesan sinyal yang canggih memungkinkan untuk digunakan dalam lingkungan listrik yang bising sambil memberikan pembacaan yang stabil pada peringkat keamanan CAT III 600 V.
    atribut:
    • AC Voltage (V): 600mV
    • DC Voltage (V): 600mV
    • Dimensions (mm): 190x76x36
    • Battery: 3V CR2032 button cells 2 pieces
    • Display: 3 1/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Error Caused By Improper Position: 1% of reading
    • Max. Measureable Conductor (mm): Dia 25
    • Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Over Range Indication: 0L shown on the display
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Resistance Range (ohm): 50 Ω
    • Sampling Rate: Approximate 3 times per sec
    • Temperature (°C): 20 to 50
    • Tjaw Opening Capacity (mm): 25
  10. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp399.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  11. TESTO Digital Hygrometer
    Mulai

    Rp3.899.900

    TESTO Digital Hygrometer
    Deskripsi:
    This product allows you to monitor temperature and humidity sensitive goods - including foods, archives or metal parts that are susceptible to surface rust - or carry out discreet humidity checks in buildings to ensure that the property is being properly looked after by the tenants.      The mini data logger has built-in longlife sensors that can measure the temperature and humidity of the surrounding environment, a memory for up to 16 000 measurements and an easy-to-read display that shows the current reading as well as any breached thresholds. 
    atribut:
    • Dimensions (mm): 60x38x18.5
    • Protection Class: IP20
  12. TESTO WiFi Data Logger
    Mulai

    Rp5.799.900

    TESTO WiFi Data Logger
    Deskripsi:
    testo Saveris 2-T1; WiFi data logger (wirelessLAN) with display and internal NTC temperaturesensor, incl. USB cable, wall bracket, batteries andcalibration protocolWiFi (wireless LAN)Signal transmission: wireless; frequency band: 2.4 GHz; supported wireless LAN standards: IEEE 802.11 b/g/n and IEEE 802.1X Possible encryption methods: without encryption, WEP, WPA, WPA2, WPA2 Enterprise The data loggers communicate via the standard protocol MQTT and are SNTP time synchronization-capable
    atribut:
    • Communication Rate: Dependent on Cloud licence; Basic: 15 min to 24 h / Advanced: 1 min to 24 h
    • Measuring Rate: Dependent on Cloud licence; Basic: 15 min to 24 h / Advanced: 1 min to 24 h
  13. TESTO Alat Perekam Data Suhu Mini
    Mulai

    Rp2.299.900

    TESTO Alat Perekam Data Suhu Mini
    Deskripsi:
    Jika pekerjaan profesional Anda melibatkan produk makanan atau farmasi, Anda tahu bahwa suhu penyimpanan barang Anda tidak boleh melebihi nilai batas tertentu dalam keadaan apa pun. Pencatat data suhu mini testo 174T membantu Anda mematuhi rentang suhu yang ditentukan. Alat ini merekam nilai suhu dengan baik dan memastikan perekaman dan dokumentasi data pengukuran tanpa gangguan.Perekam data suhu mini testo 174T memenuhi persyaratan EN 12830 dan sesuai dengan standard HACCP, serta memiliki sertifikasi HACCP internasional, yang berarti cocok untuk pengukuran di industri makanan (misalnya untuk pengukuran suhu penyimpanan). Alat ini memiliki perlindungan terhadap semprotan air dan pancaran air sesuai dengan standard proteksi IP65. Hal ini memungkinkan alat tersebut untuk tetap berada di lokasi pengukuran bahkan saat gudang sedang dibersihkan. Alat ini juga cocok untuk indikator untuk mengatur suhu di lemari es atau cold store, karena dapat digunakan pada temperatur di bawah -30 °C.
    atribut:
    • Measurement Item: Temperature
    • Container protection class: IP65
    • Dimensions (mm): 38x18.5x60
    • Measurement Temperature Range (°C): -30 to 70
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
    • Number of Data Memory: 16000 data
    • Power Supply: Lithium Coin Cell Battery (CR2032)x2 (accessory)
    • Purpose of Use: Temperature change data is recorded. For monitoring temperature of display case and refrigerator.
  14. Sanwa Instrument Multimeter Digital Standar (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital Standar (Multitester)
    atribut:
    • Maximum Display: 4000 counts
  15. TESTO Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp2.099.900

    TESTO Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
  16. TESTO Thermohygrometer
    47%
    Mulai

    Rp2.299.900

    TESTO Thermohygrometer
    Deskripsi:
    -Large display can show maximum and minimum values, and corresponds to desktop, wall mounting.-Equipped with an original humidity sensor, dew point calculation function, and LED alarm function that is excellent in long-term stability.-Highest class precision as a desktop type of Humidity ±2.0%RH.
Daftar Harga clamp current meter Terbaru October 2026
TESTO Tang AmpereRp5.099.900
KRISBOW Clamp Meter (Tang Ampere)Rp939.900
KYORITSU Tang Ampere Digital ACRp1.699.900
KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)Rp2.699.900
Sanwa Instrument Tang Ampere DigitalRp1.199.900
KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DCRp4.099.900
Hioki Tang Ampere ACRp1.799.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp819.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp1.199.900
KYORITSU Tang Ampere LeakageRp6.399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)