Beli circular saw modern di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NRT-PRO Circular Saw+Ultra Thin Bladeatribut:
- Voltage (V): 220
- MODERN Mesin Circular Sawatribut:
- Blade Diameter (inch): 7
- NRT-PRO Bor Tanpa KabelDeskripsi:Kelengkapan Mesin Bor Cordless NRT-PRO DC 320:- Mesin Bor Baterai NRT-PRO- 1 buah baterai- Charger
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- NRT-PRO Cordless Impact Drill Setatribut:
- Battery (mAh): 2000
- Battery Voltage (V): 20
- KRISBOW Mesin Gergaji Bundaratribut:
- Blade Size (mm): 185
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
- Input Power (W): 1300
- Max Cutting Depth 45°(mm): 40
- Max Cutting Depth 90°(mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5000
- MODERN Mesin Chain Sawatribut:
- Blade Diameter (inch): 12
- MODERN Mesin RouterDeskripsi:Mesin Router / Mesin Profil Kayu Trimmer Router M-2810B ModernMesin router M 2810B Modern merupakan salah satu peralatan/tools yang di pergunakan sebagai pemotong pada media kayu. Mesin Router di gunakan sebagai pengganti sebagai alat potong manual. Dipergunakan untuk balok, papan, kaso, reng dan sebagainya.Dalam pembuatan bagian bangunan semisalnya kusen, pintu, tiang,gording dan furniture di perlukan mesin portable maupin stationer yang membantu memudahkan pekerjaan kita.mesin router digunakan untuk membuat profil atau menghias permukaan kayu.atribut:
- Power (W): 1240
- Collet (mm): 12
- Base Diameter (mm): 210
- No Load Speed (rpm): 24000
- DEWALT Circular Saw BladeDeskripsi:Wood-cutting circular saw blades make rip cuts, cross cuts, miter cuts, and combination cuts in clean wood and are used in construction, woodworking, and carpentry applications.
- MODERN Bor Tanpa Kabelatribut:
- Voltage DC (V): 20
- Battery: Li-ion 2.0Ah
Daftar Harga circular saw modern Terbaru March 2026
| NRT-PRO Circular Saw+Ultra Thin Blade | Rp539.900 |
| MODERN Mesin Circular Saw | Rp729.900 |
| RYU Mesin Gergaji Bundar | Rp669.900 |
| NRT-PRO Bor Tanpa Kabel | Rp239.900 |
| BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam | Rp1.799.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.399.900 |
| Makita Jigsaw | Rp1.099.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| MODERN Mesin Planer | Rp689.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)