Beli charger accu mobil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Battery Charger Reguler
    Mulai

    Rp899.900

    Wipro Battery Charger Reguler
    atribut:
    • Color: Tosca
  2. Wipro Charger Baterai Rotary (Charger Aki)
    Mulai

    Rp2.999.900

  3. Wipro Charger Baterai
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Wipro Charger Baterai
    atribut:
    • Rate Input Voltage (V): 220
    • Charging Voltage (A): 12 to 24
    • Protection Grade: IP20
  4. DENGEN Charger Aki
    Mulai

    Rp9.199.900

    DENGEN Charger Aki
    atribut:
    • Rectification: Silicon diode unit for full-wave
    • Protective Devices: Automatic reset circuit breaker & fuse (on input side)
  5. TOTAL Battery Charger
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TOTAL Battery Charger
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50
    • Charging Voltage (V): 12/24
    • Average Current (A): 9/4
    • Thrust Current (A): 12
    • Reference Capacity (A): 28-180
    • Insulation class: H
  6. RHINO Battery Charger
    Mulai

    Rp759.900

    RHINO Battery Charger
    atribut:
    • Power Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Charging Voltage (V): 12/24
  7. Camelion Battery Charger (Baterai)
    Mulai

    Rp62.900

    Camelion Battery Charger (Baterai)
    Deskripsi:
    - RED Indicator (Charging or Fully Charged) - For battery Size AA-AAA-9V - Reverse Polarity - Economical Charger 6 hours (Baterry AA 1000mAh).
  8. Taffware Charger Aki Mobil Motor
    Mulai

    Rp289.900

    Taffware Charger Aki Mobil Motor
    Deskripsi:
    Alat ini merupakan charger portable yang dapat digunakan untuk mengisi baterai atau aki sepeda motor serta mobil dengan tegangan sebesar 12 V dan 24 V. Dengan ini Anda dapat mengisi baterai mobil atau motor dimanapun Anda memiliki sumber listrik. Miliki chager aki dari Taffware ini untuk menjaga kerusakan pada aki Anda
    atribut:
    • Voltage (V): DC 12/24
    • Dimensions (mm): 185 x 140 x 80
    • Input Power (W): 260
    • Electrical Plug Type: EU Plug
    • Material: Aluminium
    • Input Voltage/Frequency (V/Hz): 110-250, 50
  9. VOZ Charger Aki 12-24V
    Mulai

    Rp599.900

    VOZ Charger Aki 12-24V
    atribut:
    • Output voltage (V): 12|24
  10. GS ASTRA Battery Maintenance Free Premium 12V (Aki Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp819.900

    GS ASTRA Battery Maintenance Free Premium 12V (Aki Kering)
    Deskripsi:
    1. Aki konvensional dengan kualitas prima2. Aki langsung bertenaga optimal segera setelah isi accu zuur.3. Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia.4. Didesain khusus untuk iklim tropis.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  11. Melzer CD Series Battery Charger
    Mulai

    Rp1.899.900

    Melzer CD Series Battery Charger
    atribut:
    • Input Power (50/60Hz) (V): 220
    • Input Power (50/60Hz) (PH): 1
    • Charging Voltage (V): 12/24
    • Protection Class: IP20
    • Insulation class: H
  12. DENGEN Quick Charger Aki
    Mulai

    Rp21.999.900

    DENGEN Quick Charger Aki
    atribut:
    • Rectification: Silicon diode unit for full-wave
  13. Taffware Charger Aki Mobil Lead Acid Smart Battery Charger
    Mulai

    Rp209.900

    Taffware Charger Aki Mobil Lead Acid Smart Battery Charger
    Deskripsi:
    Charger aki ini memiliki daya 12/24 V 200 AH dan dilengkapi dengan layar LCD yang berguna untuk menampilkan informasi voltase. Charger ini dapat digunakan untuk mengisi aki pada mobil, motor, truck, kapal dan kendaraan lainnya
    atribut:
    • Dimensions (cm): 14.5x18x7
    • Frequency (Hz): 50 - 60
    • Power (W): 160
    • Current (A): 10 peak untuk 12 V, 8 peak untuk 24 V
    • Output Voltage: 12/24 V
    • Capacity (Ah): 6 - 200
    • Input Voltage (V): 110 - 230
    • Material: Metal
  14. VOZ Charger Aki 12-60V
    Mulai

    Rp3.399.900

    VOZ Charger Aki 12-60V
    Deskripsi:
    VOZ Charger Aki adalah sebuah alat untuk mengisi daya pada Aki agar bisa digunakan kembali. Begitu pula dengan Fungsi Charger Aki Otomatis, tetapi perbedaannya terletak pada pengisian yang bisa mati dan hidup sendiri.Charger aki otomatis ini sangat berguna karena banyak Aki yang rusak karena daya terisi terlalu penuh dan melebihi kapasitas aki. Apalagi jika salah dalam penggunaan dan dilakukan oleh pemula yang sedang coba-coba.
    atribut:
    • Voltage (V): 6, 12, 24, 48, 60
    • Ampere (A): 60
    • Max Charge (Ah): 300
    • Dimensions (mm): 340x270x210
  15. GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)
    Deskripsi:
    Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  16. Taffware Venus Intelligent Battery Charger Aki Mobil
    Mulai

    Rp119.900

    Taffware Venus Intelligent Battery Charger Aki Mobil
    Deskripsi:
    Alat ini berfungsi untuk mengisi daya aki mobil agar dapat digunakan kembali seperti semula dengan tegangan sebesar 12 V 6 A. Dilengkapi dengan layar LCD yang dapat menampilkan informasi voltase penggunaan charger ini. Tak hanya itu, beragam fitur keamanan juga telah disiapkan untuk menjaga agar charger aki tidak terjadi konsleting. Bagi Anda yang memiliki kendaraan roda empat wajib memiliki charger aki mobil dari Taffware ini untuk menjaga perawatannya
    atribut:
    • Plug Type: EU Plug
    • Voltage (V): 12
    • Dimensions (mm): 150 x 85 x 60
    • Thermal Protection: 65 C +/- 5 C
    • Minimum Starting Voltage (V): 8
    • Battery Range (mAh): 4 - 100
    • Current (A): 6
    • Input Voltage (V): 110 - 220
  17. TOLSEN Charger Baterai
    Mulai

    Rp999.900

    TOLSEN Charger Baterai
    atribut:
    • Voltage (V): 12/24
  18. Melzer CB Series Battery Charger
    Mulai

    Rp999.900

    Melzer CB Series Battery Charger
    atribut:
    • Input Power (50/60Hz) (V): 220
    • Input Power (50/60Hz) (PH): 1
    • Charging Voltage (V): 12/24
    • Protection Class: IP20
    • Dimensions (mm): 280x240x200
    • Insulation class: H
Daftar Harga charger accu mobil Terbaru April 2026
Wipro Battery Charger RegulerRp899.900
KRISBOW Charger Aki (Pengisi Daya Aki)Rp999.900
Wipro Charger Baterai Rotary (Charger Aki)Rp2.999.900
Wipro Charger BateraiRp2.099.900
DENGEN Charger AkiRp9.199.900
TOTAL Battery ChargerRp1.299.900
Camelion Charger BateraiRp139.900
RHINO Battery ChargerRp759.900
Camelion Battery Charger (Baterai)Rp62.900
Taffware Charger Aki Mobil MotorRp289.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)