Beli chain roller di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Besi Siku L
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Besi Siku L
    Deskripsi:
    Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
  2. SKF Rantai Transmisi PHC 32B
    Mulai

    Rp319.900

    SKF Rantai Transmisi PHC 32B
    Deskripsi:
    Chains are critical components in power transmission systems. Robust, quality chain drives extend mean time between failures, which reduces maintenance costs. Duplex connecting chain links are used to connect the two ends of a chain together. Both the spring clip and cotter pin type connecting links can be disassembled and replaced easily. The riveted type provides a very strong link, and has a similar fatigue strength as the other links in the chain.
    atribut:
    • Standard: BS
  3. DAYTON ANSI Standard Roller Chain
    Mulai

    Rp469.900

    DAYTON ANSI Standard Roller Chain
    Deskripsi:
    Standard roller chains have a single strand for general purpose conveying applications that require durable chains in non-corrosive environments. These roller chains must be matched with a compatible ANSI/ASME sprocket.
    atribut:
    • UNSPSC: 31151603
    • Chain Construction: Riveted Pin
    • Heavy Series: No
    • Material: Steel
    • Maximum Operating Temperature (°F): 150
    • Minimum Operating Temperature (°F): 10
    • Pin Contruction: Riveted Pin
    • Series: Standard Riveted
  4. EK Roller Chain (Rantai)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp279.900

  5. ZEXUS Roller Chain
    Mulai

    Rp619.900

    ZEXUS Roller Chain
    atribut:
    • Material: steel
    • Accessories: With one joint link
    • Type: Roller chain
    • Unit Length (m): 3
  6. Non Brand Stainless Steel Siku SUS304
    Mulai

    Rp1.299.900

  7. Non Brand Besi Siku Lobang
    Mulai

    Rp119.900

    Non Brand Besi Siku Lobang
    Deskripsi:
    Lubang pada besi siku dilakukan dengan sistem perforate dengan mesin yang presisi sehingga jarak dan ukuran antar lubang sangat tepat. Besi siku memiliki kemiringan sisi yang sangat presisi yaitu 90 derajat. Ini karena pembuatannya yang menggunakan mesin sehingga hampir rata-rata sudut kemiringan siku dari besi siku lubang ini sangatlah presisi yang membuat penggunananya akan jauh lebih mudah.
    atribut:
    • Length (m): 3
  8. Non Brand Besi Siku
    Mulai

    Rp429.900

    Non Brand Besi Siku
    atribut:
    • Size (cm): 4x4
    • Thickness (mm): 1.1
    • Length (m): 3
  9. monotaro Standard Roller Chain
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Standard Roller Chain
    Deskripsi:
    It is a commonly used chain To the conduction of equipment
    atribut:
    • Pin Type: Riveted type
    • Chain Length (m): 3
    • Type: Roller chain
    • Included Accessories: With 1 connecting link
    • Material (Main Unit): Iron
    • Single or Double Strand: 1
  10. monotaro Shelf Bracket (Besi Siku)
    Mulai

    Rp5.000

    monotaro Shelf Bracket (Besi Siku)
    atribut:
    • Material: Iron / baked paint
    • Color: White
    • Number of Mounting Holes: 6
  11. OWNER Besi Siku Lubang
    Mulai

    Rp43.000

    OWNER Besi Siku Lubang
    Deskripsi:
    siku lubang yang terbuat dari logam berkualitas tinggi. Dengan berat total 16kg, siku ini kuat namun tetap ringan. Setiap batang siku memiliki berat sekitar 1.6kg, membuatnya mudah dipasang. Siku ini memiliki lubang-lubang di sudutnya yang memungkinkan pemasangan yang mudah dengan baut atau mur. Cocok digunakan dalam berbagai proyek atau furniture.
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 16
  12. Non Brand Hollow Iron
    BARU
    Mulai

    Rp299.900

    Non Brand Hollow Iron
    atribut:
    • Length (m): 6
  13. Shk Siku Rak
    Mulai

    Rp8.000

Daftar Harga chain roller Terbaru October 2025
Non Brand Besi Siku LRp239.900
SKF Rantai Transmisi PHC 32BRp319.900
DAYTON ANSI Standard Roller ChainRp469.900
EK Roller Chain (Rantai)Rp279.900
NCK Roller Chain (ANSI Std)Rp299.900
ZEXUS Roller ChainRp619.900
WELLBEST Rack Elbow (Siku Rak)Rp9.000
NIKKEN ANSI Standard Roller Chain Connecting LinkRp17.000
Non Brand Stainless Steel Siku SUS304Rp1.299.900
Non Brand Besi Siku LobangRp119.900

Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait