Beli chain block 10 ton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Teson Chain Block 10 Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Teson Chain Block 10 Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    atribut:
    • Working Load (kg): 10000
    • Capacity (t): 10
    • Body Material: Teson High Quality
  2. Tyrone HSC Chain Block 10Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp15.999.900

  3. Elephant Manual Chain Block KII (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp30.999.900

    Elephant Manual Chain Block KII (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Manual Chain Block KII with maximum working load 10 Ton, 1 set with chain
    atribut:
    • Standard Lift (m): 3.5
    • Manufacturer's Testload: 125% x max. working load
    • Headroom: 775
    • Hand effort to lift full working load (kgf): 52.5
    • Diameter x pitch (mm): 9 x 27
    • Maximum Working Load (t): 10
  4. ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp959.900

    ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
  5. B/A PRODUCTS CO. Block and Sheave
    Mulai

    Rp1.899.900

    B/A PRODUCTS CO. Block and Sheave
    atribut:
    • UNSPSC: 31171804
    • Bearing Type: Plain
    • Designed For: Wire Rope
    • Finish: Painted
    • Product Type: Snatch Block
  6. TOYO Hoist Chain Block 10T (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp9.899.900

    TOYO Hoist Chain Block 10T (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    atribut:
    • Capacity (t): 10
    • Load Chain (mm): Ø 10
    • Columns Chain Fall: 4
    • Test Load (t): 12.5
  7. Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.
    atribut:
    • Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
  8. POWERTEC Snatch Block HD Single Sheave with Hook
    Mulai

    Rp459.900

    POWERTEC Snatch Block HD Single Sheave with Hook
    atribut:
    • Sheave Columns: Single Sheave
    • Snatch Block Type: Hook
  9. Teson Chain Block 5 Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Teson Chain Block 5 Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    atribut:
    • Working Load (kg): 5000
    • Capacity (t): 5
    • Body Material: Teson High Quality
  10. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  11. KRISBOW Heavy Duty Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp2.299.900

    KRISBOW Heavy Duty Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Heavy Duty Lever Block 0.75ton x 2.5m adalah alat pengangkat manual dengan komponen pulley, roda gerigi/gear, rantai, level block dan hook. Kelebihan alat ini adalah bentuknya yang kecil dan sering dipergunakan untuk pengangkatan rendah dan juga dapat dengan hand overhead crane, fixed hoist crane dengan rel tunggal kecil. Panjang rantai dari alat ini dapat diatur dan disesuaikan dengan tinggi pengangkatan yang diharapkan. Lever block ini mempunyai kapasitas 0.75ton x 2.5m. Lever block sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Type: Lever Block
    • Item: Lever Block
    • Lift Height (m): 2.5
Daftar Harga chain block 10 ton Terbaru October 2026
Teson Chain Block 10 Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp6.499.900
Tyrone HSC Chain Block 10Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp15.999.900
Elephant Manual Chain Block KII (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp30.999.900
CPT National Chain Block 3mRp629.900
WEKA Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp719.900
Elephant Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp2.699.900
ULTRA Hoist Chain Block 10T (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp5.999.900
ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp959.900
B/A PRODUCTS CO. Block and SheaveRp1.899.900
TOYO Hoist Chain Block 10T (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp9.899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)