Beli catu daya di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CELLKIT Power Supply
    Mulai

    Rp519.900

    CELLKIT Power Supply
    Deskripsi:
    Catu daya ini dilengkapi:1. Layar LED digital sebagai indikator tegangan (voltase) dan analog untuk ampere-meter.2. Trafo sebagai komponen utama dengan hasil lebih akurat dan stabil.3. Kabel catu daya, yang secara aman melindungi gadget yang sedang diperbaiki jika terjadi arus balik pada pemasangan polaritas (+) dan (-).4. Bel.5. Saklar pengaturan 5V dan 15V sehingga memudahkan pengaturan 2 voltase secara berulang.Catu daya ini dapat digunakan:1. Pengganti baterai telepon genggam atau gadget lainnya dengan tegangan sampai dengan 15V dengan arus listrik maksimal 2A.2. Untuk menyetrum baterai.Catu daya ini penting dan harus dimiliki oleh teknisi profesional yang memperbaiki telepon genggam / gadget dengan efisiensi tinggi, ramah lingkungan berdasarkan standar dan kebutuhan teknisi skala dunia. Selain itu dibutuhkan juga di bidang pendidikan / laboratorium / produksi atau hanya untuk hobi. Mudah dioperasikan, aman dan praktis.Isi kemasan: Catu daya, kabel catu daya, manual, kartu garansi.
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC 220 ± 10%
    • Frequency (Hz): 50 ± 2
  2. ZHAOXIN Power Supply
    Mulai

    Rp1.999.900

    ZHAOXIN Power Supply
    Deskripsi:
    Catu daya ini dilengkapi:1. Layar LED digital sebagai indikator tegangan (voltase).2. Trafo sebagai komponen utama dengan hasil lebih akurat dan stabil.3. Kabel catu daya, yang secara aman melindungi gadget yang sedang diperbaiki jika terjadi arus balik pada pemasangan polaritas (+) dan (-).Catu daya ini dapat digunakan:1. Pengganti baterai laptop, telepon genggam atau gadget lainnya dengan tegangan sampai dengan 30V dengan arus listrik maksimal 5A.2. Untuk menyetrum baterai.Catu daya ini penting dan harus dimiliki oleh teknisi profesional yang memperbaiki telepon genggam / gadget dengan efisiensi tinggi, ramah lingkungan berdasarkan standar dan kebutuhan teknisi skala dunia. Selain itu dibutuhkan juga di bidang pendidikan / laboratorium / produksi atau hanya untuk hobi. Mudah dioperasikan, aman dan praktis.Isi kemasan: Catu daya, kabel catu daya.
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC 220 ± 10%
    • Frequency (Hz): 50 ± 2
    • Output voltage (V): 0 - 30 DC
    • Current Output (A): 0 - 5 (Max 5)
    • Display: LED display: 4 digits for amperage, 3 digits for voltage
    • Power Consumption (W): 150-200
  3. TDK-Lambda Power Supply
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp399.900

  4. Custom Switching DC Power Supply
    Mulai

    Rp4.299.900

    Custom Switching DC Power Supply
    Deskripsi:
    - Output Code- AC Power Cord- Fuse(spare, already mounted on main body)
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC100
    • Output voltage (V): 0 to 30
    • Output Stabilizing Method: Switching Regulation Method
    • WxDxH (mm): 70x220x160
  5. FIRMAN Stabilizer 1 Phase
    Mulai

    Rp769.900

    FIRMAN Stabilizer 1 Phase
    atribut:
    • Phase: 1
    • Protection Class: IP20
    • Insulation class: B Class, ≥ 5MΩ
    • Power Factor (cos): 0.8
  6. WEP Power Supply
    Mulai

    Rp669.900

    WEP Power Supply
    Deskripsi:
    WEP Power Supply HP PS-1502D+ Digital 15V 2A DC Orange OriginalMain Function 1.The DC power supply which provides a 0-15V outputs function2.Short-circuit proof function (adjustable inside 0-2A/0-500mA) , the short-circuit proof automatically recovers function.it is adjustable DC Power Supply3.Establish a strong test function,indicator precision designation signal strength , the indicator keeps view GSM and CDMA/ small quick conversion.WEP 1502D+ 15V 2A repair mobile variable DC power supply 1.1502D+ Power Supply which is specialize in designing for cell phone maintenance with full functions. It not only contains DC power supply function but also has RF interference with the cell phone protection, which prevent cell phone from damaging due to external interference cause by high voltage.2.Short-circuit protection it can select 2A or 500MA,Current can be show precisely in the two ranges, when the output current over the rated current,power supply cut off automatically to protect the output.3. 9V output interface and USB interface.Providing you with a maintenance machine which is easy operation reasonable price and high quality performance.4. Power function Provide a 0-15V DC power output capability.5.The resumption of short-circuit protection function 5 seconds to resume power supply after Power Protection, this feature can be used to open and close switches. Can switch between PHS and GSM, indicator show precisely to signal strength, indicator visual.Voltage testing Test between the 0-99.9V DC voltage 6.signal intensity indicator light has two mode 1.PHS signal strength 2.GSM signal strength The advantages of our DC power supply 1.High precision and good technique to protect the product Safety and reliability.We are using advanced IC according control software to shows. And in order to protect the product Safety and reliability, in software we make the Limit in the shows.
  7. GVDA Power Supply
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.399.900

    GVDA Power Supply
    Deskripsi:
    This model is a miniature switching DC power supply. The output voltage and current can be controlled and adjusted respectively, so it provides more convenience and accuracy in the adjustment of voltage and current. The panel also provides high-precision three-window digital tube display of voltage, current and power, so that users can intuitively see the current use status and various parameters of the machine.
  8. Argus DC/DC Converter DC Voltage (Konverter Listrik Kendaraan)
    Mulai

    Rp839.900

    Argus DC/DC Converter DC Voltage (Konverter Listrik Kendaraan)
    Deskripsi:
    From 24V DC to 12V DC. Equipped with input/output circuit for illumination!
    atribut:
    • Input Voltage (V): DC24
    • Rated Output Voltage (V) : DC13.8
  9. Kang Jian Orbital Shaker
    Mulai

    Rp4.499.900

    Kang Jian Orbital Shaker
    Deskripsi:
    Orbital shaker adalah peralatan laboratorium yang digunakan untuk mencampur, atau mengaduk zat dalam tabung atau labu dengan mengocoknya dengan gerakan melingkar (dalam orbit atau porosnya)
    atribut:
    • Size (mm): 315x218
    • Speed (rpm): 0-200 (120 for RPR Mix, and 180 for USR Are Suggested)
    • Timer (mins): 1-15
    • Declination Diameter (mm): 22
    • Power Source (V): 220 10% (50Hz)
  10. Fort Power Supply Output Tunggal 24V DC (Catu Daya)
    Mulai

    Rp209.900

    Fort Power Supply Output Tunggal 24V DC (Catu Daya)
    atribut:
    • Output Voltage (V DC): 24
  11. Fort Power Supply Output Tunggal 12V DC (Catu Daya)
    Mulai

    Rp209.900

    Fort Power Supply Output Tunggal 12V DC (Catu Daya)
    atribut:
    • Output Voltage (V DC): 12
  12. IMADA Pengukur Kekuatan Digital
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.999.900

  13. Mitutoyo Setting Ring
    Mulai

    Rp1.499.900

    Mitutoyo Setting Ring
    Deskripsi:
    For easy and accurate measurement of inside diameter
  14. DV Power Supply AC to DC Single Output
    Mulai

    Rp199.900

    DV Power Supply AC to DC Single Output
    Deskripsi:
    Power Supply.
    atribut:
    • AC Input (VAC): 220
  15. Alinco Power Supply
    Mulai

    Rp2.199.900

    Alinco Power Supply
    Deskripsi:
    Ultra-compact, lightweight and high-powered switching power supply with power poles! DM features include a large illuminated digital Volt/Amp meter, rear panel binding posts/front panel Anderson Power Poles (30A peak), voltage adjust (5-15V) or fixed at 13.8V, ripple less than 80mVp-p and protection for short-circuit, over temperature, and current limiting!
  16. Phoenix Contact Power Supply Unit
    Mulai

    Rp5.499.900

    Phoenix Contact Power Supply Unit
    Deskripsi:
    Primary-switched QUINT POWER supply for DIN rail mounting with SFB (selective fuse breaking) technology, input: 1-phase, output: 24V DC/10A.
    atribut:
    • Nominal Output Voltage: 24V DC ±1%
  17. HAKUAI Weighing Paper Special A Imitation
    Mulai

    Rp199.900

    HAKUAI Weighing Paper Special A Imitation
    atribut:
    • Usage Paper: Light A imitation (30g/m2)
    • Thickness (µm): 38
  18. monotaro Flat Fuse Power Supply (Sumber Daya Sekering Flat)
    Mulai

    Rp169.900

    monotaro Flat Fuse Power Supply (Sumber Daya Sekering Flat)
    Deskripsi:
    You can easily remove the power supply by replacing it with a fuse in the fuse box.. To remove the power supplyDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
  19. GW INSTEK Stabilized DC Power Supply
    Mulai

    Rp9.999.900

    GW INSTEK Stabilized DC Power Supply
    atribut:
    • Power Cord Length (m): 1.8
Daftar Harga catu daya Terbaru October 2026
CELLKIT Power SupplyRp519.900
ZHAOXIN Power SupplyRp1.999.900
TDK-Lambda Power SupplyRp399.900
Custom Switching DC Power SupplyRp4.299.900
FIRMAN Stabilizer 1 PhaseRp769.900
WEP Power SupplyRp669.900
GVDA Power SupplyRp1.399.900
Argus DC/DC Converter DC Voltage (Konverter Listrik Kendaraan)Rp839.900
Kang Jian Orbital ShakerRp4.499.900
Fort Power Supply Output Tunggal 24V DC (Catu Daya)Rp209.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)