ZHAOXIN Power Supply
#Grup produk P107839329
Spesifikasi
| Input Voltage (V) | AC 220 ± 10% |
|---|---|
| Frequency (Hz) | 50 ± 2 |
| Output voltage (V) | 0 - 30 DC |
| Current Output (A) | 0 - 5 (Max 5) |
| Display | LED display: 4 digits for amperage, 3 digits for voltage |
| Power Consumption (W) | 150-200 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Catu daya ini dilengkapi:
1. Layar LED digital sebagai indikator tegangan (voltase).
2. Trafo sebagai komponen utama dengan hasil lebih akurat dan stabil.
3. Kabel catu daya, yang secara aman melindungi gadget yang sedang diperbaiki jika terjadi arus balik pada pemasangan polaritas (+) dan (-).
Catu daya ini dapat digunakan:
1. Pengganti baterai laptop, telepon genggam atau gadget lainnya dengan tegangan sampai dengan 30V dengan arus listrik maksimal 5A.
2. Untuk menyetrum baterai.
Catu daya ini penting dan harus dimiliki oleh teknisi profesional yang memperbaiki telepon genggam / gadget dengan efisiensi tinggi, ramah lingkungan berdasarkan standar dan kebutuhan teknisi skala dunia. Selain itu dibutuhkan juga di bidang pendidikan / laboratorium / produksi atau hanya untuk hobi. Mudah dioperasikan, aman dan praktis.
Isi kemasan: Catu daya, kabel catu daya.
1. Layar LED digital sebagai indikator tegangan (voltase).
2. Trafo sebagai komponen utama dengan hasil lebih akurat dan stabil.
3. Kabel catu daya, yang secara aman melindungi gadget yang sedang diperbaiki jika terjadi arus balik pada pemasangan polaritas (+) dan (-).
Catu daya ini dapat digunakan:
1. Pengganti baterai laptop, telepon genggam atau gadget lainnya dengan tegangan sampai dengan 30V dengan arus listrik maksimal 5A.
2. Untuk menyetrum baterai.
Catu daya ini penting dan harus dimiliki oleh teknisi profesional yang memperbaiki telepon genggam / gadget dengan efisiensi tinggi, ramah lingkungan berdasarkan standar dan kebutuhan teknisi skala dunia. Selain itu dibutuhkan juga di bidang pendidikan / laboratorium / produksi atau hanya untuk hobi. Mudah dioperasikan, aman dan praktis.
Isi kemasan: Catu daya, kabel catu daya.
Kegunaan
Menyuplai tegangan langsung ke komponen dalam casing yang membutuhkan tegangan dengan cara mengubah tegangan AC menjadi arus DC serta memiliki buzzer untuk pengamananProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/ZHAOXIN%20Power%20Supply/95P107839329-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
