Kang Jian Orbital Shaker

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
Size (mm)315x218
Speed (rpm)0-200 (120 for RPR Mix, and 180 for USR Are Suggested)
Timer (mins)1-15
Declination Diameter (mm)22
Power Source (V)220 10% (50Hz)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Orbital shaker adalah peralatan laboratorium yang digunakan untuk mencampur, atau mengaduk zat dalam tabung atau labu dengan mengocoknya dengan gerakan melingkar (dalam orbit atau porosnya)
Peringatan
Untuk kondisi stok mohon bisa ditanyakan terlebih dahulu.
Fitur
- Dirancang untuk pengayakan dan pengujian sifilis RPR, TRUST, VDRL
- Motor DC berkualitas tinggi, umur sebenarnya> 100j
- Struktur yang ketat dan masuk akal membuatnya berjalan stabil. Adaptor untuk Berbagai lingkungan
- Desain kenop yang dapat disesuaikan, mudah membuatnya penyesuaian kecepatan dan berjalan pada steplees setiap saat dalam 15menit / 60mib

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan