Beli jual cat mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
- Ukuran (L): 1
- KUDA TERBANG Cat KapalDeskripsi:Cat abtu fouling Kuda Terbang berguna untuk melindungi bagian luar badan kapal dari binatang teritip dan tumbuhan laut lainnya. Diformulasikan agar cat dapat merekat pada badan kapal dalam jangka waktu yang lama.atribut:
- Color: Anti Fouling
- KUDA TERBANG Trico Spray Paint Standard Color (Cat Semprot)Deskripsi:Cat semprot dapat digunakan untuk: mobil, motor, sepeda, segala jenis alat rumah tangga, karya seni, dll.atribut:
- Volume: 300 CC
- KUDA TERBANG Trico Spray Paint Candy Tone Color (Cat Semprot)Deskripsi:Cat semprot dapat digunakan untuk: mobil, motor, sepeda, dan segala jenis alat rumah tangga.atribut:
- Volume: 300 CC
- NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 20LDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.SpesifikasiJenis Cat : Nitroselulosa lacquer enamel.Tekstur : Gloss.Specific Gravity (25°C) : 1.10.Daya Sebar Teoritis : 8.0 - 11.0 m2/liter/lapis.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
- Ukuran (L): 20
- KUDA TERBANG Trico Spray Paint Metalic Color (Cat Semprot)atribut:
- Volume: 300 CC
- Futanlux Cat Serbaguna Duco NC 1kgDeskripsi:Futanlux Auto Refinish 2020 (NC Solid) adalah cat serbaguna yang terbuat dari bahan resin nitrocellulose dan mengandung pigment yang berkualitas tinggi. Futanlux Auto Refinish 2020 mempermudah aplikasi pengecatan karena memiliki daya tutup yang bagus, daya kering yang cepat, ketahanan warna terhadap cuaca, lapisan cat yang awet dan daya lekat yang baik dan berpenampilan kilap. Futanlux NC Solid sangat cocok digunakan untuk pengecatan mobil, motor, mesin, furniture, plastik ABS dan benda-benda yang terbuat dari kayu, besi dan baja.atribut:
- Size (kg): 1.0
- Dispersibility (m²/L/layer): 7.0-9.0
- Dry Hard (hour): 1 (30°C)
- Interval Painting (hour): 2-3
- Application: Brush, Roll, Spray with Gun
- Dilution: 50-60% (Brush); 80-100% (air spray).
- Dry Touch (minute): ± 5 (30°C)
- Solvent: Thinner
- Specific Gravity: '1.05 at 25°C
- Texture: Gloss
- Thickness (micron): 25
- Type Paint: Nitroselulosa lacquer enamel
- KUDA TERBANG Cat Minyak (Synthetic Enamel Paint) 0.1LDeskripsi:Cat "Alkyd Resin" murni yang bermutu tinggi, cepat kering dan tahan lama. Dengan daya kilapnya yang luar biasa, tahan lama, akan memberi keindahan ekstra pada permukaan kayu, besi, beton..atribut:
- Volume (L): 0.1
- Meiji Hand Spray Gun F110 SeriesDeskripsi:This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
- GENESIS Spray Gunatribut:
- Outer Diameter (mm): 20
- Inner Diameter (mm): 1
- KIT Pasta Wax Poles dan PengkilapDeskripsi:Kit Restorative Paste Wax dengan heavy duty formula mengandung Carnauba Wax dan bahan abrasive, memiliki daya bersih yang lebih kuat. Efektif menghilangkan goresan-goreasan dan cat teroksidasi pada permukaan cat mobil. Mengembalikan kilap cat mobil yang lama, kusam atau rusak sehingga tampak baru kembali.Depkes RI PKD 20307010434
- Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic Typeatribut:
- Material: Sheet:PVC+polyester thread, Core material:Polyethylene
- Thickness (mm): 0.30
- Type: Fire proof static electricity
- Specification: 1 sheet, core material inserted in the gap of top 200mm
- Purpose of Use: Entrance/entry/room divider.
- KUDA TERBANG Manie BesiDeskripsi:Cat yang dianjurkan untuk digunakan sebagai cat dasar pada bagian pengecatan berbagai macam metal seperti atap seng, konstruksi besi/baja, pipa-pipa dan lain sebagainya. Dengan menggunakan cat dasar anti karat ini akan melindungi permukaan besi anda.
- KUDA TERBANG Trico Spray Paint Flourescent Color (Cat Semprot)Deskripsi:Cat semprot dapat digunakan untuk: mobil, motor, sepeda, segala jenis alat rumah tangga.atribut:
- Volume: 300 CC
- Meiji Hand Spray Gun F410 SeriesDeskripsi:This series offers low volume medium pressure (LVMP) in beatiful atomization and better transfer efficiency. Also, beatiful gun body with chrome palting brings long lasting and easy cleaning. Furthermore, easy operation comes true due to reduction of trigatribut:
- Atomizing Air Pressure (MPa): 0.25
- Spray Distance (mm): 250
- Standard paint cup: 6G-C
- Paint feed system: Gravity
- FUJI STAR (Sankyo-Rikagaku) Brilliant Yellow (Urethane Buff)atribut:
- Thickness: 50mm
- Outer Diameter: 185φmm
Daftar Harga jual cat mobil Terbaru April 2026
| NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L | Rp119.900 |
| KUDA TERBANG Cat Kapal | Rp119.900 |
| KUDA TERBANG Trico Spray Paint Standard Color (Cat Semprot) | Rp32.900 |
| KUDA TERBANG Trico Spray Paint Candy Tone Color (Cat Semprot) | Rp32.900 |
| NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 20L | Rp2.099.900 |
| ANEST IWATA Spray Gun | Rp679.900 |
| KUDA TERBANG Trico Spray Paint Metalic Color (Cat Semprot) | Rp32.900 |
| Futanlux Cat Serbaguna Duco NC 1kg | Rp109.900 |
| KUDA TERBANG Cat Minyak (Synthetic Enamel Paint) 0.1L | Rp14.900 |
| LAKONI Spray Gun | Rp269.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/KUDA%20TERBANG%20Cat%20Kapal/P102121139-1.jpg)
/1pP102121061-3.jpg)
/P102121085-1.jpg)


/P102121078-1.jpg)

/KUDA%20TERBANG%20Cat%20Minyak%20(Synthetic%20Enamel%20Paint)%200_1L/7oP102121276-3.jpg)







/P102121092-1.jpg)

%20Brilliant%20Yellow%20(Urethane%20Buff)/P102928196-1.jpg)